適合機種各機種共通
高さ(mm)16.0
外径×内径(Φmm)19.0×14.3
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
特価
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
デコンプ機能
シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)50.1
出力(kW)2.4
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
点火プラグBPMR7A
燃料タンク容量(L)0.53
オイルタンク(L)0.27
バー全長(mm)500
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232
質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)
付属品両口ボックススパナ
チェーン形式20BPX-78E
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品
用途部品の交換に
適合品番RED-2012H-2
関連資料(0.37MB)
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RN-2024H-AAA-1
関連資料(0.46MB)
チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
適合タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様ガイドバー/14インチ(350mm)
適合本体CST310S
使用チェーン91VG52E用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ
種別突形ボタン用
材質ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)-5~60
寸法D11
寸法AΦ33
寸法B19
寸法CΦ23
Samtec CC03 は、りん青銅圧着終端コンタクトを使用する 4.19 mm のパワーメイト端子です。16 → 20 AWG ワイヤケーブルサポート
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:196-6538
アズワン品番65-7678-03
1セット(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U
適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)
キッズメイト強化磁器食器シリーズ学校給食用子供シリーズベジタブル強い、軽い、白い。キッズメイトの常識。子供たちの器は、丈夫さ、軽さ、清潔、そして安心できる品質がすべて。だから、キッズメイト。従来の陶器にくらべ、約3倍の強さを持ち、しかも約20%軽量化し、機能性に優れています。際だつ白さにパワーを秘めて生まれたキッズメイトの子供シリーズがさらにやさしいフォルムで新登場。楽しい食事の風景が思わず浮んできそうな明るい仲間たちが、あたたかなランチシーンを彩ります。
キッズメイト強化磁器食器シリーズ学校給食用子供シリーズベジタブル強い、軽い、白い。キッズメイトの常識。子供たちの器は、丈夫さ、軽さ、清潔、そして安心できる品質がすべて。だから、キッズメイト。従来の陶器にくらべ、約3倍の強さを持ち、しかも約20%軽量化し、機能性に優れています。際だつ白さにパワーを秘めて生まれたキッズメイトの子供シリーズがさらにやさしいフォルムで新登場。楽しい食事の風景が思わず浮んできそうな明るい仲間たちが、あたたかなランチシーンを彩ります。
TKG品番9-2436-0601
容量(mL)160
質量(kg)0.1
直径×高さ(mm)Φ86×52
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
キッズメイト強化磁器食器シリーズ学校給食用子供シリーズベジタブル強い、軽い、白い。キッズメイトの常識。子供たちの器は、丈夫さ、軽さ、清潔、そして安心できる品質がすべて。だから、キッズメイト。従来の陶器にくらべ、約3倍の強さを持ち、しかも約20%軽量化し、機能性に優れています。際だつ白さにパワーを秘めて生まれたキッズメイトの子供シリーズがさらにやさしいフォルムで新登場。楽しい食事の風景が思わず浮んできそうな明るい仲間たちが、あたたかなランチシーンを彩ります。
キッズメイト強化磁器食器シリーズ学校給食用子供シリーズベジタブル強い、軽い、白い。キッズメイトの常識。子供たちの器は、丈夫さ、軽さ、清潔、そして安心できる品質がすべて。だから、キッズメイト。従来の陶器にくらべ、約3倍の強さを持ち、しかも約20%軽量化し、機能性に優れています。際だつ白さにパワーを秘めて生まれたキッズメイトの子供シリーズがさらにやさしいフォルムで新登場。楽しい食事の風景が思わず浮んできそうな明るい仲間たちが、あたたかなランチシーンを彩ります。
TKG品番9-2436-0801
容量(mL)200
質量(kg)0.19
直径×高さ(mm)Φ75×64
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
キッズメイト強化磁器食器シリーズ学校給食用子供シリーズベジタブル強い、軽い、白い。キッズメイトの常識。子供たちの器は、丈夫さ、軽さ、清潔、そして安心できる品質がすべて。だから、キッズメイト。従来の陶器にくらべ、約3倍の強さを持ち、しかも約20%軽量化し、機能性に優れています。際だつ白さにパワーを秘めて生まれたキッズメイトの子供シリーズがさらにやさしいフォルムで新登場。楽しい食事の風景が思わず浮んできそうな明るい仲間たちが、あたたかなランチシーンを彩ります。
TKG品番9-2436-0701
容量(mL)170
質量(kg)0.125
直径×高さ(mm)Φ74×67
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
キッズメイト強化磁器食器シリーズ学校給食用子供シリーズベジタブル強い、軽い、白い。キッズメイトの常識。子供たちの器は、丈夫さ、軽さ、清潔、そして安心できる品質がすべて。だから、キッズメイト。従来の陶器にくらべ、約3倍の強さを持ち、しかも約20%軽量化し、機能性に優れています。際だつ白さにパワーを秘めて生まれたキッズメイトの子供シリーズがさらにやさしいフォルムで新登場。楽しい食事の風景が思わず浮んできそうな明るい仲間たちが、あたたかなランチシーンを彩ります。
キッズメイト強化磁器食器シリーズ学校給食用子供シリーズベジタブル強い、軽い、白い。キッズメイトの常識。子供たちの器は、丈夫さ、軽さ、清潔、そして安心できる品質がすべて。だから、キッズメイト。従来の陶器にくらべ、約3倍の強さを持ち、しかも約20%軽量化し、機能性に優れています。際だつ白さにパワーを秘めて生まれたキッズメイトの子供シリーズがさらにやさしいフォルムで新登場。楽しい食事の風景が思わず浮んできそうな明るい仲間たちが、あたたかなランチシーンを彩ります。
TKG品番9-2436-0501
形状丸皿
質量(kg)0.375
直径×高さ(mm)Φ206×28
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
キッズメイト強化磁器食器シリーズ学校給食用子供シリーズベジタブル強い、軽い、白い。キッズメイトの常識。子供たちの器は、丈夫さ、軽さ、清潔、そして安心できる品質がすべて。だから、キッズメイト。従来の陶器にくらべ、約3倍の強さを持ち、しかも約20%軽量化し、機能性に優れています。際だつ白さにパワーを秘めて生まれたキッズメイトの子供シリーズがさらにやさしいフォルムで新登場。楽しい食事の風景が思わず浮んできそうな明るい仲間たちが、あたたかなランチシーンを彩ります。
形状丸皿
材質強化磁器
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各国安全規格取得。電源コード付。RoHS2対応。保護回路搭載。人気製品。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.0×76.0×43
出力電圧(V)DC12・8.3A(100W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
効率出力:CEC level V
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトコネクタ付。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5
出力電圧(V)DC24・5A(120W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-20~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)10~90
保存湿度(%)10~90
効率出力: DoE level VI(6)
動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有)
MTBF(時間)500000(計算値)
1セット
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
手持ちもスタンド使用もできる拡大鏡、Carson 2倍フルアジャスタブルLEDライト付きマグニファイア。LED照明付き拡大鏡は、細部まで見えるLEDライトを内蔵した手持ちまたは調整可能なスタンド拡大鏡です。大型のアクリル製2倍パワーメインレンズと3.5倍パワースポットレンズにより、綺麗で鮮明に見ることができます。
材質アクリル
質量(g)約185~188
電源単3電池×2本
レンズ径(Φmm)約105
倍率(倍)2、3.5
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトプラグ付属。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5
出力電圧(V)DC24・5A(120W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-20~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)10~90
保存湿度(%)10~90
効率出力: DoE level VI(6)
動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有)
MTBF(時間)500000(計算値)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEや各種安全規格適合。RoHS2。保護回路搭載。人気モデル!。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.0×76.0×43
出力電圧(V)DC12・8.3A(100W)
入力電圧(V)AC100-240
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
効率出力:CEC level V
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
関連キーワード