1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)
寸法(mm)370×270×H240
質量(kg)8.5
容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)
消費電力(W)120/125
電源単相100V(50/60Hz)
EBM品番6944000
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W)170
付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック
質量(kg)約2.7
色ホワイト
容量(g)500(ハンバーグの場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170
機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
底から包み込むように一気に加熱し、高火力で焼きあげる「底面加熱ダブルヒーター」。専用の容器に入れるだけ「イースト自動投入。料理に使うことが多く、家計にもやさしい薄力粉でパンが作れる「薄力粉」コース搭載。パリッとかためのミミに焼きあげる「ハード」コース搭載。やわらかい具材をつぶさずにこねる「ゴロゴロ具入りパン」コース搭載。食べきりサイズのパンが焼ける「ハーフ」コース搭載。作りたいレシピにあわせてコネ・手作業・発酵・焼き時間を調節できる「ホームメイド」コース搭載。120種類のメニューを掲載した別冊「カラーレシピブック」つき。
消費電力(W)ヒーター450、モーター69/63(50/60Hz)
色ホワイト
容量1斤
電源コード(m)1
本体質量(kg)7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×315×345
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45
容量(L)18
電源(V)100
消費電力(W)90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500
質量(kg)17
トラスコ品番851-0828
対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー
容量(L)4.2
消費電力(W)370/480
コード長さ(m)約1.8
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)30
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
電源(V)AC-100
コード長さ(m)1.8
材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。
スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番9-0713-0401
電源(V)単相100(50/60)
間口(mm)480
奥行(mm)530
高さ(mm)420
付属品トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚
質量(kg)19
消費電力(W)1350
内寸(mm)350×250×H210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×420
温度調節範囲(℃)50~240
タイマー0~140
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。
パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。
フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。
使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。
消費電力(W)360/380
容量(L)3
付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ
コード長さ(m)約1.8
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)25
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。
取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。
小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。
軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー
質量(kg)5.6
容量(L)1.9
消費電力(W)330
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348
電源(単相/V)100 50/60Hz
定格時間(分)15
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
TKG品番9-0643-0301
TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg)0.83
容量(mL)ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400
容量(L)0.6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100
寸法(cm)6.5×6.3×43.0
定格時間(分)ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3
回転数(回/分)ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
粉量300g~1.2kgまで対応(食パン約1斤~4斤分)
プログラム機能(「こね」「発酵」「ガス抜き」など)
泡立て羽根でお菓子作りも(メレンゲや生クリームの泡立て)
約A4サイズのコンパクトボディ
音が静かで、連続使用可能!(生地温度が上がりにくい設計)
スピード切り替え機能(5段階の切り替えが可能)
付属品こね羽根・泡立て羽根・ドーム蓋・保冷剤・レシピブック
質量(kg)約5.2
容量粉:300g~1.2kg
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×375×395.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」
付属品メモリーステッカー、取扱説明書
質量(kg)約20
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)単相200
定格消費電力(W)2950
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337
庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175
レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当
庫内容量(L)19
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。
世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。
10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。
その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
標準付属アクセサリー
【ワイヤーホイップ】
空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。
(例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等
【平面ビーター】
粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。
(例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等
【ドゥーフック】
パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。
(例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)220
質量(kg)10.2
高さ(mm)350(モーターヘッド持ち上げ時450)
奥行(mm)360(モーターヘッド持ち上げ時430)
電流(A)3(15分定格)
消費電力(W)225
回転数(min-1[r.p.m])60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ボウル)220×180
定格電圧(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
ボウル容量(L)約4.3
本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100
間口(mm)470
奥行(mm)645
高さ(mm)586
付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)
質量(kg)30
消費電力(W)75(50/60Hz)
外寸(mm)470×645×H586
温度調節範囲(℃)100~300
接続口径(Φmm)9.5・ゴム管
庫内寸法(mm)300×300×H245
タイマー0-90分・連続
庫内容量(L)22
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
生地の練り、及びのし台、クッキー等の抜き台に、敷いてご使用ください。
材質綿
サイズミニ
寸法(横×縦)(mm)500×470
TKG品番9-1130-2301
TKG品番(2017)6-1004-1401
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●定格電圧:30 V●接合型:キー付き●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0468
アズワン品番65-7713-29
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
。TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン
。TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン
TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン
TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン
TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になっています。この製品シリーズをメーカーのポートフォリオに追加することで、お客様により良いサービスを提供できるようになり、過酷な産業環境でのより高い信号及びデータ伝送のニーズに対応できるようになります。高密度接続のコンパクトな設計 すばやく簡単に取り付けられるプラグアンドプレイかん合 迅速かつ信頼性の高い接続で基板実装及びパネル取り付けが可能です 8 及び 12 ポジションを用意しています 1 m 以上の防塵及び防水性があります 用途 機械 自動化の統合 Vision 半導体製造 ファクトリオートメーションマシン
標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:2P+PE●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0436
アズワン品番65-7714-14
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なため、産業オートメーション、機械、産業用イーサネット、センサなど、IP67 保護等級が必要な設置業者の生産効率を高め、設置コストを削減することができます。特に 12 ピンコネクタのピン密度が高いため、非常にコンパクトな設計になって
仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●シェルサイズ:18●接合型:キー付き●ポール形式:12P●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-0467
アズワン品番65-7710-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:2P+PE●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0433
アズワン品番65-7714-08
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:3P+PE●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0434
アズワン品番65-7712-71
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16.0A●シェルサイズ:18●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリマー●コンタクト材質:銅●コード番号:186-0435
アズワン品番65-7711-57
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
。標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:4P+PE●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-0439
アズワン品番65-7711-90
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス
仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:3P+PE●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-0450
アズワン品番65-7713-30
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
シリーズ 1 パネル取り付け / インラインレセプタクル。TE Connectivity CPC(丸形プラスチックコネクタ)シリーズ1のシャーシ、フリーハンギングプラグとソケット製品です。高耐久性コネクタは、使いやすく信頼性の高い接続システムを構成するように設計されており、産業、プロセス制御、輸送用途に適してます。 ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグやレセプタクルとかん合できるので、接続の可能性は無限に広がります。ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたCPCシリーズのコネクタはしっかりとかん合するので、偶発的な脱落を防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、施設や現地でも簡単に組み立てられます。圧着端子は、損傷した場合、取り外してすぐに修理できるので、高コストのダウンタイムなくすことができます。シリーズ1。シリーズ1のコンタクト密度は標準です。特に信号と低電力電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極を取り揃え、最大13 Aの信号で使用できます。 シリーズ1では、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトを使用できます。互換性のあるコネクタコンタクトの完全なリストについては、取扱説明書を参照してください。特長:。UL94V-0 等級の熱可塑性素材で製造されたハウジング 堅牢・高信頼性 コネクタを正しく嵌合させるための極性化 軽量でプラスチック製のコネクタ クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 振動や衝撃に対する耐性。用途。CPCシリーズのコネクタは、さまざまな産業用途と商業用途に使用できます。主な用途は以下のとおりです。産業機械 計装 農業機器 暖房 / 換気 / 空調 プロセス制御 産業オートメーション 照明 車載用 - バス/オフロードトラック/キャンピングカー。環境。CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質エンジニアリング素材で製造されています。よくある質問。Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q - どの程度頑丈ですか A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質素材製です。衝撃と振動に対して、高い耐性があります。
仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-4044
アズワン品番65-7664-73
1袋(200個)
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
関連キーワード