「パンチ・ダイ・シャフト・ナット」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ径シャフト/PE 9/16(M14)×W12 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
419 税込461
翌々日出荷


高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。 材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ 形状丸形 種類ロックナット 表面処理リン酸マンガン処理 強度区分Class4
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MH3939 デントマジック 武蔵ホルト 動画あり
パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
材質プラスチック、アルミ 質量(g)520 吸着面寸法(Φmm)45 最大吸着能力(kg)約9kg/mm2(気温23℃)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40) 材質SS400
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。 形状丸形 種類ロックナット 硬度HRC28-32 精度ISO 4H 表面処理なし 材質(ナット)SCM440
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形 種類ロックナット 表面処理なし 材質(ナット)SS400または相当品 ねじ精度(JIS)JIS6H(2級) 材質(フリクションリング)SUS301
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質55C 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,388 税込3,727
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2 質量(kg)0.556 ケース寸法(mm)200×110×35 ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ハードロック工業軸受用ゆるみ止めナット
HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
形状丸形 種類ロックナット
1個
939 税込1,033
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ 動画あり
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。 セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個 全長(mm)750 質量(kg)1.2(本体のみ) 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。 スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。 車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番853-5934 寸法(mm)(ハンマー)Φ57×119 質量(kg)3 シャフト長さ(mm)520 危険物の類別非危険物
1セット
63,980 税込70,378
3日以内出荷

自動車ボディー用引出しプーラー
使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。 危険物の類別非危険物
1箱(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

サクションバキュームカップ モノタロウ 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)