67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄板に半円の凸凹に加工。先端の駒を取替える事に依り、L折に曲げる事も可能です。 主に円筒のつなぎ目等に加工。
用途凹凸加工機 仕様リブロール6mm付 付属品標準リブ駒 トラスコ品番853-4392 質量(kg)20 摘要小型紐出専用 材質(本体)鋳物 適合パイプ厚(mm)0.27~0.4
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

マイト工業株式会社ローラーポリッシャー
エコ商品
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨 消費電力(W)220 コード長さ(m)2 ベルト寸法(mm)60×260 セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1) 質量(kg)1.6(入力コード含む) 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112 速度ベルト速度:580mpm 定格入力電流(A)2.2 アズワン品番65-2354-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

東北エスパルロールバッタα
半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
用途板金作業に。 全長(mm)約250 寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

薄板に半円の凸凹に加工。先端の駒を取替える事に依り、L折に曲げる事も可能です。 主に円筒のつなぎ目等に加工。
用途凹凸加工機 仕様リブロール6mm付・ヘチ折ロール付 付属品標準リブ駒ヘチ折駒 トラスコ品番853-4391 質量(kg)21 摘要小型紐出、ヘチ折兼用 材質(本体)鋳物 適合パイプ厚(mm)0.27~0.4
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工可能板厚(mm)鉄板1.5(max) ラムストローク(mm)19 質量(kg)110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×510×1510 加工寸法(mm)152×152 トラスコ品番852-2815
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

エスコ品番EA510Z セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg)21 適合内径(Φmm)10~50 適合外径(Φmm)26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール 最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5 本体質量(kg)10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

東北エスパルオール
1台で直線、曲線、キワ折りが出来る万能折り曲げ機。
用途板金作業に。 寸法(mm)折り:約300、折曲:カラー鉄板・銅板0.6板層、ステンレス鋼板0.4板層 全長(cm)約35
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷

ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N)80 材質(本体)スチール
1セット(2個)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
9,688 税込10,657
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接のままでHV570 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YF4B-C-600 使用ガスCO2 20~25(L/min) 電流範囲(A)250~350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷


溶接のままでHV600 程度の高い硬さにも拘わらず耐亀裂性の優れた溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ブルドーザーブレード・バケットリップ・スクリューコンベアなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF3B-C-600 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
用途トリーマ用 刃径(Φmm)10 シャンク径(Φmm)6 刃長(mm)20 刃数2 刃先角度(°)20
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0643。550Cは114Ci以上のエンジン用のパワーカムです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。付属品:ベアリング、Oリング、ハードウェア。備考:アジャスタブルプッシュロッドとヘビーデューティーバルブスプリングが必要。関連商品:品番:930-0123,900-0958
付属品ベアリング、Oリング、ハードウェア 備考アジャスタブルプッシュロッドとヘビーデューティーバルブスプリングが必要 関連規格【品番】930-0123,900-0958
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1 型式HRP-60ES 質量(kg)2.16(入力コード含む) 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])5000 コード長さ(m)【入力コード】2.4 モーター単相直巻整流子モーター 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245 ベルト速度(m/min)780 定格入力電流(A)5.5 ベルト寸法(mm)60×260
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

溶接のままでHV450 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ローラ・シャフト・ホイール・アイドラ・シュー・リングなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF2A-C-450 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635 曲げ幅(mm)300 曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ350程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。 スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接 仕様溶接のまま 硬さビッカーズ:360、ロックウェルC:37、ショア:51 使用条件予熱パス間150℃ ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ
エコ商品
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ
エコ商品
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶着金属は溶接のままビッカーズ硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し。 スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪・オール・歯車・ロール軸受・トラックローラ・キャリアローラ・シャフト長さ(mm)などの肉盛溶接 仕様溶接のまま 硬さビッカーズ:270、ロックウェルC:25、ショア:37 使用条件予熱パス間150℃ ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ(プッシュロック方式 )(AS3500-~) SMC CADデータあり
・ワンタッチでロックが可能 調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。 ・設定に便利な開度表示目盛 ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。 ・低流量域での速度制御が容易 ・質量の速度制御が可能 ・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FT33 ベアリング取付け工具 シマツール 動画あり
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途ビード・塗装剥がし 粒度40 使用砥石C
1箱(10個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

溶接のままでHV300 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・タイヤ・シャフト・ギヤなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF2A-C-300 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接のままでHV530 程度の溶着金属が得られます。 溶着金属は13Cr マルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すと共に、耐食性及び耐酸化性にも優れています。 作業性は良好で、欠陥のない美しいビードが得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・スクリューコンベア・クラッシャー・バケットなどの肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YF4B-C-500 使用ガスCO2 20~25(L/min) 電流範囲(A)250~350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
55,980 税込61,578
5日以内出荷

溶接のままでHV700 程度の高い硬さの溶着金属が得られます。 アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・ブルドーザーブレード・バケットリップ・ディッパーティース・スクリューコンベア・インペラーなどの肉盛溶接 JIS規格Z3326 YF3B-C-700 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途ビード・塗装剥がし 粒度40 使用砥石C
1箱(25個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

溶接のままでHV350 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。
用途ロール・ローラ・シャフト・ホイール・タイヤ・アイドラ・スプロケット・ショベルなどの肉盛溶接 JIS規格JIS Z3326 YF2A-C-350 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 このワイヤは特に耐ヒートチェック性に優れ、高温における金属間摩耗や繰返し熱応力を受ける部品の肉盛に適しています。 特に割れ感度の高い硬化性母材の下盛用として最適です。
用途各種ロール・ローラなど金属間摩耗を受ける部品で、特に耐ヒートチェック性が要求される箇所の硬化肉盛 ワイヤー径(Φmm)3.2 速度30~60cm/min 使用電圧範囲(V)26~30 電流範囲(A)300~450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

室内トレーニングにおいて、ワンランク上の快適性を提供する専用タイヤ。耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ。ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能。ホイールに組み付けが容易なビード設計。滑らかでストレスフリーな乗り心地。シンプルで軽量な構造
サイズ700×25 質量(g)195 タイプWO ビードフォールディング 空気圧(kPa[psi])600-800[90-115](6.0-8.0kgf/cm2)
1本
5,698 税込6,268
8日以内出荷

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚 アズワン品番68-1851-70
1箱(25枚)
8,090 税込8,899
翌日出荷

13Cr-4Ni-1Moの溶着金属を得る、炭酸ガス溶接法で使用する硬化肉盛用のフラックス入りワイヤです。 フラックスを内蔵しているため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグ剥離性が良好で美しいビード外観が得られます。またブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。
用途バルブおよびバルブシート面、ロール、ローラー、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛に用います。 JIS規格Z3326 YF4A-C-350 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
80,980 税込89,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。ま た、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面・ロール・ローラ・シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛 使用ガスAr 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、CO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるためアークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性が良好でビード外観は非常にきれいです。また、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。 溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面、ロール、ローラ、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛 JIS規格Z3326 YF4A-C-400 使用ガスCO2 20~25(L/min) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

13Cr-2Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。 フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。 溶着金属はマルテンサイトに少量のオーステナイトを含む組織で、耐割れ性に優れ、特に圧延ロール・ローラ類で折損につながるような円周方向の亀裂発生は少なく耐ヒートクラック性に優れています。
用途連鋳用ピンチロール・ガイドロールなど耐熱性・耐摩耗性・耐ヒートクラック性・耐食性が必要な箇所の肉盛溶接 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3326 YF4A-G-450 使用ガスAr 20~25(L/min) 電流範囲(A)200~320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ。ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能。ホイールに組み付けが容易なビード設計。滑らかでストレスフリーな乗り心地。室内トレーニングにおいて、ワンランク上の快適性を提供する専用タイヤ。集合住宅での使用も想定し、静粛性を追求した結果得られた滑らかな転がりの良さはまさにストレスフリー。プロチームにもローラー台を提供するGROWTAC社との共同開発から生まれ、シンプルで軽量な構造から、耐久性にも優れたタイヤとなっている。
用途サイズ:WO 700 × 25C。ビード:アラミド。空気圧(kPa):600-800。空気圧(kgf/cm2):6.0-8.0。空気圧(PSI):90-115。重量:195g サイズ700×25
1本
5,698 税込6,268
8日以内出荷