マクロピペット専用の交換補修に使用する部品です。
用途マクロピペット専用
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
給油不要
ロッド先端ねじ金具なし
ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。
振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36
起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40
使用圧力(MPa)0.2~0.6
空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48
質量(kg)0.1
高さ(mm)96~124
振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8
取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6
シリンダー径(Φmm)23
ピストン径(Φmm)8
トラスコ品番421-6504
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッションゴムバンパ方式
作動方式押出単動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.05
最低動作圧力(MPa)0.15
給油不要
配管接続口径M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)50~750
ロッド先端ねじ金具なし
ヘッドカバー配管軸方向配管
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)5~40
速度範囲(m/s)0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)3以下
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ピストンリングコンプレッサー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。
ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。
高さ(mm)76
適合サイズ(Φmm)53~125
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥9,975
税込¥10,973
7日以内出荷
1個
¥7,631
税込¥8,394
7日以内出荷
1個
¥1,982
税込¥2,180
7日以内出荷
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
¥8,144
税込¥8,958
7日以内出荷
1個
¥3,005
税込¥3,306
7日以内出荷
1個
¥80
税込¥88
7日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ