材質本体:アルミ 柄:木
全長(mm)310×310×1280
頭部寸法(mm)310×310
TKG品番9-0963-0701
TKG品番(2017)6-0851-0501
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
小型なのでそのままお皿代わりとしても使える。
用途ピザを釜に入れたり取り出したりするときに。
サイズ小
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
クロームメッキ。壁面にラックを取り付けて使用します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×45(有効内寸27)×80
TKG品番9-0964-1001
TKG品番(2017)6-0851-1701
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ピザ調理に適しています。
仕様●サイズ:22cm
アズワン品番65-8900-40
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ブナ材
材質ステンレス
全長(mm)1265
頭部寸法(mm)310×310
TKG品番9-0964-0401
TKG品番(2017)6-0851-1301
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
丈夫で衛生的なステンレス製の持ち手。
ケーキキャリーとしても使えます。
材質18-8ステンレス
材質ショベル部:アルミ、ハンドル部:18-10木製グリップ付
表面処理3価ホワイト
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)5.0
リベット長さ(mm)14.5
リベットNO66
頭径(Φmm)9.5
カシメ板厚(mm)6.1~9.2
引張強度N(kgf)2255(230)
頭部高さ(mm)1.5
材質(フランジ)アルミニューム
材質(シャフト)鉄
剪断荷重(N)2059
剪断強度(N)2059
1箱(500個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ピザ釜で調理する際の必需品です。すくい部サイズ:305×355mm。全長:660mm
全長(mm)660
サイズ(mm)すくい部:305×355
アズワン品番64-9073-74
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
径(Φ)×全長(mm)200×1170
TKG品番9-0963-0801
TKG品番(2017)6-0851-0601
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
思いのままにかつらむきができます。
ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。
ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。
材質ABS、PS、POM
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×165
仕様刃物スライド機構
寸法(mm)最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8
TKG品番9-0675-0501
TKG品番(2017)6-0597-0501
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
壁紙剥がし専用のカッターブレードです。
オートロックスライドのカッター(小)にセットしてお使い下さい。
通常のカッター刃と違い、折れ目が無く、先端が丸くなっていますので剥がし作業中に折れたり、下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)9.3
長さ(mm)85
刃厚(mm)0.4
1パック(3枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。
ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。
乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。
有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。
用途タイルカーペット用接着剤
成分アクリル樹脂系
使用方法(1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。
乾燥時間(分)(夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30
pH値約7
外観乳白色粘稠体
粘度(Pa・s)約10(20℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
1個(3kg)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。
EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。
イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。
乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。
成分アクリル樹脂系エマルジョン
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量250~350g/m2
主なワークパーツ
仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。
色乳白色液体(硬化後:透明)
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)
特性ピールアップタイプ、水性、低臭
展示会カーペット固定用1面再剥離製良好。
厚さ(mm)0.26(全点)
粘着力1面 1.96N/10mm・2面 5.88N/10mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途アクリル樹脂系エマルション形
工法ピールアップ工法
オープンタイム(分)20℃ 10~20
危険物の類別非危険物
適応下地セメント系モルタル、コンクリート、OAフロア、合板等の乾燥下地(水分指標8%以下)
ピザ釜で調理する際の必需品です。すくい部サイズ:305×355mm。全長:560mm
厚さ(mm)12
全長(mm)560
サイズ(mm)すくい部:305×355
アズワン品番64-9073-75
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
MHシリーズ インダストリアルバーコードプリンタ用 ピールオフキット。
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ハンドル:アルミ(黒焼付塗装)
乾燥皮膜に粘着性を有し、納まりよく施工可能です。
十分に乾燥してからご使用ください。
ピールアップ性に優れ手直しや張り替えが容易です。
厚生労働省指定13物質を使用していません。
用途タイルカーペットの施工。
仕様ノンホルムアルデヒド仕様・脱トルエンキシレンタイプ・床暖房適応可・健康住宅対応
環境対応JAIA 4VOC基準適合
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
標準塗布量0.10~0.15kg/m2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1箱(3kg×6個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
EBM品番3928100
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
質量(kg)5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×850
収納本数(本)3
TKG品番9-0964-0901
TKG品番(2017)6-0851-1601
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
EBM品番3928300
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1本(1本)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
仕様つま太郎共通
規格厚み調整シート(3枚入)18
TKG品番9-0675-0509
TKG品番(2017)6-0597-0509
1セット(3枚)
¥169
税込¥186
3日以内出荷
1本(1本)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ