1,608件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10枚)
459 税込505
当日出荷

1袋(50枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(100枚)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
材質ポリエステル、アクリル トラスコ品番809-6039 幅(mm)500 質量(kg)8 長さ(m)50
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷


用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用 適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01 厚さ(mm)約6 サイズL 寸法(Φmm)約17
1セット(10個)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 巻数50 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 圧力損失(初期)26Pa ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱(40枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合EVC-200SCL/200PCL 種別ペーパーカートリッジフィルター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

アルミナバインダーで補強しており、濾材が厚く目詰りを起こしにくいです。
仕様捕集効率(0.3umPAO%):99.9(0.3umポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時) 厚さ(mm)1 質量(g)200/m2 最高使用温度(℃)1000 サイズ(mm)Φ37 アズワン品番4-859-11 圧力損失0.34kPa(通気速度5cm/sのとき)
1箱(50枚)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個(1個)
41,980 税込46,178
24日以内出荷

1個(1個)
87,980 税込96,778
24日以内出荷

1個(1個)
66,980 税込73,678
24日以内出荷

1式(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷


メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0113。ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。色[カラー]:クリア。サイズ:Φ8。材質[素材]:ろ紙。使用箇所:フューエルホース。内容量[数量]:1個。特記事項:ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。 材質ろ紙 クリア 商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116 使用箇所フューエルホース サイズ(Φmm)8
1個
599 税込659
4日以内出荷

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0112。ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。色[カラー]:クリア。サイズ:Φ6。材質[素材]:ろ紙。使用箇所:フューエルホース。内容量[数量]:1個。特記事項:ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。 材質ろ紙 クリア 商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116 使用箇所フューエルホース サイズ(Φmm)6
1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷

スモークテスタ用のスペアフィルターペーパーです。
トラスコ品番824-7958 質量(g)20
1個
999 税込1,099
当日出荷


メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0111。ろ過能力を重視のペーパーフィルターになります。※Φ8差し込み口を使用する際は、必ずΦ6部分をカッター等で切り落としてください。色[カラー]:クリア。サイズ:Φ6/Φ8。材質[素材]:ろ紙。使用箇所:フューエルホース。内容量[数量]:1個。特記事項:ろ過能力を重視のペーパーフィルターになります。※Φ8差し込み口を使用する際は、必ずΦ6部分をカッター等で切り落としてください。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116
用途ろ過能力を重視のペーパーフィルターになります。※Φ8差し込み口を使用する際は、必ずΦ6部分をカッター等で切り落としてください。 材質ろ紙 クリア 商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116 使用箇所フューエルホース サイズ(Φmm)6/8
1個
599 税込659
4日以内出荷

オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ 動画あり
トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着 形状14P 外径(Φmm)79 差込角(mm)9.5(3/8) 高さ(mm)45 二面幅(mm)64.5 適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
588 税込647
6日以内出荷


住友重機械ファインテックペーパーフィルター 濾過紙
主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。
内径(Φmm)ロール芯:58
1個ほか
17,900 税込19,690
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

紙パック式クリーナー専用 日立純正紙パック。【GP-75F】抗菌防臭3層クリーンパックフィルター:雑菌の繁殖、臭いを抑える。【GP-110F】抗菌防臭 3種3層HEパックフィルター:花粉、カビの胞子はもちろん、ダニのフンなどの微細なチリまでしっかり取れる。【GP-130FS】ナノテク プレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」。【GP-2000FS】ナノテク 高捕じんプレミアム 衛生フィルター:高性能(高捕じん・抗菌・消臭)3種3層 HEパックフィルター、シールふたあり「こぼさんパック」
用途掃除機用紙パック。日立 HITACHI 正規品 紙パック セット ゴミ捨て 袋 日立純正 掃除機 クリーナー 紙パック 抗菌 脱臭 消臭 フィルターパック 掃除機パック
1袋(3枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

定期的な交換により本体を清潔に維持できます。
用途掃除機用オプション トラスコ品番858-5876 適合機種SAV-110KP 品名紙パックフィルター
1パック(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷