差込角(mm)9.5
ユニオン産業エレメントレンチ取り外しに使用する工具
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。
形状14角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
輸入車に最適!アルミダイキャスト製のオイルフィルターレンチです。
差込角(mm)12.7
レンチサイズ(mm)(6角)27
適合メルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します)
質量(g)150
寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44
カップサイズ74mm(14角)
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
差込角(mm)9.5
カートリッジタイプのオイルフィルター脱着専用工具。フィルターが取れなくなった場合、M10×1.5のボルトをねじ込むことで押し出せます。
用途バイク用
対辺(mm)17
ねじサイズM10×P1.5
こんなお得な商品も!

オイルフィルターレンチ カップ型
モノタロウ
¥899
税込¥989
プロから日曜整備士の必需品
どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)
メッキクロームメッキ
アルミダイキャスト製で軽量です。
凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途オイルフィルター脱着用。
トラスコ品番195-4911
形状14角
差込角(mm)9.5
全高(mm)35
対辺寸法(mm)64
外径(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
緩めるのはもちろん、増し締めもできる便利な両用タイプです。
スライドタイプで色々なサイズのオイルフィルターの着脱が可能です。
用途オイルフィルターの着脱に
材質スチール
差込角(mm)9.5(3/8)
レンチサイズ(mm)17
つかみ寸法(深さ)18mm
適合範囲(mm)60~80
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
用途オイルフィルターの脱着
形状14P
外径(Φmm)79
差込角(mm)9.5(3/8)
高さ(mm)45
二面幅(mm)64.5
適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質S45C
厚さ(mm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
正・逆回転使用可能
仕様六角ギザ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイキャスト製で軽量です。
用途オイルフィルター脱着用。
全長(mm)35
差込角(mm)9.5
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。
差込角(mm)12.7
仕様大型車用
作業しづらいオイルフィルターの交換にご使用ください。
取付、取り外しにご使用ください。
作業スペースが無く、ラチェット、スピンナーハンドルが使用できない場合にはスパナ及びめがねレンチをご使用ください。
差込角(inch)3/8
差込角(sq.)9.5
ケース寸法(mm)400×300×85
関連キーワード