283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質シリコン 車種モンキー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 基準マークの検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 振動レールでの検出 二重シートの検出 基準マークの検出 ラベルの検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 油路幅: 80 mm 油路深さ: 59 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 小型コンベアで検出 基準マークの検出 振動レールでの検出 ラベルの検出 二重シートの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出 二重シートの検出 振動レールでの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。放射赤外線 LED 、変調 通路幅: 120 mm 油路深さ: 95 mm 材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 二重シートの検出 振動レールでの検出 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 120 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。 シールシール付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。 医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。 細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。 ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様ウエスト総ゴム、ウエスト腰ひも仕様、フロントファスナー、ヒップポケット 混率(%)ポリエステル100 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。
仕様生地は夏用生地です。 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズボディファインBF-500シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 生地オーウィッシュ(東レ国内素材・制電裏綿) 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 袖丈長袖
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。 材質ポリアセタール樹脂
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1着
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適な作業は、最適なウエア選びからだから、高品質&低価格。 飽きのこないオーソドックスなデザイン。くわえてソフトな着心地、耐久性といった基本面もしっかりと追及。 さらにロープライスを実現した新定番スタイルです。
生地ソフトサマーツイル(帯電防止素材) 仕様背ネーム、携帯電話収納ポケット、袖口アジャスター、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差し 種別長袖シャツ 材質ボタン金属 シリーズ80500・84500シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材使用、野帳対応 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業、営業・配達 袖丈長袖
1枚
3,390 税込3,729
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ディックコーポレーション (DIC)俺の草刈りツナギ
作業効率を損なわせない【軽量性】、草の汁や水滴から身を守る【撥水性】、炎天下での作業時による汗、湿気のムレ対策【通気性】の3つの問題に真剣に取り組み草刈作業専用として開発された商品です。通気性が良い背面メッシュで湿気を外に逃がし、背中のムレを抑制。腰部分のストレッチ性素材により前屈姿勢でも動きやすい草刈り用ツナギ。
用途草刈り作業、除草作業等 種別長袖ツナギ 質量(g)600 混率(%)ポリエステル100 機能防汚加工、軽量、通気性 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
1着
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。 医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。 細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。 ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット 混率(%)ポリエステル100 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
1着
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ハードワーカーのための綿100%ウエア。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ 混率(%)綿100 生地チノクロス RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、農作業、自動車・バイク整備
1本
3,190 税込3,509
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10W ベースオイル化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,288 税込3,617
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。 あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。
職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能背ネーム、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、左胸二重ポケット、ワンポイント(左袖)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、アクションプリーツ、帯電防止素材使用、野帳対応 種別ジャンパー 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

6.5オンスデニムの長袖シャツで使うほど味が出ます。製品洗い加工を施して着慣れた自然な風合いに仕上げています。
種別長袖シャツ 混率(%)綿100 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
1着
2,890 税込3,179
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。 あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。
混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫 機能消臭&抗菌テープ、カラビナループ、ワンポイント(後ろポケット)、帯電防止素材使用 種別ノータックカーゴパンツ 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

爽快な着用感 首廻りの切り返しデザインがスポーツテイストを演出。 メーカーオリジナル仕様のウイングアーム 吸汗、速乾 ポケット付き。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖Tシャツ 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾 生地ハニカムメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット付き 名入れ 袖丈長袖
1枚
1,790 税込1,969
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE15W ベースオイル化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×6缶)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップした作業服です。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ 混率(%)ポリエステル75、綿25 機能帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応 生地クールシャワートロ RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達 袖丈長袖
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE20W ベースオイル化学合成 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,288 税込3,617
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルトコーポレーション長袖オックスフォードシャツ GU2101
エコ商品
アームホール部分は、特殊なテーピングを施すことにより、何回洗濯してもパッカリングは発生せず、常に新しいままの美しさを保ちます。 洗濯後、ノーアイロンでOK ソフトな風合い 世界で評価されているリンクフリー 綿100%の形態安定シャツ
仕様リンクルフリー、NOアイロン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖オックスフォードシャツ 混率(%)綿100 対応シーズンオールシーズン RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈長袖
1着
3,590 税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

6.5オンスデニムのツナギ服で使うほど味が出ます。製品洗い加工を施して着慣れた自然な風合いに仕上げています。
ネイビー 種別長袖つなぎ 混率(%)綿100 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
1着
4,990 税込5,489
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。 ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。 ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。
仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット、袖口ダブルドット釦 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖シャツ シリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能制電 JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品 生地ソフトバーバリー RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事 袖丈長袖
1枚
3,690 税込4,059
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

吸汗性に優れた綿100%素材。ロールアップ仕様で暑い時には腕まくり出来ます。
ガラコミ 種別長袖シャツ 混率(%)綿100 機能吸汗性 適応身長(cm)154~162 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
1着
1,090 税込1,199
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重堂Z-DRAGON 長袖シャツ 71204
エコ商品
天然素材特有の着心地の良さと風合いが魅力。 ハードな現場に最適な綿100%カジュアルワークウェア。
職業別シーン鉄工・金属・機械製造 混率(%)綿100 機能背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、背メッシュ、ワンポイント(左袖)、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、アクションプリーツ、野帳対応 種別長袖シャツ 生地チノクロス RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。 医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。 細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。 ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
混率(%)ポリエステル92、ポリウレタン8 生地マイクロポリエステルベア天 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、抗菌、防臭
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ワンタックパンツ シリーズ86400・82400シリーズ 混率(%)綿55、アクリル系45 機能帯電防止、消臭&抗菌 裾上げ 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
1本
5,190 税込5,709
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

鈴木産業綿100ツナギ
エコ商品
丈夫な綿100%ツナギ服。腰部分に蛇腹付きで動きラクラク。冷気から首をガードするスタンドカラー。
スモークグリーン 種別長袖つなぎ 混率(%)綿100 RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
1着
5,290 税込5,819
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。 医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。 細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。 ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット 混率(%)ポリエステル100 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
1着
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

日本で染色・製織された生地を縫製していますので色落ちが殆どありません。
ガラコミ 材質綿100% 種別モンペ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,290 税込1,419
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)