アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。
質量(kg)1
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質アルミナ質高純度研磨材
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58
外径(mm)30
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは白色で明るい。稼働時間HIGH/180ルーメンで6時間MIDDLE/90ルーメンで12時間LOW/30ルーメンで20時間。紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。付属のコードでUSB充電可能。防水規格(IPX6)。付属品本体充電用USBケーブル(約60cm)
材質ABS、ポリスチレン、スチール、シリコン
色ライムグリーン
直径×高さ(cm)8.8×12.9
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。
内容量(mL)35
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.355L
危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。
粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。
適合材鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等
成分研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
種別農業関連
文字のぼり 藤稔 ぶどうの最高峰、大房大玉で高糖度
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種別農業関連
文字のぼり 種なし藤稔 ぶどうの最高峰、大房大玉で高糖度
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
アロマオイルを配合した香り付きのおしぼり、布のような厚みで、しっかりとした使い心地の国産原紙を使用、植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は、環境にも肌にも優しいおしぼり(素材は生分解性で肌にも優しい)、外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。保湿剤を配合し、しっとりサラッとした使い心地になっています。
仕様たたみ方:フラットタイプ
材質レーヨンパルプ不織布素材
坪量(g/m2)82
品質保持期間約6ヶ月
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)255×270
ここにしかない贅沢な香りのおしぼり
用途贅沢な香りを気軽に楽しめるアロマおしぼりです。様々なシーンを特別なひとときに変えてくれるはずです。布のような厚みとしっかりした使い心地。植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は環境にも肌にも優しいおしぼりです。
材質レーヨン・パルプ素材
枚数100枚入
シートサイズ(mm)255×270
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(500枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
1冊(45枚)
¥299
税込¥329
3日以内出荷
外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります。ファッション性を兼ね備えた婦人長靴
材質ゴム
形状ハイカット
タイプベーシック婦人
種類作業靴
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約550/24
対象女性用
足幅(cm)約9.3
靴タイプ長靴
1袋(50個)
¥679
税込¥747
当日出荷
LARMEはおしぼりタオル用温蔵庫(タオルウォーマー等)専用のアロマ芳香剤です。飲食店で使用される「おしぼり」や、美容室やエステサロンで使用される蒸しタオルにクリニックアロマや天然100%エッセンシャルオイル等を用いた香り成分を付着させます。
おしぼりタオル用温冷蔵庫に入れておくだけで約2~3時間でおしぼりタオルにアロマの香り成分が染み込みます。
香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。
材質ポリプロピレン、ろ紙パルプ
質量(g)約100
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)51×86×6
カフェ、レストラン、テイクアウト、レジャー施設、オフィスなど、様々な場面でご利用いただけます。
材質バージン パルプ原紙使用(内面ポリエチレン ラミネート加工)
容量(mL)255
容量(オンス)8
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)75×52×90
入数1000
1箱(50個×20袋)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様【たたみ方】フラットタイプ
成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、香料、VB
材質レーヨンパルプ不織布素材
寸法(mm)【原紙】255×270
坪量(g/m2)【原紙】82
品質保持期間約6か月
布のような厚みとしっかりとした使い心地が特長。植物由来の素材を水のチカラで絡ませた原紙は、環境にも優しいおしぼり。抗ウイルス水溶液VB配合。
品質保持期間約6ヵ月
色チャコールグレー
アズワン品番64-3181-82
1ケース(600枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
抗ウイルス抗菌のVB(ウイルスブロック)を配合した手指衛生おしぼり。肌に安心なノンアルコールです。紙おしぼり特有の薬液臭を抑えた無臭で、お食事の香りを損いません。きめ細やかな手触りが魅力の、伸縮性がある素材を使用しています。工夫された折り加工でサッと広げやすく、テイクアウトにも便利。破れにくい高品質な素材を使用しながらも、1本あたりの単価を抑えた、コストパフォーマンスに優れたおしぼりです。どんな場面にも馴染むよう、包装パッケージは無地&シンプルなデザインとなっています。飲食店のほか、コンビニ・レジャー施設などで幅広くお使いいただいています。
仕様【たたみ方】フラットタイプ
成分水、フェノキシエタノール、プロピレングリコール、メチルパラベン、ポリヘキサメチレングアニジン塩酸塩、VB
材質ナイロン、ポリエステル不織布素材
品質保持期間約6か月
化粧品(ふき取り用化粧水)化粧品1枚(30mL)、手だけでなく、からだや顔を拭きたいときにもおすすめです。さわれば実感する、柔らかな手触り。持ち運びも便利。保湿剤を配合し、しっとりサラッとした使い心地になっています。外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。生地は肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材で、保水性・保湿性に優れたエアレードパルプを挟んだ3層ハイブリットCPC素材。保温性に優れた特大・特厚に加え、強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広げることができる耐凍素材です。ウォータージェットの水の力で繊維を織っており、樹脂などの接着剤を使用していません。
化粧品(ふき取り用化粧水) 化粧水1枚(15mL)、布のような肌触りのスパンレース不織布で、吸水性、保湿性、強度を持ち合わせた使い切りおしぼりです。しっかりとした厚みがありながら、まるで空気を織り込んだような優しい拭き心地。植物由来の素材を水の力で絡ませた原紙は、環境にも肌にも優しいおしぼり(素材は生分解性で肌にも優しい)、艶消しのサラリとしたフィルムに爽やかなボーダー柄を合わせた印象的なパッケージ。外装フィルムは環境に配慮したバイオマス10%配合。保湿剤を配合し、しっとりサラッとした使い心地になっています。ノンアルコール、無香料、パラベンフリー。
仕様●原紙サイズ:255×270mm●原紙坪量:82g/m2●素材:レーヨンパルプ不織布素材●たたみ方:フラットタイプ●品質保持期限:約12ヶ月●成分:水、DPG、PCA-Na、フェノキシエタノール、PEG-20水添ヒマシ油、ベンザルコニウムクロリド、デヒドロ酢酸、水酸化Na、PEG/PPG-5/35コポリマー、タングステン酸アンチモン酸Na、タングステン酸アンチモン酸バナジルK
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。
「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。
3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)18
消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140
付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ
寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)
質量(kg)9.5
タイプ横開き
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
温度調節サーミスタ
庫内寸法(mm)371×200×H245
庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
抗ウイルス・抗菌のVBを使用した安心な手指衛生おしぼり。ちぎれにくい丈夫な不織布でしっかりと手を拭けます。デザインと実用性を兼ね備えたポケットおしぼり。
フランス語で「光」という意味を持つ名前に相応しく光沢のあるパッケージに光のリングをあしらった、シンプルながらも高級感あるデザインの紙おしぼりです。抗ウイルス・抗菌効果のVBを配合。原料はレーヨンとパルプで石油系化学繊維や接着バインダーを一切使用しておらず、生分解性素材で土に還る、環境に優しい商品です。アルコール・蛍光塗料は使用しておりません。
仕様【たたみ方】フラットタイプ
成分水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB
材質レーヨンパルプ不織布素材
寸法(mm)【原紙】255×270
坪量(g/m2)【原紙】82
アズワン品番64-6432-41
品質保持期間約6か月
1箱(600枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
大判サイズの300mm×300mm。
雲竜和紙+銀色の個装フィルム
【抗ウイルス・抗菌】ナノテクノロジー採用 特許製法 抗ウイルス加工ウエットタオル。特許第5314218おしぼり上のウイルス活動を抑制します。また強力なブロックによりおしぼり自体に新旧ウイルスを寄せ付けません。100℃程度の高温でも安定した抗ウイルス効果を保ちます。
おしぼりの一般雑菌増殖に対して従来より90%以上抑制します。使用後でも雑菌増殖に対する高い抑制効果を発揮します。
おしぼりの長期保存によって起こる異臭発生を防ぎます。また使用したおしぼりの防臭にも効果を発揮します。
抗ウイルス成分『VB』は経口毒性・皮膚刺激性等がなく、手荒れに悩む方やお子様にも安心・安全です。
ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。
肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材のまん中に保水性・保湿性に優れたエアレードパルプが入った4層ハイブリットCPC素材。
【保水・耐凍性】保温性に優れた特大・特厚・保水力。 強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広がる耐凍素材。ヨーロッパ先進技術の使い心地です。
樹脂などの接着剤を使用せずにウォータージェットの水の力で繊維を絡ませているので環境に優しい商品です。
仕様●製造:日本●1箱600本入●原紙サイズ:300×300mm●原紙坪量:60g/m2●素材:CPC不織布素材●たたみ方:ロールタイプ●品質保持期限:約6ヵ月●成分:水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB●コード番号:5140259
アズワン品番67-3061-42
1箱(600本)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
超大判サイズの600mm×300mm。
雲竜和紙+金色の個装フィルム
【抗ウイルス・抗菌】ナノテクノロジー採用 特許製法 抗ウイルス加工ウエットタオル。特許第5314218おしぼり上のウイルス活動を抑制します。また強力なブロックによりおしぼり自体に新旧ウイルスを寄せ付けません。100℃程度の高温でも安定した抗ウイルス効果を保ちます。
おしぼりの一般雑菌増殖に対して従来より90%以上抑制します。使用後でも雑菌増殖に対する高い抑制効果を発揮します。
おしぼりの長期保存によって起こる異臭発生を防ぎます。また使用したおしぼりの防臭にも効果を発揮します。
抗ウイルス成分『VB』は経口毒性・皮膚刺激性等がなく、手荒れに悩む方やお子様にも安心・安全です。
ノンアルコール・無香料・パラベンフリー。
肌触りがよく耐久性に優れたレーヨンポリエステル素材のまん中に保水性・保湿性に優れたエアレードパルプが入った3層ハイブリットCPC素材。
【保水・耐凍性】保温性に優れた特大・特厚・保水力。 強度と伸縮性を兼ね備えた使いやすさ。凍らせても簡単に広がる耐凍素材。ヨーロッパ先進技術の使い心地です。
樹脂などの接着剤を使用せずにウォータージェットの水の力で繊維を絡ませているので環境に優しい商品です。
仕様●製造:日本●1箱300本入●原紙サイズ:600×300mm●原紙坪量:60g/m2●素材:CPC不織布素材●たたみ方:ロールタイプ●品質保持期限:約6ヵ月●成分:水、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、VB●コード番号:5140257
アズワン品番67-3061-41
1箱(300本)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ