こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
耐熱温度(℃)約260
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)300×300
耐熱温度(℃)約200
材質PTFE
オーブントースターで簡単ヘルシー調理!トースタープレート。
こびりつきにくいフッ素ダブルコートのトースタープレート。
軽くて水洗いしても錆びにくいアルミ製。
フライのあたため直しに余分な油が溝に落ちてヘルシー調理。
材質アルミニウム合金(表面フッ素樹脂塗膜加工)
質量(g)73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×241×17
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質:アルミニウム(フッ素樹脂塗膜)
材質アルミニウム合金
板厚(mm)4
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
グリルやオーブントースターで簡単調理できるグリルトレー。
グリルやオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のグリルパン。
ガス・IHコンロのグリルやオーブントースターで、手軽にお料理。
余分な油が溝に落ちるので、ヘルシー。
材質アルミニウム合金(内面/フッ素樹脂塗膜加工・外面/耐熱シリコン加工)
質量(g)108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×248×20
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)約200
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(1.32MB)
薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
材質アルミ
板厚(mm)2.1
フッ素樹脂のプレートを傷つけにくい樹脂製ピンです。
全長(mm)177
TKG品番9-1008-1501
TKG品番(2017)6-0888-1501
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
身体にも環境にもやさしい、有機フッ素化合物(PFAS)を使用しないノンフッ素ペーパープレートです。電子レンジ使用可。オーブン使用不可
用途※ポリラミネートの代わりに耐油・耐水性の加工をしておりますが、長時間のご使用により水分や油分がしみる場合がございます。
材質パルプ
96WELL、穴径6.4 mm。細胞の付着が少なく回収作業がやりやすく、ほとんどの滅菌処理が可能。
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。
紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
色透明
容量(mL)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
卓上でたこやきパーティーが簡単に楽しめます
スイッチをオン/オフするだけの簡単操作
フッ素樹脂加工プレート使用でお手入れ楽々
18個焼き
取扱説明書(1.74MB)
色ブラック
定格電圧(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)650
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×81×218
質量(g)約730
コード長さ(m)約1.1
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質皿部:ナイロン、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
色グレー
質量(g)60
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(平底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。
幅(mm)127
高さ(mm)14
奥行(mm)85
アズワン品番61-3534-30
穴径(mm)6.4Φ
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1300W/230℃ で高温調理ができます。フッ素樹脂コーティングでお手入れしやすい。耐熱強化ガラスふた付き。コントローラーはダイヤルつまみで温度調節ができます。プレート着脱式でお手入れラクラク
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約2320(コントローラー含まず)
定格電圧(V)100 50/60Hz
コード長さ(m)約1.45(コントローラー含まず)
定格消費電力(W)1300
温度設定(約)保温80℃~強230℃
取扱説明書(3.25MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)396×134×396(コントローラー含まず)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。96well(丸底)仕様。細胞の付着が少なく回収作業が容易です。
幅(mm)127
高さ(mm)14
奥行(mm)85
アズワン品番61-3534-29
穴径(mm)6.4Φ
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M112)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン(プレスリット)●高さ(mm):47.3●Performance Level 3
アズワン品番67-2990-56
1セット
¥20,599
税込¥22,659
5日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P211)×5個、ガラスバイアル(60180-V101)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M151)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):700●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):44●Performance Level 3
アズワン品番67-2990-52
1セット(5セット)
¥83,699
税込¥92,069
5日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P401)×5個、ガラスバイアル(60180-V104)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚、WebSealカッター×1●容量(μL):1100●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):41.5●Performance Level 3
アズワン品番67-2990-53
1セット(5セット)
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
。WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。-80℃~200℃までの範囲で使用可能です。標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M111)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):47.3●Performance Level 3
アズワン品番67-2990-55
1セット
¥20,599
税込¥22,659
5日以内出荷
WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールする
仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P212)×5個、ガラスバイアル(60180-V106)×500本、シリコン/PTFEマット(60180-M153)×5枚●容量(μL):1500●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):64.5●Performance Level 3
アズワン品番67-2990-54
1セット(5セット)
¥90,399
税込¥99,439
5日以内出荷
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)4.5
粘着力(N/20mm)10.20
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
コンパクトサイズで使いやすい。 無段階(80~230度)の温度調節レバー付き。 プレートが外せてお手入れしやすい。 着脱式電源コードで収納もお手入れも簡単。 本体一体式ヒーター。 フッ素樹脂加工プレート。 手軽でおいしいを食卓に、いろいろな料理にチャレンジできる
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約2520(ふた含む)
コード長さ(m)約1.0
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)384×172×252(ふた含む)
温度調節範囲(℃)温度調整レバー:80~230
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
取扱説明書(2.29MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
スイッチを押すだけで簡単に調理できます。フッ素樹脂プレートでお手入れ簡単。軽量コンパクトで使いやすい
質量(g)520
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)1.1
定格消費電力(W)500
取扱説明書(1.91MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×73×140
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
フッ素加工プレートを傷つけにくい耐熱樹脂製たこ焼きピック。 食器洗浄機対応。 フッ素加工プレート専用。
用途タコ焼きづくりに。
全長(mm)180
質量(g)16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×22×22
材質(頭)ポリスチレン
耐熱温度(℃)(ハンドル)110、(頭)230
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ヒーターとプレートが一体式で煙が少ない。こびり付きにくいフッ素加工。余分な油が落ちやすい形状。ダイヤル式温度調節。着脱式プレート
質量(g)1730(コントローラー含まず)
定格電圧(V)AC100 (50/60Hz)
コード長さ(m)1.1(コントローラー含まず)
定格消費電力(W)1000
取扱説明書(9.62MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×60×260(コントローラー含まず)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。この商品はガスコンロ本体へ設置する為、壁とコンロの距離がほとんどない場合でも取付可能です!(壁とコンロの距離が1cm以上であれば取付可能です)。。【ご注意】。・この防熱板は、リンナイ製テーブルコンロ専用(フッ素・ホーロー・ステンレストッププレート用)です。取り付けには多少の技術が必要となります。・こちらの商品は在庫少量の為、在庫切れの際には、出荷まで1週間程度かかります。・防熱板本体は熱により変色する場合があります。。※下記テーブルコンロ等はフッ素・ホーロー・ステンレストッププレートに該当しますが、RB-T40SM2を使用できません。 RT62WH5T / RT62MH5T / RT62VHT/ KGM62VT / KGM63VT / RT63JHT / RT63JHS / RTE564BKR 等。 上記以外にもご使用いただけないコンロがございますので、必ずご使用コンロの取扱説明書にてご確認をお願いいたします。
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ