31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズでちょっとした揚げものをするときにとっても便利。大きなスペースは要りません。忙しい朝のお弁当づくりに最適。サッとできて気軽に揚げものを楽しめます。一人暮らしの方やご高齢のご夫婦にも。 1回の調理で使う油はわずか0.5L。少ない量でもしっかりと揚げてくれます。油をむだにしないから経済的でエコ。 メニューに合わせて「低・中・高」の温度調節 油の処理が片手でできるポット型 ホコリの侵入を防ぐふた付
容量(L)(標準)約0.5、(最少)約0.3 消費電力(W)680 付属品ふた(保管用) 寸法(mm)約235×185×210 質量(kg)約1.8(付属品含む) パールホワイト 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)有効長:約1.8(マグネット式プラグ) 温度調節精度低、中、高
1台
4,998 税込5,498
欠品中

フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V 材質本体銅版 質量(kg)約2.1 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180 機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ 容量(L)1 TKG品番9-0738-0501 TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

使用手順1.中アミをそっとネタに押しあてるように重ね、 ストッパーをします。2.お鍋の大きさに合わせてフチ止めをして揚が るまで待ちます。 (フチ止めは前後に移動出来ます。)3.揚がったら裏返して網上部の突起を2~3回軽く トントンとたたいて中アミと外アミの間のバー ズネストフライヤーをはなします。ジャガイモや食パンを揚げる場合にはかさなる部 分に軽く小麦粉をふりかけて揚げますと形がくず れずきれいに出来上がります。
材質18-8ステンレス
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気フライヤー 揚げ物の達人 YAMAZEN(山善) 動画あり
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。 保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ) 。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。 消費電力(W)1250 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185 温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カゴ部:410×125×H58・はさんでフライヤーに入れるだけで骨せんべいや小魚等を 串打ちなしで簡単に曲げて揚げられ、串を外す時の破損の 心配もありません。食材と時間のロスが少なく、豆カレイなら1度に3~4匹揚げる ことが出来ます。フライヤーで約1~2分揚げる事で形が決まります。その後、 外したものは再度フライヤーで揚げます。これを繰り返す ことで数もこなすことが出来ます。
縦×横×高さH(mm)600×160×160 TKG品番9-0433-1501 TKG品番(2017)6-0389-1501
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

マルゼンフライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8 消費電力(kW)1.3 電源(V)100(1Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コードプラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195 タイプ電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889,800 税込978,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油量(L)8 消費電力(kW)1.4 付属品バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1 寸法(mm)(油槽)226×394×150 質量(kg)8 電源単相100V コード長さ(m)2 安全装置ハイリミット258℃ 温度調節範囲(℃)0~210 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)252×462×195 EBM品番6967210
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

コンパクトで使いやすい電気天ぷら鍋 揚げごろ温度キープ 揚サーモスタットにより、揚げ物に適した温度(約180℃)を保ちますので温度調節のわずらわしさがありません。 油の飛び散りが少ない深型タイプ 飛び散りが少ないので後片付けが簡単です。 温度ヒューズで過熱防止。
材質本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋:18-0ステンレス、樹脂部:フェノール樹脂 容量(mL)750 電源(V)100 内形寸法(mm)約170×120 ヒーターシーズヒーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×138×145 温度調整方法サーモスタット(約180℃固定)
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷


昔ながらのタコスサラダ用トルティーヤボウル専用の調理器具です。 タコスサラダやディップ、サルサやグアカモーレの入れ物としてお使いいただけます。 バスケットは調理中も熱くならない木製のハンドル付きです。 8インチから12インチの柔らかくしたトルティーヤ生地を逆さにした内バスケットに入れ、外バスケットをかぶせて揚げます。 30秒程度でカリカリのトルティーヤボウルが出来上がります。
仕様●寸法:35.5×19×9.5cm、外かご/16.5cm、内かご/16cm●重量:約670g●材質:クロム鋼・木●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。 アズワン品番67-8739-04
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ 付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3 質量(kg)2.8 レッド 消費電力(W)1250 電源(AC100V)50/60Hz 温度調節範囲(℃)(油温度)130~190 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23 タイマー最大30分 油量(L)約2.5
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

消費電力(W)650 付属品マグネット式プラグ 材質本体/蓋・ステンレス、内鍋/アルミ(フッ素樹脂加工) 寸法(mm)約239×196×197 質量(kg)1.12 電源(V)100
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷


レンジ、オーブン、食器・調理器具、冷蔵庫、床などの清掃まで1本で幅広く使えます。アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の清掃まで1本で幅広く使えます。
内容量(L)5 アズワン品番65-2243-86 商品タイプ業務用
1本(5L)
4,230 税込4,653
3日以内出荷

パワークリンキーパー 花王 動画あり
厨房機器・設備のしつこい汚れから、ホールの汚れまで スッキリと除菌洗浄できます。調理器具のこびりついた 油汚れから厨房の床のしつこい汚れまでしっかりと落とし ます。洗浄と同時に除菌ができます。
用途フライヤー・レンジ周り、レンジフード、厨房・ホールの床、テーブル・ショーウィンドー 使用場所厨房、ホール 液性アルカリ性 成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤
1本(5L)
2,998 税込3,298
当日出荷

アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の洗浄・除菌まで1本で幅広く使えます。除菌*性能でより衛生的に。*すべての菌を除菌するわけではありません。
アズワン品番64-4373-18 関連資料【商品カタログ】スマッシュ(2.35MB) 商品タイプ本体
1個(5L)
3,298 税込3,628
当日出荷

穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。 網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。 18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。 網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。 カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様パンチ穴H2.8×19.5mm 全長(mm)555 形状角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチスナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ひどい油汚れや、タバコの黄ばみに圧巻の油分解力!! 食物由来の酵素の力を利用して強力な油分解を可能にした油スキット大関は頑固な油汚れだけでなく、 タンパク質も除去、微生物の栄養源になる有機物を激減させることに成功し、洗浄後に使用する次亜塩 素酸ナトリウムの殺菌力を最大限発揮させることが可能となりました。 頑固な油汚れを安全に手早く洗浄出来る油スキット大関を是非ご使用下さい。
用途調理器具、まな板・食器類、レンジフード、フライヤーなど調理機材 成分ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル・炭酸ナトリウム・酵素・シクロアミロース・キトサン タイプスプレー 液性アルカリ性 商品タイプ本体
1箱(500mL×6本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の清掃まで1本で幅広く使えます。除菌※・ウイルス除去※*もできる。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません*エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
仕様●本体:5L●原液~300倍希釈で使用できます。●液性:中性●単品JANコード:4901301384201 アズワン品番68-4065-98
1箱(2本)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

パルトール オールステンレス製は、高級感と清潔感のあるオールステンレス性のフライパンです。ワイヤーハンドルなので壁掛けもでき、キッチンをおしゃれに演出します。シンプルなデザインなのでどんなキッチンでも馴染みます。
用途調理器具に。 材質本体:ステンレス鋼 質量(g)395 サイズ(cm)18 目盛(mL)400/800/1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33.2×19.2×8.4 満水容量(L)約1.8
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

パルトール オールステンレス製 親子鍋は、高級感と清潔感のあるオールステンレス性のフライパンです。ワイヤーハンドルなので壁掛けもでき、キッチンをおしゃれに演出します。シンプルなデザインなのでどんなキッチンでも馴染みます。親子丼用のフライパンです。
用途調理器具に。 材質ステンレス鋼 質量(g)200 サイズ(cm)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×16.5×14.8 満水容量(mL)約470
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

パルトール オールステンレス製は、高級感と清潔感のあるオールステンレス性のフライパンです。ワイヤーハンドルなので壁掛けもでき、キッチンをおしゃれに演出します。シンプルなデザインなのでどんなキッチンでも馴染みます。
用途調理器具に。 材質本体:ステンレス鋼 質量(g)325 サイズ(cm)14 目盛(mL)550/750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×15.2×8.8 満水容量(L)約1.0
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動植物油用の油脂分解洗浄剤。 ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。 中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。 生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。 不燃性でガスが発生しません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄 液性中性 pH7.4~7.8 成分ヤシ油系界面活性剤他 希釈倍率グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍 外観液体(緑色) 散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍) 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)