27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

サッとすくって素早く油切り!目の大きな特殊網で油切りが簡単にできます。から揚げ等2度揚げすると美味しくなる料理には、まとめてすくえるのでとても重宝します。フライドポテト・コロッケ等揚げ物料理に。
質量(g)100 内寸法(mm)【すくい部】140×125×深さ38 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×300×40
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミ目のピッチ:約12mm角
材質ステンレス 質量(kg)0.2 間口W×奥行D(mm)293×223 網目約12mm角ピッチ TKG品番9-0142-1301 TKG品番(2017)6-0140-1301 商品タイプアミ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。 網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。 18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。 網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。 カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様パンチ穴H2.8×19.5mm 全長(mm)555 形状角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高いシンプルなカス揚げ
用途飲食店向け業務用商品。 材質18-8ステンレス 全長(mm)435 寸法(縦×横)(mm)(網)145×145 網目(mm)12
1個
869 税込956
当日出荷

とんかつ・天ぷら等の揚げ物料理の盛り付けに演出効果抜群です。 アミを皿に置き、その上にとんかつ(フライなど)をのせます。そうすることにより、キャベツなど野菜類の水分が染み込まずいつまでもカリカリなとんかつがおいしく頂けます。
材質18-8ステンレス
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



盛りつけたフライやトンカツなどの揚げ物料理の油を切る 余分な油が落ちる!
材質鉄(クロムめっき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×105×15
1個
339 税込373
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

とんかつ・天ぷら等の揚げ物料理の盛り付けに演出効果抜群です。 アミを皿に置き、その上にとんかつ(フライなど)をのせます。そうすることにより、キャベツなど野菜類の水分が染み込まずいつまでもカリカリなとんかつがおいしく頂けます。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Wファンが生む高温熱風で、食材をしっかり包み込んで焼く、熱風オーブントースター。【モード】トーストモード、エアフライモード、オーブンモード、あたためモード。棚は上段/中段/下段の3段あり、焼き網やトレイの位置を変えてお好みの焼き具合に。トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル、パンくずトレイは丸洗い可能。調理の幅が広がる!!レシピブック付き。
用途オーブン調理やノンフライ調理、あたため直しなどに。オーブントースター コンベクション コンベクションオーブントースター コンベクショントースター オーブン Wファン ダブルファン 熱風 高温調理 ノンフライヤー エアフライヤー エアーフライヤー ヘルシー ノンフライ調理 あたため 高火力 コンパクト 小型 2枚焼き 食パン トースト リベイク グラタン 揚げ物 フライドポテト から揚げ ロングタイマー 60分 温度調節 付属品トレイ、ワイヤーラック、メッシュトレイ、ハンドル 質量(kg)5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 電源コード(m)1 ヒーター上部3本(直ヒーター×2、S字ヒーター×1)、下部2本(直ヒーター×2) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×29.5×31、庫内有効:25.5×21.5×9 温度調節バイメタル式サーモスタット(可変式) モードエアフライモード/オーブンモード/トーストモード/あたためモード 温度設定範囲(℃)80~230 棚段数(段)調節:3(上段/中段/下段) タイマー電源スイッチ兼用60分タイマー(ベル音付き) 庫内容量(L)10 取扱説明書(1.15MB)
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエア型のワイドな揚げ物鍋。フタとアミを重ねれば、油切りのバットに。油を濾す際に注ぎやすい形状。本体、フタ、アミは重ねることができるため、コンパクトに収納可能。金属加工で有名な燕三条産。IH/ガス火対応。
用途てんぷら鍋、揚げ物鍋として。あげ鍋 スクエア からあげ から揚げ 唐揚げ コロッケ エビフライ 春巻き 蓋 網 油切り バット 燕三条。 材質本体:鉄(表面/ふっ素樹脂塗膜加工)、フタ:ステンレス鋼、アミ:鉄(クロムメッキ) 質量(g)本体:760、フタ:245、アミ:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)25×16.5×8、(フタ)25×16.5×2、(アミ)19.5×13.5×1
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

マルゼンフライヤー
油槽が深く大量調理に。
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、油コシ網 小×1、フライカゴ×2、カゴ掛×1 質量(kg)32.5 高さ(mm)バック:150 タイプファーストフードタイプ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×800 消費電力(kW)6.4 接続口ガス:15A 油量(L)18
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶 小×1、 油コシ網 小×1、フライカゴ×2、 カゴ掛×1、ヒートプロテクター×1 高さ(mm)バック:150 タイプファーストフードタイプ・1槽式 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×600×800 消費電力(kW)6.4 接続口ガス:15A 油量(L)18
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8 消費電力(kW)1.3 電源(V)100(1Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コードプラグ付き・接地アダプター 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195 タイプ電気ミニフライヤー
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
付属品フタ×1・仕切網×1・油缶(小2)・油コシ網×2・フライカゴ×2 質量(kg)40 タイプファーストフードタイプ・1槽式 周波数(Hz)50/60 電源(V)200(3Φ) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×600×800 電源コード(m)2 消費電力(kW)4.8 電源コード接地3P20A引掛プラグ付 容量(A)必要手元開閉器:20 油量(L)18
1台
339,800 税込373,780
14日以内出荷

マルゼンフライヤー
付属品フタ×1、仕切網×1、油缶(小2)、油コシ網×2、カゴ掛け×1、フライカゴ(3) 質量(kg)90 高さ(mm)バック:150 タイプファーストフードタイプ 周波数(Hz)50/60 電源(V)200(3Φ) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×600×800 電源コード(m)2 消費電力(kW)7 電源コード8mm2-4芯直結 容量(A)必要手元開閉器:30 油量(L)32
1台
639,800 税込703,780
14日以内出荷