40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


フォークシールを泥や埃から保護します。ダストブーツの気密性次第でフォークシールのダメージや寿命が大きく変わります。2個1セットでのデリバリー。
適合CB400FOUR専用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷





1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
1セット(2個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適応車種:スーパーフォア CB400SF X/Y/1~4、CB400 5~7/S5/S6
用途対応純正品番: 51425-GW0-701
1個
519 税込571
当日出荷

適応車種:スーパーカブ50 プロ AA04 スーパーカブ110 プロ JA10
用途対応純正品番:51425-KZV-L01
1個
699 税込769
15日以内出荷








メーカー名:キジマ。メーカー品番:206-259。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TW225 。ヤマハ[YAMAHA] TW200
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:206-260。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR500 。ヤマハ[YAMAHA] SR400
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
389 税込428
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-5071。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

長年の風雨にさらされ、修復不能にまで朽果てたフロントフォーク。 インナーチューブを交換して、かつての輝きを取り戻しませんか?! 車種専用品なので面倒な加工は一切なし!!別売りのオイルシールとの同時交換がお勧めです。
1セット(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)




軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UN-P2310 ツール ダストシールリムーバー UNIT 動画あり
フロントフォークダストシールを取り外す為のツール。アウターチューブを傷つけることなく簡単に作業することができる。
材質スチール 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロントフォークのダストシールを取り付けるための工具。 シールやロアフォークの内側を傷つけない強化プラスティック製。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロントフォークのダストシールやオイルシールを取り付けるためのガイド。滑らかな表面に仕上げることで挿入時の損傷を防ぐ。6サイズ設定し、ほとんどのオートバイ用フロントフォークに対応。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷