ブルホーンハンドルバーやTTエアロバーなどに装着するブレーキレバー
上部がなめらかな曲線で手をかけやすいエルゴノミックデザイン
ブレーキケーブルは内部配線タイプ
色ブラック
セット内容左右セット
材質冷間鍛造アルミニウム
ハンドル径(Φmm)19.8~20.8対応
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル
クランプ径(Φmm)(バンド)22.2
レバー形式2.5フィンガー
ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー
ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能
補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン
リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット
材質アルミニウム
クランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40
質量(g)307
ハンドル径(Φmm)22.2
先端内径(mm)約Φ16.5
クランプ径(Φmm)25.4
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー。同色のエンドキャップ付属(樹脂製)。ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプブルホーン
付属品エンドキャップ(同系色)
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150
ハンドル径(Φmm)22.2
先端内径(mm)約Φ16
クランプ径(Φmm)25.4
ジェイフィットアークのトップからショルダーへの30°下方向に傾斜するスムーズなR65ラインをそのまま生かし、さらに絶妙なR65ラインで30°迫り上がる形状のブルホーンハンドルバー
ブルホーンエアロレバーやジェイクルーレバー、エイドアームなどのブレーキコントロールレバーの装着が可能
ダブルパテッド
タイプブルホーンハンドル
材質6061-T6 アルミニウム
色マットブラック
外径(Φmm)(バー)23.8
クランプ径(Φmm)31.8
リーチ寸法(mm)150
セット内容左右1組
材質樹脂
寸法(Φmm)22.2
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色ブラック
セット内容左右1組
材質樹脂+鉄
全長(mm)121
寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質アルミニウム
WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。
WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。
クランプ径(Φmm)31.8
グリップ径(Φmm)24/19.8
ハンドル幅(mm)380/400/420
リーチ寸法(mm)150
スタック-10~10mm
質量(g)200(420mm)
Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット
クランプ径(Φmm)22.2
材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34
1ペア(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
こんなお得な商品も!

カットアウトスポーツサドル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
中・長距離/スポーツ車入門向け
ゆったりとした幅広ベースに、フロントからバックまで伸びた溝&センターホールで不快な圧迫を積極的に軽減するデザイン。
男性向け
色ブラック
長さ(mm)275
幅(mm)180
質量(g)415
寸法(長さL×幅W)(mm)275×180
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。
質量(g)285(420mm)
幅(mm)400、420、440
クランプ幅(mm)31.8
材質6061-T6アルミニウム
一般車、完成車に使われるオーソドックスなハンドルバーです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
タイプミドルアップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
バーハンドルキットの特徴。・スクリーンやタンクに接触しないように専用設定しており、交換に必要なケーブル・ホース類も組み込んであります。ハンドルバーはスイッチ加工済み。ブラケットによりトップブリッジの交換は不要。なるべく簡単に不安なく取付け出来ます。・クイックかつ安心できるハンドルのフルロック感とクラッチレバーの軽い操作感。ライディングポジションは周囲を見渡しやすく楽な弱前傾となり、ビギナーや小柄なライダーでもUターン等での安心感が高まり、日常での使い勝手や安全性が向上します。また、長時間のライディングでも疲れにくいので活動範囲も広がります。・モバイルホルダーやETCホルダー等をハンドルバーに取付けできます。
関連キーワード