高強度で防錆性に優れるステンレス製。M10-PC1.25mm。専用パッキン2枚セットでのデリバリー
適合CB750K
1個
¥599
税込¥659
欠品中
STD/シングル/P1.25
用途ステンレス
仕様キタコ製ステンメッシュブレーキホース補修パーツ 補修用バンジョーアルミワッシャ (2枚)0900-771-90001
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
スズキ車はP1,0mmとP1,25mmを併用しています_必ず確認して下さい。
色ブラック
適合車種スズキ等_シングル用 ネジピッチ P1.0mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
バンジョーアダプターの固定に使用するボルト。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
付属品クラッシュワッシャー×2枚
ネジピッチは車種により異なる場合があります_必ず確認して下さい。
色ブラック
適合車種ホンダ.ヤマハ.カワサキ等_ダブル用 ネジピッチ P1.25mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
純正タイプと同様に飾り気を廃したオーソドックスなバンジョーボルト。材質は高強度でしかも錆びないステンレス製。バンジョーボルト2本と、専用パッキン4枚をセットにしてデリバリー。
サイズ全長32 首下26 PC1.25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
注意 ネジピッチは車種により異なる場合があります_必ず確認して下さい。
色ブラック
適合車種ホンダ.ヤマハ.カワサキ等_シングル用 ネジピッチ P1.25mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。
用途MC12.7×22用。
付属品ニップル、バンジョーボルト、銅ワッシャー
1セット
¥1,498
税込¥1,648
91日以内出荷
【SWAGE LINE バンジョーボルト】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質ステンレス
PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・ダブル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。
「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容バンジョーボルト・ダブル:1個、銅ワッシャー:4枚
材質アルミニウム
形状M10X
色ブラック
PLOTリキッドプレッシャースイッチ(LPS400)用バンジョーボルト・シングル。適合ブレーキホースは、SWAGE-LINE(スウェッジライン)、EARLS(アールズ)(厚さ10.8mmバンジョー)です。
「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。
セット内容バンジョーボルト・シングル:1個、銅ワッシャー:3枚
材質アルミニウム
形状M10X
色ブラック
高品質ステンレスメッシュホース!サーキットの走行にも十分体得る高性能!。「DOT」マークがその証!レースやストリートでも安全に扱える自信作です。「ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ」という方にぴったりです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。バンジョー材質: スチール。バンジョー厚み: 8mm(GOODRIDGE製バンジョーボルトをご使用ください)。ホースフィッティング部分はカシメ採用することによりシール性、ホース性能を保証。ブレーキフルード漏れがありません。安全第一の設計です。日本製。
オフロード車全般に使用できるスプロケットボルト。
チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため、汚れが付きにくく、落としやすくなっており、半永久的に錆びることがない。
スズキ車はP1,0mmとP1,25mmを併用しています_必ず確認して下さい。
色ブラック
適合車種スズキ等_ダブル用 ネジピッチ P1.0mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:06.2228.38。販売備考:エアフリーバンジョーボルトタイプ。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.B010.20,220.B473.10,220.A016.10,220.B473.40,120.A016.20。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81
関連規格【アキシャルキャリパー】品番:120.B814.69120.B814.79120.B814.71120.B814.81【ラジアルキャリパー】品番:220.B010.20220.B473.10220.A016.10220.B473.40120.A016.20
1個
¥799
税込¥879
32日以内出荷
バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質銅
厚さ(mm)1
内径(Φmm)10
外径(Φmm)15
コンペティションモデル等のレーシングマスターシリンダーに使用する油圧感知型ブレーキスイッチ。小型でアルミ製のボディは大幅な軽量化を実現。機械式スイッチに比べ、汎用性が高く、バンジョウボルトを交換するだけの簡単タイプ。
バンジョーボルトタイプ
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0mm
バンジョータイプ
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.25mm
ネジ径 M10 ネジピッチ P=1.0m
マスターシリンダーを横型からラジアルに変更する際に便利なブレーキホースエクステンション。ホース長:100mm。A:ネジピッチP1.25(メス側)。B:ネジピッチP1.25(オス側)
長さ(mm)100
左側ブレーキ車専用(クラッチ不可)ブレーキマスターシリンダーキット。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。標準レバータイプのみ。ショートレバーの設定はありません。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正ブレーキホースが使用できる場合がありますが、よりダイレクト感が体感できるステンメッシュブレーキホースへの交換をオススメします。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
左右区別左
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A263.40。リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/クランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:17。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78。リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.55,110.C740.40
仕様スタンダードレバー 可倒式
付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)400
規格タンク[有/無]無し
製法鍛造
ハンドル径取付部:22.2Φ
対応【キャリパー】GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)17
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
左側ブレーキ車専用(クラッチ不可)ブレーキマスターシリンダーキット。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。標準レバータイプのみ。ショートレバーの設定はありません。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正ブレーキホースが使用できる場合がありますが、よりダイレクト感が体感できるステンメッシュブレーキホースへの交換をオススメします。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
左右区別左
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A897.10。リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/ハンドルバークランプ1インチ専用(110.A897.87)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。インチバー用。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:19。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:25.4。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78。リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A897.87,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.70
仕様スタンダードレバー 可倒式
付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)400
規格タンク[有/無]無し
製法鍛造
ハンドル径取付部:25.4Φ
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)19
スイッチ有無有り
1個
¥55,980
税込¥61,578
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.30。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:15。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84。リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.30,110.A263.20
仕様スタンダードレバー 可倒式
付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)400
規格タンク[有/無]無し
製法鍛造
ハンドル径取付部:22.2Φ
対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)15
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.40。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:17。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84。リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.40,110.A263.55
仕様スタンダードレバー 可倒式
付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)400
規格タンク[有/無]無し
製法鍛造
ハンドル径取付部:22.2Φ
対応【キャリパー】GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)17
1個
¥58,980
税込¥64,878
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.10。販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。無効ストロークを3段階に調整可能。レバーレシオ18mm/20mm可変式。色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー 可倒式。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー。ピストン径:19。製法:鍛造。ハンドル径:取付部:22.2。対応キャリパー:GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応。タンク[有/無]:無し。ミラーホルダー[有/無]:無し。スイッチ[有/無]:有り。型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL BREAK MASTER CYLINDER。備考:コルサコルタシリーズは無効ストロークを3段階に調節可能(ブレーキ側のみ)。レバーレシオ:18mm/20mm可変式。オーバーホール対応:可。オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84。リペア:品番:110.C740.98,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88,110.4671.95。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.50,110.A263.10,110.A263.70
仕様スタンダードレバー 可倒式
付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
材質アルミニウム
色ハードアルマイト/ブラック
質量(g)400
規格タンク[有/無]無し
製法鍛造
ハンドル径取付部:22.2Φ
対応【キャリパー】GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応
仕上表面処理:ハードアルマイト
ホルダーミラーホルダー[有/無]無し
ピストン径(Φmm)19
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチとより優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダー。
ハンドル径(Φmm)22.2
ピストン径(Φmm)19(横型5/8インチ相当)
安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能
素早いレスポンス
軽量設計
2ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル
付属品バンジョーボルト
寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203
色シリーズカラー
質量(g)平均271
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントバンジョー
優れたモジュレーションによる高いコントロール性
素早いレスポンス
軽量
2ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ
付属品バンジョーボルト
寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203
色シリーズカラー
質量(g)平均269
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントバンジョー
優れたモジュレーションによる高いコントロール性
素早いレスポンス
高い制動力によりダウンヒルでの信頼と高いコントロール性を提供
ノイズ低減と10%の制動力向上(M8000との比較)
4ピストン
簡単な組み付け
バンジョータイプ接続
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、4ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ
付属品バンジョーボルト
寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203
色シリーズカラー
質量(g)平均289
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントバンジョー
主な適合純正品番90108-MBG-000
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
高品質ステンレスメッシュホース!サーキットの走行にも十分体得る高性能!。「DOT」マークがその証!レースやストリートでも安全に扱える自信作です。「ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ」という方にぴったりです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。バンジョー材質: スチール。バンジョー厚み: 8mm(GOODRIDGE製バンジョーボルトをご使用ください)。ホースフィッティング部分はカシメ採用することによりシール性、ホース性能を保証。ブレーキフルード漏れがありません。安全第一の設計です。日本製。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ