27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長靴やスニーカーが速く乾くハンガー長ぐつやスニーカーが速く乾かせる物干しハンガー。 バランスよく掛けられて乾きやすい設計つま先やかかとに水が溜まらない角度で乾かせます。2足同時もOK。
材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)約103 耐荷重(kg)5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約281×220×30
1個
499 税込549
当日出荷

シューズラック モノタロウ 動画あり
ワイヤーで組んだ簡易のシューズラックです。 シンプルなデザインなので設置場所も省スペースになります。
用途玄関付近の靴収納、シューズ収納などに 段数4段 材質スチール(粉体塗装・クロームめっき) 幅(mm)約545 質量(kg)約3 シルバー 高さ(mm)約973 奥行(mm)約232 棚板高さ(mm)約210 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) 収納の目安約8足(靴)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

オプションパーツのブーツハンガーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷

靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
種別3列・4段 12人用 材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き) 質量(kg)約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1392
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
種別3列・5段 15人用 材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き) 質量(kg)約27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1692
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリエチレン セット内容大/6本、小/6本 質量(g)大/20(1本)、小/10(1本) 寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
499 税込549
当日出荷

壁面や棚などにビス止め可能な壁掛けフック。 また、ステンレスクランプバンドやタイラップを使って、テントの柱などに固定できる取付穴加工を施す。 使い方次第で様々なものを掛けられるのでガレージやパドックの整理整頓に最適。スチール製。
材質スチール ブラック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(本体)ポリプロピレン、(バンド)ポリエチレン
1個
509 税込560
5日以内出荷

1組
33,660 税込37,026
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり収納できるロングな靴棚玄関収納大容量でたっぷり収納できる5段のシューズラック。 高さのあるロングタイプで、下段には長靴やブーツを収納できます。大家族や靴を何足もお持ちのご家庭に。 靴と傘が一緒に収納できて便利です。靴ベラや洋服ブラシがかけられるフック付。
材質ポリプロピレン樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×31×122.5
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式) 連結して使えるヘルメットハンガーです。 名札シールがついています。 ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。 材質ポリアセタール樹脂
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブーツバンド専用クランプツール。 先端からバンドを通して稼動部に巻きつけ、反対側から5/8インチソケットレンチ又はモンキーレンチ等で回して巻き取る事によって締め付け可能です。
全長(mm)約200 差込角(inch)5/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

持ち手付きで持ち運びラクラク。シンクを傷つけない脚ゴム付
用途グラスやペットボトルをスッキリ収納 付属品脚ゴム4個 材質スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム 耐熱温度(℃)シリコンゴム:200 アズワン品番64-4071-46
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

これ一つで2足分干せるシューズスタンド。 1個で2足分干せる。折りたたんで収納可能。 靴ひもやシューズブラシなどが掛けられるフック付き。
材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)177 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×21×35、収納時:21×5×35
1個
659 税込725
5日以内出荷

樹脂製ラック 5段 モノタロウ 動画あり
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

スッキリ薄型で場所を取らないタテ置きタイプ。安定感もしっかりで使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。
材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×15.5×61
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

かわいいブーツ型のハブラシスタンド、ハブラシの水滴をサッと吸水
材質珪藻土 本体寸法(mm)83×55×55 本体質量(g)約80 生産国中国
1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)スチール、(トレイ)PP、(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤコーポレーションシューズハンガー
シューズを干す専用ハンガー。 洗ったシューズを干す際に使用します。 各種シューズが1足ごと簡単に干せます。 物干し竿にパチッと固定でき、風によるハンガーの移動を防ぎます。
材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)約30 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約208×100×10
1セット(2個)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド靴スタンド ダブル
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、スニーカー、サンダルなどのディスプレイに最適。 仕様角度可変式 付属品蝶ボルト 材質透明アクリル 寸法(幅W×奥行D)(mm)陳列面:60×120
1セット(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)サイドスタンドエクステンション BLK/SIL
このサイドスタンドエクステンションは、地面との接触面積を増やし、砂利や凹凸などの不安定な 場所でも安心して駐輪できるアイテムです。 CNC切削されたアルミと高強度のステンレスの組み合わせは全ての天候下で高い耐久性を発揮します。 溝のある形状で、ブーツでも簡単にスタンドを下ろすことができます。
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)サイドスタンドエクステンション
このサイドスタンドエクステンションは、地面との接触面積を増やし、砂利や凹凸などの不安定な場所でも安心して駐輪できるアイテムです。 CNC切削されたアルミと高強度のステンレスの組み合わせは全ての天候下で高い耐久性を発揮します。 溝のある形状で、ブーツでも簡単にスタンドを下ろすことができます。
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

入れるだけですぐ完成するお手軽ギフト!人気のスノーマンデザインの底マチ付きスタンドバッグです。ブーツの赤い部分から中身がうっすら透けて見えます。焼菓子や雑貨のセットアップがしやすい2サイズ展開です。
仕様両面異デザイン(ブーツの赤色は半透明です) 材質2層フィルム(OPP+CPP)
1パック(50枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FOEHNを挿すだけ。ワンタッチで靴乾燥が可能。FOEHNを挿し込んで使用することで、靴乾燥機として使える専用スタンドが登場。FOEHNの使用シーンをさらに広げ、365日あなたのライフスタイルに寄り添います。スニーカー、革靴、ブーツも。つま先までしっかり乾く。乾燥・ダニ対策モード(80分)で運転するだけで、つま先からかかとまで靴全体をしっかりと乾燥・消臭。スニーカー、革靴、ブーツなど、さまざまの種類の靴に対応します。折りたたみ式でシューズボックスにピッタリ。靴を挿し込むパイプ部分は、回転させて折りたたむことが可能。折りたたみ後の高さは一般的なシューズボックスに収まりやすい133mmで、靴と一緒に収納して使用したい時にすぐに取り出すことができます。
付属品取扱説明書 質量(g)約595 外形寸法幅166×奥行313(収納時249)×高さ約227(収納時133)mm
1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = MIT480ハードキャリングケース、ラバーブーツ(スタンド付き)、シリコンテストリードセット、SP5リモートスイッチプローブ、単三アルカリ電池 x 5、取扱説明書(CD-ROM)。. MIT480シリーズテレコム絶縁 / 導通テスト. テレコム絶縁 / 導通テスターは、電話回線テストや電気工事者の特別な要件、そしてCATIV 600 Vに準拠した産業テストを満たすために開発されたテスターです。 すべての機器はTNV3及びIEC1010、HD384、BSEN61557を満たしています。 標準ケーブルテスト用の50 Vと比較し、絶縁テスト抑制電圧が75 Vまで上げられているため、低電圧で発生する干渉が克服されています。. すべてのモデル: EN61010-1 CATIV 600 V安全基準に準拠 200 mA / 20 mA導通テスト 絶縁テスト電圧表示 75 Vテストインヒビット TRMS及びDC電圧測定 デジタル表示とアナログ棒グラフ アルカリ又はNiMH充電可能バッテリ駆動 IP54耐候性ハウジング テストロックにより、絶縁テストをオンにしたままにすることが可能 MIT480独自の機能 50 V / 100 V絶縁試験 100 GΩ絶縁範囲. MIT481の追加機能 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V絶縁テスト 200 GΩ絶縁範囲 漏電表示 kΩ抵抗測定 タイマ、PI、DAR絶縁テスト 絶縁限界アラーム 0.1 → 10 uF静電容量測定 ケーブル長は、調整可能なケーブル静電容量リファレンスから計算されます(デフォルトは50 nF/km)。 テスト結果保存(>1000) MIT485の追加機能 結果のダウンロード Bluetooth機能(Bluetooth対応PC又はUSBとBluetoothアダプタが必要)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

吸汗・速乾性に優れ、肌に汗が残りにくい素材と構造。軽量かつ快適な着心地でお客様の作業をサポートします。襟元はソフトな脱落防止ボタン式ホックで、ボタンが破損し異物になる可能性が極めて低くなっています。肩・腕を動かしやすいつくり『ラグラン・スリーブ』で、スマートな作業性を実現。袖部はスリム形状でダブつきがありません。袖口・裾口は二重フライス仕様で、衣服内の異物落下を防ぎます。背面は左右方向に適度な伸縮性をもたせた、動きやすさに配慮したバイアスカットパターン設計となっています。上着だから難しい着用作業なく、サッと着られて仕事に取り掛かれます。
1枚
6,197 税込6,817
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)