23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグとプラグコードの間に取り付けて点火系統の点検に使用します。
用途スパークの状態のチェックに 寸法(mm)72.4×Φ19.3
1個
399 税込439
当日出荷

プラグに装着することにより、スパークの状態をリアルタイムに目視確認が可能。
用途スパークの状態をチェックする検査用工具。
1個
629 税込692
当日出荷

プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
エスコ品番EA640TD-10 全長(mm)80 質量(g)56
1個
1,760 税込1,936
当日出荷


付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。 ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。 エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。 火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

JTC1720A スパークプラグギャップテスター JTC 動画あり
エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
本体寸法(mm)140 コード長さ(mm)590 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。 エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。 付属品付属コード 材質PPS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×20×83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ガソリンエンジン点火系の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光るため、点火プラグコードに近付けるだけで、電気供給の有無を確認出来ます。
用途ガソリンエンジンの点火装置の点検及び故障診断 トラスコ品番102-8654 幅(mm)68 高さ(mm)25 質量(g)15 奥行(mm)6 電源リチウム電池 測定方式パルス検知 検出距離(mm)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。 乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。 タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用 コード長さ(m)約1.5(センサコード) 使用電源単1乾電池×2個(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

コンプレッションテスター モノタロウ 動画あり
ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッションを手軽に測定できます。 2種類のアルミ製チューブ(ストレート、湾曲タイプ)が付属し、さまざまなエンジンの測定ができます。 標準的なシリンダーに対応したアダプタが各種付属しています。 ゴムホースにセルフロック機構を搭載。アダプタをシリンダー内に置き忘れる心配がありません。
用途ガソリンエンジンのシリンダーコンプレッション測定 測定範囲(kPa)0~2100 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 取扱説明書(27.8MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

スパークプラグのギャップを計測・調整するためのツールです。0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0ミリメートルのギャップゲージを備えています。高品質なビレット6061アルミ製。先端部は便利なボトルオープナーつき。
仕様アルミ製
1個
3,500 税込3,850
欠品中

JTC1440 プラグコードリークテスター JTC 動画あり
エンジン不調の原因のダイレクトイグニッション・プラグコードの不良が判ります。 プラグギャップテスターと併用して使用します。
本体寸法(mm)320 コード長さ(mm)1170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷


1個
2,240 税込2,464
当日出荷

1個
805 税込886
当日出荷

シガープラグ抜け軽減シート モノタロウ 動画あり
走行中に振動によりメスソケットからシガープラグの抜けを軽減するシートです。
用途シガープラグの先端に取付使用。 全長(mm)95 材質シリコン
1セット(3枚)
239 税込263
当日出荷

JTC1440SET プラグコードリークテスター&ギャップテスターセット JTC 動画あり
コイルやコードのリークや電圧降下の点検に最適!!
セット内容JTC1440とJTC1720A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)サウンドエレチェッカー
一人で、ブレーカーとコンセントの接続を確認できる! 光と音で判定する電圧チェッカー。 100V・200V判定機能付。 コンセント等の検電テストに。 テストリードは裏面に収納できる。
トラスコ品番858-6306 使用電圧(V)AC250以下 使用周波数(Hz)50~60 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V、テストリードとケース間) 耐電圧(V)2000 1分間(テストリードとケース間) 動作温度範囲(℃)0~40(RH-80%以下)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラトックシステムWi-Fi ワットチェッカー
コンセントに差し込むだけで消費電力が見える化できるWi-Fiワットチェッカー 3Pプラグ対応モデル
用途コンセントに挿すだけで消費電力を簡単計測。7項目の数値データをスマホやWindows PCに表示。リアルタイムでの監視や後日ログを解析することも可能。1時間ごとの計測で2ヶ月以上の消費電力量を本体に保存。測定データをCSVファイルに書き出し可能。外出先からスマホで計測データを確認。リモートで電源のON/OFFが可能。接続した家電を雷サージから守る「雷ガード」機能。100V/15A、1500Wまでの家電を接続可能 材質筐体:ABS樹脂、ポリカーボネート(難燃グレード:UL94規格V-0) 質量(g)約120 電源(V)AC100 (50-60Hz) 電圧(V)90~110【雷サージ保護】クランプ(表示項目/測定範囲):340 消費電力(W)約1【表示項目(測定範囲)】1~1,500 定格15A・100V(1500Wまで) 内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書 最大電流(A)雷サージ保護:10000 対応機種機種・OS:[スマートフォンアプリ]iOS 15以降 / Android 11以降 ※App Store、Google Playよりダウンロード[Windowsアプリ]Windows 10以降 ※Windowsでご使用の場合、本製品とPCは同じルーターに接続する必要があります。インターネット経由での測定値表示や電源ON/OFFはおこなえません。 ※Windowsで初期設定を行う場合はWi-Fi接続が必要です。 ※メーカーホームページよりダウンロード。 測定時間【表示項目/測定範囲】測定開始時からの経過時間※0.1A未満は参考値です。0.5W未満はノイズと判定し、0Wと表示します。 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約86×42×37 測定精度(%)±3 電流(mA)表示項目/測定範囲:100~15,000 動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 表示LED【Power LED】[緑点灯]電源ON(リレーON)、接続機器に電源が供給されています。[赤点灯]電源OFF(リレーOFF)、接続機器に電源が供給されていません。【Wi-Fi LED】[緑点灯]Wi-Fi接続中、Wi-Fiルーターと正常に接続しています。[赤点灯]Wi-Fi未接続(切断もしくは未設定)、Wi-Fiルーターと接続されていません。 電気代の目安表示項目/測定範囲:消費電力量からの換算値 安全規格電気用品安全法(PSE)適合品(特定電気用品) 過電流保護接続機器の電流値が17Aを超えた状態で約5秒間継続するとOFFになります。 排出量(g/min)【表示項目/測定範囲】CO2:消費電力量からの換算値 プラグ形状3P(3Pコンセント専用。2Pコンセントでは使用できません。) 無線通信方式[準拠規格]IEEE 802.11 b/g/n[周波数帯域]2.4GHz帯[セキュリティー]WPA、WPA2 ※Wi-Fiルーターのバンドステアリング機能は無効にしてご使用ください。 最大サージ電圧(V)雷サージ保護:6000 (UL1449) 接続対象接続可能な電気製品:100V/15A、1500Wまでの電気製品 保存データ種類測定:[1秒単位(リアルタイム)]W、V、mA ※本体メモリーへの保存件数を超えた場合は古いものから順に削除されます。 [1分単位]Wh、約2日(3000分) [1時間単位]Wh、約2ヵ月(1500時間) [1日単位]Wh、約4年(1500日) 差込口形状3P(2Pおよび3Pプラグの電気製品を接続可能) 期間消費電力量(kWh)表示項目/測定範囲:0~1,258,000 バリスタ電圧(V)雷サージ保護:200 ボタン仕様【ON/OFF】[短押し(1秒)]電源ON/OFF[長押し(5秒)→短押し(1秒)]Wi-Fi設定情報のリセット[長押し(5秒)→長押し(5秒)]ファクトリーリセット ※Wi-Fi設定情報のリセットおよび製品本体に保存されている測定データの消去をおこないます。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm)300(テストリード) 質量(g)41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器) 使用電池006P(9V) 最大消費電力(mW)360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

2種類のノイズフィルターによりクリーンな電源を供給 電源プラグの差込方向が正しいかチェックする極性チェッカーを搭載 セッティングしやすい290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル 設置後の利便性を高める3つの非連動フロントパネル電源コネクター 15Aのサーキットブレーカー搭載、ボタンを押すだけで復旧可能 スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ
仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A 付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)3(3P電源コード 、取り外し不可) フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANツールキット
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)