2,190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
1個
43 税込47
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_) タキゲンコード24535
1個
170 税込187
当日出荷

取付穴径(Φmm)10 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.29 種類グロメット 外径D(Φmm)13
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室外用クーラーキャップです。蓋はネジ込み式です。左へ回すと取り外しができます。
材質ABS樹脂
1個
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの端末キャップとして使用します。 材質ポリエチレン(導電仕様) 質量(g)4 表面抵抗値(Ω)10^5以下
1セット(100個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。 軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック 材質ポリアミド(PA6-GF30) 付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本 標準色ブラック 表面仕上げシボ仕上
1個
2,039 税込2,243
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
45 税込50
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ガラス製でアルコールの量がわかりやすい。
容量(mL)80 キャップタイプかぶせ式 材質ガラス製、プラスチック製キャップ 寸法(mm)胴径71×全高82
1個
1,150 税込1,265
4日以内出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック グレー 質量(g)6
1個
63 税込69
当日出荷

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)302 ホワイト 高さ(mm)863 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポール外径(Φmm)50
1セット
999 税込1,099
当日出荷

1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)18 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(36個)
869 税込956
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)14 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(52個)
939 税込1,033
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
120 税込132
当日出荷

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 取付めくら穴に押し込み取付け用、下穴 Φ:5mm 材質プラスチック
1セット(500個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴を隠すカバーキャップ、
用途穴隠し 下穴径(Φmm)5 取付めくら穴に押し込み取付け用 材質プラスチック
1セット(500個)
1,498 税込1,648
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(20個)
129 税込142
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(20個)
87 税込96
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し 材質プラスチック 仕様トルクスT20用
1セット(500個)
1,998 税込2,198
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック 質量(g)9
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×122×66
1台
779 税込857
6日以内出荷

プラスチック製。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)226×226×70
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷