人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン
容量(kg)1
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
比重0.91
耐熱温度(℃)約120
荷重4.6kg/cm3
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン製の充填用ペレットです。チャック付き袋で使いかけの保管も可能です
用途充填用に
材質ポリエチレン
パッケージチャック付き袋
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。素材そのものの色合いが観察できる色分けなしタイプです。
セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)
種別B
形状短冊形(色分けなし)
寸法(mm)約70×6×1
1セット(5種類×6枚)
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
材質PP
ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。
ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。
再使用が出来ますので経済的です。
色自然色
材質ソーダガラス
比重2.5
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合806
材質EVA系
耐熱温度(℃)50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
主なワークパーツ
1パック(1kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
フィトンチッドと銀イオンで消臭・抗菌。木製だから軽量。固まる、流せる、燃やせる 。
材質木粉、おから、コーンスターチ
機能消臭、抗菌
材質ナイロン
材質スチール
色シルバー
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。
粉体、粒体の輸送。
長さ(m)1~50
特性静電気帯電防止
流体粉体
商品タイプカスタマイズ品
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025,032,038,050,060,065,075
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止
サービス分類オーダー・加工
天然マイナスイオン鉱石が配合されたバイオマスプラスチック製の土壌改良剤。バイオマスプラスチック樹脂の中に配合されたマイナスイオン鉱石がマイナスイオンを放出し続けるペレットです。効果は一度撒くだけで続きます。栄養不足になった土壌にマイナスイオンを補給することで、バランスの良い土壌へと生まれ変わります。マイナスイオンが土壌内の養分や肥料(プラスイオン)を引き寄せ、植物の発育を手助けします。バイオマスペレットの有効期間は、土壌の質や散布する時期にもよりますが、マイナスイオン鉱石が活性化した微生物により分解されるため、2~5年で再度散布されることを推奨します。※農薬、肥料ではなく土壌改良剤です。<使用方法>植物の根元の土にまいてご使用ください。
成分ポリプロピレン、トウモロコシ、マイナスイオン鉱石
高さ(mm)195
縦(mm)140
横(mm)45
使用の目安【小鉢】小さじ2杯(約3g)程度【大鉢】大さじ1~2杯(約5~10g)程度【標準的なプランター】大さじ3~4杯(約15~20g)程度 (※畑の場合は1平米あたり70~80g程度を目安にご使用ください)
関連資料(8.28MB)
1袋(200g)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
材質ジュラコン(R)
金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。
質量(kg)20
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。粒状の穀類やペレット状のプラスチック等の測定が可能です。
種別本体
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
精度温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体)
温度測定範囲(℃)-200~650
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×38×140
アズワン品番1-3447-02
分解能(%RH)0.1
1台
¥55,800
税込¥61,380
33日以内出荷
帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。
材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
角型・1立米スタンダードタイプ 。2点ベルト吊り 。ペレット樹脂・プラスチック製品の充填・輸送・出荷用の用途でよく使われています。
用途使用に適した内容物。樹脂ペレット/プラスチック製品/化学工業薬品/産業廃棄物/木材/木くず/ペットボトル/缶/繊維
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)2.2
色ベージュ
高さ(mm)1200
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
寸法(Φ×mm)排出口:500×550
投入口寸法(径×高さ)(mm)□900×800
外径(mm)□900
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
透明なので内容物の確認ができます。
デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。
粉体、粒体の輸送。
長さ(m)1~50
特性静電気帯電防止
流体粉体
商品タイプカスタマイズ品
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)038,050
機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止
サービス分類オーダー・加工
脱塩ビ、静電防止
用途プラスチックペレットの搬送
その他粉体、粒体の搬送
食品用(油脂類を除く)
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-10~50
許容圧力(MPa)0.1(20℃)
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
透明なので内容物の確認ができます。
デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。
材質軟質PVC/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)
特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル302 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
61日以内出荷
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル302 シングルモーター
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
61日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。
プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
チューブのみです。
目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。
大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供します。
円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適
仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×113.90mm
アズワン品番68-1903-44
1箱(500個)
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。
【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。
【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。
【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。
※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。
※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース
使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット
色ナチュラル透明
使用温度範囲(℃)-5~100
特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗
法規制RoHS2指令適合
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル310 クイックディスコネクト
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
61日以内出荷
静かな運転音(65ホーン/3m)。強力な吸引力。オーバーフロー防止フロート(液体吸引時にタンクが満タンになるとフロートにより吸引が停止)
用途ドライ:各種金属の切削片、ガラス片、木片、プラスチック片、おが屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど。ウエット:水、切削油、ヘドロなどの各種液体
電源(V)単相100
タンク容量(L)22
付属品ホース(2m)、延長管×2、フィルター、丸ブラシ、床ブラシ、三角ノズル、スキージブラシ、クレバイスツール
質量(kg)10(乾燥時)
高さ(mm)570
消費電力(W)1000
音量運転音:65ホーン/3m
本体外径(Φmm)345
電源周波数(Hz)50/60
回収容量(L)10
ベース径(Φmm)413
吸水量(L)6
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
食品用途に使用できます。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。
高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。
半透明で輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送
長さ(m)1~50
流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む)
材質脱塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合
使用温度範囲(℃)0~50
呼び径(mm)038、050、065、075、100
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。
容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35
モーターDCモーター:1/7HP
材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304
機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)
スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"
変速範囲可変速範囲 1:10
アダプタサイズ1.00"用
モデル310 クイックディスコネクト
コントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
61日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。
プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。
チューブとキャップは別々の袋に入っております。
目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。
大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供
平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。
円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適
仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×130.6mm
アズワン品番68-1903-42
1箱(500個)
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
1.7立米の大容量サイズ!。 。発砲スチロール、ペットボトル・籾殻など比重が軽く、嵩張る内容物に最適です。
用途使用に適した内容物。プラスチック製品/樹脂ペレット/ペットボトル/缶/堆肥/わら/もみがら/古紙/紙くず/衣料/各種廃棄物/各種原料
仕様吊り方:4点ロープ
材質本体:ポリプロピレン(PP) 投入口:ポリエチレン(PE) 吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状角型
質量(kg)6
色ベージュ
高さ(mm)1500
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1700
寸法(Φ×mm)排出口:500×550
投入口寸法(径×高さ)(mm)□1070×1000
外径(mm)□1070
最大充填質量(kg)1000
1セット(10枚)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)38
電源コード(m)5
質量(kg)約9.2
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660
吸込仕事率(W)285
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
開店前から高温で熱し鉄板に乗せることで、より温かいお肉料理を提供することができます。
材質FC10
高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。
モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。
運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。
特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。
たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション)
基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ
連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室)
材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル)
出力(kW)5.5
周波数(Hz)50または60
電源(V)三相200
吸入口径(Φmm)50
風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz)
フィルター面積(m2)4.5
静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。
材質特殊静電気配合エラストマー
使用温度範囲(℃)0~50
関連キーワード
1
2
次へ