合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。
室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生
塩ビパイプ修理
ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に
セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書
成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂
硬度ヌープ硬さ:11
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.016L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容粉5g、液10mL、付属品
硬度ヌープ硬さ:11
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
危険等級Ⅱ
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
セット内容粉6g、液10mL、型取くん、付属品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)50
内容量(g)4
アズワン品番64-8896-79
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
危険物の類別非危険物
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
材質合成樹脂
危険物の類別非危険物
対象物に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。
用途自動車部品のつめ、エンブレム固定部、ネジ山、スイッチ部等の補修
プラスチック用品の修理
プラモデルの組み立て
ラジコン模型の製作修理
塩ビパイプ修理
木工製品の補修
木やプラスチックのネジ山再生
小部品作り
アクセサリーや人形等の製作
セット内容プラリペアパウダー:30g/プラリペア専用リキッド:50mL/スポイト/ニードル容器/パウダー容器/専用ニードル
対応材質ABS・ポリカーボネート・スチロール・FRP(ポリエステル)・アクリル・塩化ビニルアルミニウム木材(ベニヤ・バルサ材)石コンクリート
成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。特別に開発された研磨粒子により、ラッカー塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れを除去します。
用途自動車やバイクの塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れの除去に。こびりついた虫の死骸や鳥のフンの跡の修復に。
成分研磨材(30%)、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)(正味量)75
アズワン品番65-1929-36
危険物の類別非危険物
1本(75mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金属、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、皮革等ほとんどの素材を強力補修できます。
液体と粉末のW使用で、穴や亀裂、欠け、破損まで修復できる新感覚の補修材。
エスコ品番EA934HC-1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
・補修の難しかったノーマルカウルと、ABS樹脂やプラスチック部品の補修および成型が簡単にできる画期的な補修、成型剤「プラリペア」。
・”接着”ではなく”樹脂化”してしまうため強固な補修が可能です。
色クリア
適合材ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂、FRP(ポリエステル樹脂)、アクリル樹脂、塩化ビニール樹
適さない素材・用途PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(フッ素樹脂)、PA(ナイロン)、エンプラ系樹脂等
危険物の類別非危険物
白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修
特性傷消し
仕様【効果持続期間】6ケ月
付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス
種類液体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
呼び径 = 20mm。材質 = プラスチック。コンジットタイプ = 柔軟、分割。シリーズ = CRmm。色 = 黒。内径 = 15mm。長さ = 25m。コーティング材 = コーティングなし。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -20℃。。RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。. 特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。 コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。PPは、洗剤、水、酸に反応しません。これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。 損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。 渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。. 代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。 コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。. スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。. 特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。 コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。PPは、洗剤、水、酸に反応しません。これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。 損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。 渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。. 代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。 コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。. スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。
仕様呼び径 = 10.7mm材質 = プラスチックコンジットタイプ = 柔軟、分割外径 = 16mm色 = 黒内径 = 10.7mm長さ = 25mコーティング材 = コーティングなし動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(200m)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
呼び径 = 32mm。材質 = プラスチック。コンジットタイプ = 柔軟、分割。シリーズ = CRmm。色 = 黒。内径 = 24.3mm。長さ = 10m。コーティング材 = コーティングなし。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -20℃。。RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。. 特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。 コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。PPは、洗剤、水、酸に反応しません。これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。 損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。 渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。. 代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。 コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。. スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書
質量(g)183
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。
素材を傷めることはありません。
フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤
ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。
プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。
使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
希釈倍率1~3倍
標準使用量40~60g/m2
希釈水
劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。
今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.126L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140
硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)
硬化剤(g)65
使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプジェル状
硬度Barcol 35
熱変形温度(℃)105
誘電率3.38
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-9842-01
曲げ強度(kg/cm2)1540
品質保持期間約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)5~6
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4.7mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。
紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。
金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。
ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途PEタンクなど柔軟性が必要な補修に
発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。
アズワン品番1-9842-02
材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂
タイプジェル状
硬度Barcol 35
熱変形温度(℃)105
誘電率3.38
曲げ強度(kg/cm2)1540
品質保持期間約2年(冷暗所に保管)
伸長率(%)5~6
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
液体プラスチック接着剤紫外線ライト。
日本製紫外線硬化液体プラスチック。
4秒で効果すぐに使える。
Bondyクリスタル透明』は新素材を使って、樹脂の透明度を極限まで高めました!
修復後、時間がたっても黄色くなりません。
容量(mL)5
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
硬化剤を紫外線で固めるUVライトです
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありませんせん
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
質量(g)約60(電池含む)
硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)
波長(nm)375
使用電池単4乾電池×2個(別売り)
使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
直径×長さ(mm)19×140
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
硬化剤とUVライトのセットです
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
寸法(mm)硬化剤:Φ40×H140、UVライト:Φ19×L140
質量(g)UVライト:約60(電池含む)
硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)
波長(nm)375
使用電池単4乾電池×2個(別売り)
硬化剤(g)65
使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ほぼすべてのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
4秒で硬化する液体プラスチック補修剤BONDICの進化版、BONDIC EVO(ボンディック エヴォ)
Bondic EVOは人間工学に基づいて新開発したピストル型グリップを採用した事で、更に持ちやすく小型になりました
カートリッジは従来品と共通ですので、カートリッジが無駄になりません
新型UV LEDライトはペン型よりも電力がアップしただけでなく、電池が交換式になりました
ペン型と共通カートリッジ・リフィルを採用カートリッジと共にグリップから簡単に取り外しも可能です
従来のペン型のよりも大きく明るいLED
付属品もグレードアップ、ロゴが輝く、高級感あふれる純正メタルキャリングケース、そして純正シェービングツールもセットしましたので、購入してすぐにやすりがけが可能になりました
付属品純正シェーピングツール、メタルキャリングケース、取扱説明書
質量(g)165
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(4g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール。割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能。寸切りボルトのネジ山修正に最適。ガイドやハンドルは不要
材質(本体)プラスチック
質量(g)70
本体寸法(mm)65×20×52
材質(刃)ベアリング鋼
関連資料(1.64MB)
適合ボルト3/8W
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ブレードを1秒で取り付け・取り外し!スナップインシステム
クラス最大500Wモーター搭載により、今までできなかった重作業が可能
コンスタントスピード、過負荷保護装置搭載
ダイヤル式電子無段変速
先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。
窓の解体、継手の修復、木造骨組構造の継手加工に適しています。
木材、プラスチックや金属に使用することができます。
仕様●振り子振動数:8000~20000rpm●電源:AC100V・500W●振り子振動角:左右1.8°●サイズ:290×85(H)mm●重量:1.6kg●コード長:2.5m●付属品:ブレード、サンディングプレート、サンディングペーパー、樹脂ケース
アズワン品番65-2235-16
1台
¥58,900
税込¥64,790
翌日出荷
PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。
特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。
その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。
PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。
硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。
硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど
セット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量40g
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。
特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。
その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。
PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。
硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。
硬化後はサンディングや塗装も行えます。
用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど
セット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・PV-UVL UVライト・ノズル・刷毛
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量40g
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
静電容量 = 220nF。電圧 = 440V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 10mm。高さ = 19.5mm。寸法 = 26 x 10 x 19.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 10 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
静電容量 = 22nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750個)
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
静電容量 = 1nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 10 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
フッ素樹脂パウダーPTFEとフッ素系バインダーの親和性が非常に高いため、PTFEの潤滑効果が最大限に発揮されます。セミドライタイプのバインダーは自己修復能力を持ち、被膜破断による潤滑不良がほとんど無く、軽荷重、高速摺動に対応します。オイル系潤滑剤の様なベトつきが少なく、ホコリの吸着や時間経過によるにじみがほとんどありません。速乾性でスプレー時の液ダレが少なく、パウダースプレーの様に周りを白く汚しません。金属、プラスチック、ゴムを侵しません。PFOS、PFOAを含有しません。
用途OA機器(プリンター、コピー機、ファックス、パソコンなど)、カメラ、精密錠前、AV機器(ビデオカメラ、DVD、CDなど)、模型、自転車、釣具などの低加重の摺動部、駆動部など。
容量(mL)100mL エアゾール
耐熱温度(℃)-60~120
摩擦係数(μ)(荷重 100g、2m/分、10000回)0.081(ABS樹脂)、0.122(スチール)
危険物の類別非危険物
1本(100mL)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
静電容量 = 47nF。電圧 = 440V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 6mm。高さ = 11.5mm。寸法 = 10 x 6 x 11.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ