78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ものづくりはもちろん、音が出たり伝わったりする時に物が震えるのを眼で見て確認する実験にも利用できます。
1パック(200粒)
350 税込385
4日以内出荷





研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン) 比重0.91 耐熱温度(℃)約120 荷重4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]クリアビーズ
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル 寸法(mm)Φ10 質量(g)10
1セット
137 税込151
当日出荷

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ビーズチェーンが入ったプラスチックコップの注ぎ口から、チェーンの一方の端を垂らすと、不思議なことにチェーンが浮き上がりながら落下します。 ビーズチェーンは長さが30mもあり、面白さが長続きします。 チェーン両端に20mmのリングが付いていますので、チェーンの端が分り易くなっています。
寸法(mm)(取手付プラコップ)Φ82×112 チェーン寸法(mm)Φ3×3000、両端リング(直径20mm)付
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷



ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

プラスチック玉 大阪魂 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(20g)
779 税込857
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)


電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに タイプハードタイプセラミック系 硬度9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース) 比重真比重/カサ比重 3.85/2.3 適合材アルミ、ステンレスなど 化学組成ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


マイクロプラスチックビーズ不使用。 プラスチックスマートキャンペーン登録品。 くだけるスクラブ材。 高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。 PRTR制度非該当商品。
材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等) シリーズラッキーボーイ RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.4kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。 果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。 海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。 酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合 優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。
用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。 液性弱アルカリ性 香りフローラルウッディ 成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他
1個(1L)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズ不使用。 「羅漢果」の殻で作った天然系スクラブ剤を配合し、環境に良い油汚れ用スクラブ剤入りハンドソープです。 軽やかでフルーティーなフローラルウッディの香り。
用途工業用手洗い石けん 仕様PRTR制度対応品 成分水、カリ石ケン素地、シライチアグロスベノリ果実、グリセリン、加水分解カンジダボンビコラエキス、デシルグルコシド、ベントナイト、キサンタンガム、EDTA-4Na、水酸化K、クエン酸、香料 タイプ液体 シリーズスクラビン 液性弱アルカリ性 香りフローラルウッディ 効能油汚れ除去 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.2kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水で接着可能なプラスチックビーズ(アクアビーズ)を利用して、結晶の構造模型や分子モデルを作れるセットです。 作製した模型は手のひらサイズのため、いつでも取出して結晶や分子の構造が確認できます。
セット内容アクアビーズ 約400個×3色(色の指定はできません)、ビーズトレー 2種各1枚
1セット
4,500 税込4,950
4日以内出荷

金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。 質量(kg)20
1袋(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然由来のスクラブを使用したマイクロプラスチックビーズ非該当品です。しっかりとしたスクラブ感による良好な洗浄力と、角のない丸い粒子で良好な肌あたりです。色は清潔感のある「白色」です。保湿成分ヒアルロン酸Na、アロエベラエキス、カミツレ花エキス配合により手肌にうるおいを与えます
用途自動車整備工場、自転車修理・販売店、ガソリンスタンド、印刷工場などで汚れた手の洗浄に。 タイプスクラブ
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンバイス モノタロウ 動画あり
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様片頭式 全長(mm)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

【合成界面活性剤・フッ素・マイクロプラスチックビーズ・防腐剤・着色料 不使用】発泡剤に無添加石けん※を使用しています。お口にやさしく、歯磨きした後の味覚が変化しません。ほどよい泡立ちなのでブラッシングしやすく、大人の仕上げ磨きにもぴったり。うがいが苦手なお子さまにも使いやすいです。※合成界面活性剤、着色料、酸化防止剤不使用
1個(40g)
419 税込461
当日出荷

柔らかいプラスチック製クリーニングビーズ入りなので、キズが付きにくく汚れを水だけで落とすボトルブラシです。スポンジが開いてスミまで届きます。スポンジが取り外せて洗えるのでとても衛生的です。柄が伸縮するので深い底にも届き、収納にも便利です。マグや水筒に。
用途ボトル洗いに 適合用途食器洗い
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


人形を座らせる時、重しとして使える粒状のもの。
材質ポリプロピレン 容量(kg)1
1個
799 税込879
当日出荷

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業 仕様両頭式 全長(mm)106 適合サイズ(mm)0.1~3.2 付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、高速度鋼(HSS) ハンドル径(Φmm)8 座金寸法(mm)15 仕様ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 質量(g)59 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1~3.2
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体先端から後端まで穴が貫通しているので、長軸ドリルも取付が可能です。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)炭素鋼 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 材質(本体)炭素鋼、(キャップ・チャック)真鍮 仕様コレットチャック本体一体型貫通タイプ 質量(g)18 全長(mm)110 適合サイズ(mm)0.1~0.9 トラスコ品番469-7618
1個
879 税込967
当日出荷

使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、PP+アクリル ハンドル径(Φmm)6 座金寸法(mm)13 仕様ハンドルすじ目加工 質量(g)23 全長(mm)97 適合サイズ(mm)0.1~1.0 トラスコ品番493-6078 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
689 税込758
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ウォータービーズストラップ
水でふくらむ不思議なビーズ!!ストラップ容器・プラスチック容器付
1セット
400 税込440
10日以内出荷

55880 キラキラ光る!スノードームライト クラフト アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに。両端がチャックタイプの両頭式ハンドル。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 材質真鍮 質量(g)43 適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
1本
1,098 税込1,208
欠品中

電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類ピンバイス 材質(本体)快削鋼 主な用途穴あけ作業 材質真鍮、快削鋼 キャップサイズ(mm)10 差込角(mm)6.35 仕様ミニドリル用 質量(g)33 全長(mm)65 適合サイズ(mm)0.1~2.0 トラスコ品番400-8499
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0) 材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮 質量(g)93 適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

材質は、ガラスビーズを樹脂プラスチックに固定さており、耐久性・耐候性に優れ、バリカー(車止め)・防護柵等の安全・景観施設製品の反射材として使用されています。
材質(本体)ガラスビーズ・樹脂プラスチック
1個ほか
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ストレートシェイプ
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のストレートシェイプタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)120 質量(g)28
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)超精密ピンセット ビーズアクセサリー用
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のビーズアクセサリー用ピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)150 質量(g)35
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷