色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
材質難燃PE
仕様単層波付管
外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く)
大容量タイプシリーズ
色黒
最高使用圧力(MPa)1
種別ノーマルタイプ
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)4
使用流体空気・真空
デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用
長さ(m)5
使用流体水/粉体
材質PVC
色透明/白
特性透明性
使用温度範囲(℃)-5~65
日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。
嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。
パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。
材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3
使用温度範囲(℃)80以下
温度範囲(℃)80以下
最大圧力(MPa)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
軽量で、柔軟性に優れます。
カットが容易で、取扱いが簡単です。
内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。
カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。
粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別左巻き
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
材質PVC
特性耐候
使用流体水
タイプカセ巻
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
外径15mmまでの樹脂チューブやホース用カッターです。ポケットサイズで非使用時はスプリングの力でスチール製の刃がむき出しにならない安全設計です。取っ手に紐が取り付けできる4mm穴があります。
材質赤色ポリプロピレン(PP)製
仕様オートクレーブ滅菌不可
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途通常のアダプター(OZ-A、F、Eなど)とジョイントできます。
適合流体水、油など
材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
取り付け形状ホース取付用
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途通常のカプラー(OZ-D、B、Cなど)とジョイントできます。
適合流体水、油など
材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR
使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
取り付け形状ホース取付用
GM80用オプションパーツです。
トラスコ品番837-0433
適合機種GM80
質量(g)610
品名2Mプラスチックホース
2018年トラスコ掲載ページ9 0053
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。
トラスコ品番455-0013
質量(kg)1.2
内径(Φmm)6
全長(m)1.8
外径(Φmm)13.4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70MPa
ホース口金寸法A:3/8-18NPT寸法B:ねじ込み式カップリング
1本
¥23,980
税込¥26,378
30日以内出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。
高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。
年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。
色ブルー
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気・水など
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
セット内容300mmクーラントホース1個、1/8",1/4"ノズル各1個、1"フレアノズル1個、1/4"NPTバルブ(オス)1個、1/4"六角NPTコネクタ1個、1/4"マグネット1個
寸法1/4”
ホース長さ(mm)(クーラント)300
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
寸法1/4”
ホース長さ(mm)(クーラント)150
空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)約60(無負荷)
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
工進ハイリッターポンプLP-32用部品
用途部品の交換に
適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
自在曲ガリの長さ調節に使用します。
寸法L(mm)204.5
スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。
曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。
耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
機器やポンプ等の振動吸収に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
ポリアミド(6ナイロン)樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れた軽量のホース継手です。射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。
用途産業用水、産業用廃水などの装置に最適です。
材質PA66ガラス繊維強化ポリアミド66(ブラック)
使用温度範囲(℃)-10~90※ねじ込み時に1山目がはめ合わせにくい場合は、ねじ込み面との垂直な状態を確認しながら少しづつねじ込んでいって下さい
荷重たわみ温度(℃)100(1.82MPa)
仕様替刃(パイプ用)
切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35
材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
1枚
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として
長さ(m)60
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80
特性耐寒
色ブルー
適合流体水
材質PVC、ポリエステル系
仕様プチドラム巻き
適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)9
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)13
ホース寸法(mm)9×13
耐寒性脆化温度:-40
1巻
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。
仕様●呼び寸法:80A●プライアブルホース内径:75mm●プライアブルホース外径:93mm●長さ:1,000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40~150℃●ホース重量(1m):1,490g●最小曲げ半径:370mm
アズワン品番67-2190-90
1本
¥249,800
税込¥274,780
23日以内出荷
スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。
曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。
耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
機器やポンプ等の振動吸収に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。
PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。
仕様●呼び寸法:15A●プライアブルホース内径:15mm●プライアブルホース外径:23.5mm●長さ:1,000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40~150℃●ホース重量(1m):235g●最小曲げ半径:70mm
アズワン品番67-2190-83
1本
¥67,980
税込¥74,778
23日以内出荷
PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。
仕様●呼び寸法:25A●プライアブルホース内径:26mm●プライアブルホース外径:35mm●長さ:1,000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40~150℃●ホース重量(1m):370g●最小曲げ半径:120mm
アズワン品番67-2190-85
1本
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ