なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)600
山数5山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
今までのインクジェット用アイロン転写紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロン転写紙です。100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロン転写紙です。※通常の白布用アイロン転写紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。白・淡色布用です。※アイロンをかけると転写紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりキレイです。※必ず冷ましてはがしてください。転写紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。また仕上紙と転写紙が同枚数入っているので、アイロンをしっかりかけることができます。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。
厚さ(mm)0.21
仕様転写できる布Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの (1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。
用紙厚(g/m2)190
厚さ(mm)3.8
寸法(mm)606×2425
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625
山数6山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
さりげなく華やかな、やさしい花柄のプリント。優雅な花の香り。
タイプダブル
種別芯あり
材質パルプ
幅(mm)114
色ホワイト
シリーズエリエール
色(柄)花柄
香りやさしいフローラルの香り
使用場所トイレ
ご家庭のプリンターで印刷できる布製ラベル。ハードタイプの布で印刷はクリアーな仕上がり。
材質綿
寸法(mm)100×148
サイズハガキサイズ
累計1.7憶枚以上販売している不動の人気Tシャツ
シーチングタイプのやわらかい布目です。印刷はナチュラルに仕上がります。インクジェットで印刷できるコットンのシートです。イラストや写真画像をにじみなく印刷でき、洗濯しても色落ちしにくいシートです。糸目が細かい高品質の生地を使用していますので印刷はナチュラルに仕上がります。針通りの良い生地なので、印刷した後のミシン・手縫いもスムーズです。
材質綿100%
サイズA4
1袋(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロン転写紙です。低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。※従来のアイロン転写紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだり転写紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。ユニフォームや販促用のブルゾンなど、小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。・ブルゾン・パーカーなどに・エコバッグなど小物に
厚さ(mm)0.26
仕様転写できる布(1)ナイロンやポリエステルなどの化繊布、ポリエステル・アクリル混紡の綿素材 ※コットンの比率が50%を越えるポリエステル、綿混紡素材、綿100%の素材では転写が不十分ではがれや色落ちしやすくなるおそれがありますので、使用しないでください。綿、綿ポリエステル素材には従来のアイロン転写紙をご利用ください。※130℃でアイロン転写するため、130℃以下でアイロンをかける化繊布・化繊混紡布には対応しません。(例:ポリプロピレン、ビーリデン、一部のアクリル系素材)また、アイロン「低」マークの入ってい
セット内容転写紙×2シート、シリコン紙×1シート
寸法(mm)210×297
サイズA4
用紙厚(g/m2)250
アズワン品番64-0859-34
1個(2セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
お好みの向きを選んでマグネットで簡単取り付け。散らかる物をまとめて収納できるプリントケース。マグネットは左右どちらの面にも貼
り付けられるので、お好みの向きで使用できます。横向きに設置しても出し入れがしやすい形状です。立てて置いても使用可能。スリ
ムなので隙間を有効活用できます。倒して置いて使用可能。本体上部にも収納できます。スチール製なのでメモなどを貼り付け可能。
付属品マグネット×1/滑り止め×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約810
備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)マグネット使用時:約2/置き使用時:約1.5(衝撃をゼロとした場合の耐荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×4.2×23.5
色モルトーン
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
色クリーンホワイト
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数11山
働き幅(mm)640
カラー生地用
セット内容:アイロンプリントペーパー、仕上シート1枚、取扱説明書
新開発の素材で洗濯に強い!100回洗濯しても色落ち・ひび割れにくくなりました!
同等商品にくらべアイロン時間が約1/3!(メーカー計測)。プリント性能が上がり、こげにくく、かんたんに作業できるようになりました!
本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。
特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。
カラーインクジェットプリンタ専用
染料インクでご使用いただけます。※顔料インクには適応しません。
紙厚0.290(mm)、坪量255(g/m2)
CANON純正プリントヘッド
種別純正
適合機種メーカーCanon
商品名の「hanauta」には「鼻歌」と「花歌」の両方をかけ、リラックスした日常生活の楽しさ、毎日の平凡で小さな幸せを表現。洗練されたオシャレな印象の中に暖かな手作り感が漂います。心が弾むトイレットロールです。
種別芯あり
材質再生紙
タイプダブル
色(柄)hana柄
直接プリントできるマグネットシート!
従来の印刷物をマグネットシートに貼りつける手間が不要なのでオリジナルの掲示物も簡単に作成できます。
素材が紙なのでハサミやカッターでお好きな形に切る事もできます。
用途スチールボードやホワイトボード、ロッカーやドアなどの掲示物等に。
サイズA4
色白
仕様表面磁束密度:90以上
材質紙、マグネットシート
寸法(mm)210×297
紙厚(mm)0.3
素材マット
入数5枚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合プリンタインクジェット
吸着力(N/cm2)0.25
1パック(5枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロン転写紙です。低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。※従来のアイロン転写紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだり転写紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。ユニフォームや販促用のブルゾンなど、小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。・ブルゾン・パーカーなどに・エコバッグなど小物に
厚さ(mm)0.26
仕様転写できる布(1)ナイロンやポリエステルなどの化繊布、ポリエステル・アクリル混紡の綿素材 ※コットンの比率が50%を越えるポリエステル、綿混紡素材、綿100%の素材では転写が不十分ではがれや色落ちしやすくなるおそれがありますので、使用しないでください。綿、綿ポリエステル素材には従来のアイロン転写紙をご利用ください。※130℃でアイロン転写するため、130℃以下でアイロンをかける化繊布・化繊混紡布には対応しません。(例:ポリプロピレン、ビーリデン、一部のアクリル系素材)また、アイロン「低」マークの入ってい
セット内容転写紙×3シート、シリコン紙×1シート
寸法(mm)100×148
サイズはがき
用紙厚(g/m2)250
アズワン品番64-0859-35
1個(3セット)
¥799
税込¥879
当日出荷
白生地用
セット内容:アイロンプリントペーパー、仕上シート1枚、取扱説明書
新開発の素材で洗濯に強い!100回洗濯しても色落ち・ひび割れにくくなりました!
同等商品にくらべアイロン時間が約1/3!(メーカー計測)。プリント性能が上がり、こげにくく、かんたんに作業できるようになりました!
本製品にホルムアルデヒドは一切使用しておりません。安心してご使用いただけます。
特に肌の弱い方や新生児にご使用の場合は初回転写後に一度洗濯してから使用することをおすすめします。
カラーインクジェットプリンタ専用
染料インクでご使用いただけます。※顔料インクには適応しません。
紙厚0.210(mm)、坪量150(g/m2)
紙厚(mm)0.210
色ホワイト
サイズA4
坪量(g/m2)150
素材アイロン転写紙
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)
材質ナイロン6・UL94V-0
色ナチュラル(白)
ピッチ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297
定格電圧(V)250(AC・DC)
耐電圧AC1000 1分間
定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合電線AWG♯30~♯22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け
成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%
トラスコ品番849-8340
容量(mL)(フラックス)20
比重0.824(20℃)
引火点(℃)11.7
危険等級Ⅱ
塩素含有量(%)0
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥679
税込¥747
欠品中
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ
材質りん青銅
タイプ標準
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
電線被覆外径(mm)1.2~1.9
仕様RoHS対応品
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品
適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
電線抱合範囲AWG(#)32~24
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品
材質ナイロン66・UL94V-0
色ナチュラル(白)
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)1.7~3.0
高性能筒型セラミックヒーター採用。
シャープなこて先で精密な作業ができます。
こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186
質量(g)43
商品名の「hanauta」には「鼻歌」と「花歌」の両方をかけ、リラックスした日常生活の楽しさ、毎日の平凡で小さな幸せを表現。洗練されたオシャレな印象の中に暖かな手作り感が漂います。またフローラル系の優しい香りで柔らかな癒しの空間を表現しています。グリーン地にグリーンの濃淡でhanauta柄をプリント。うたうつぼみの香り付。心が弾むトイレットロールです。
種別芯あり
材質再生紙
幅(mm)107
色グリーン
タイプダブル
長さ(m)25
色(柄)hana柄
香りうたうつぼみの香り
1セット(12ロール)
¥539
税込¥593
当日出荷
筆記具で手書きすることも、プリンタで印刷することも可能。
印刷後に手書きで書き加えることもできて便利です。
シートサイズ(mm)100×148
白色度(%)79
紙質上質紙
坪量(g/m2)150
標準総厚さ(mm)0.17
ラベル厚(mm)0.11
余白四辺余白付
入数12シート
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り
質量(g)70
長さ(m)約19
線径(Φmm)0.8
化学組成Sn60%-Pb40%
融点(℃)183-190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

基板用コネクタ 2mmピッチ
モノタロウ
¥289
税込¥318
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
仕様RoHS対応品
1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。
独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。
シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。
トップブリッジに貼るパッドです。カーボンプリントにUVクリアコーティング仕上げ。
色カーボン柄
材質PVC+ポリウレタン
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
かわらしいマークで抗菌仕様をお客様にアピール。
甲裏はポリエステル生地なので、ヒヤッとせず、脱げにくいです。
底面かかと部には滑り止め付き。
材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC、(甲裏)ポリエステル
タイプ前閉じタイプ
サイズ(cm)23~25.5
機能抗菌
靴タイプスリッパ
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1000V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
仕様RoHS対応品
グリーン購入法適合
高さ(mm)1800
色プリント有孔板張り
幅(mm)1200
厚さ(mm)30
1台
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)
電線抱合範囲AWG(#)30~22
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質ナイロン6
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
取付け方法粘着シール
材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム
質量(g)150
引張強度(N/25mm)147
粘着力(N/25mm)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ