名称プロピレングリコール 特級
等級特級
化学式CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)≧99
比重d≒1.04
化学組成CH3CH(OH)CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番2-3127-24
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量76.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号57-55-6
別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称Propylene glycol
等級一級
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)≧99
比重d≒1.04
化学組成CH3CH(OH)CH2OH
危険等級Ⅲ
アズワン品番89-0066-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量76.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号57-55-6
別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。
凍結温度(℃)-25
質量(kg)2.2
2018年トラスコ掲載ページ3 1384
プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。
用途温水暖房システム
トラスコ品番421-3505
材質主成分/プロピレングリコール
質量(kg)21.3
色桃色透明
容量(kg)20
pH値7.1~8.1
1箱(1個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エチレングリコール系クーラントより毒性が極めて低いプロピレングリコールを採用しました。
(プロピレングリコールは PRTR法対象外であり食品添加物として認可されています。また一般家庭で
使用されている化粧品や洗顔用品にも含まれている物質です。)
エチレングリコール系クーラントと比較して吸熱性能が向上しています。
エチレングリコールを主成分とした不凍液と同等のアンチフリーズ性能があります。
金属部品に対して抜群の防錆効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
食品添加物として認可された原料を成分として構成されている安全性の高いブラインです。
用途主成分がプロピレングリコールであり、食品工場、冷凍倉庫、アイススケート場、化学工場などの冷却設備用不凍液に用いられます。
1缶(18kg)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。
主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。
サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
成分プロピレングリコール
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-
タイプ希釈不要
色イエロー
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-20
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。
濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)
特性防錆
粘度3.0CP~6.6CP
トラスコ品番361-4786
タイプ濃縮タイプ
液色ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350
主な用途床
凍結温度(℃)-10~-40
アズワン品番1-2760-02
希釈質量の35~75%
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
<Z1>
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒
蓄熱式空調システム用冷媒
凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒
霜取り用不凍在・融氷剤
地中熱利用システム
食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316
形状AU型
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
長期安定した優れた防食効果があります。
安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。
消防法の危険物に抵触しません。
プロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。
色ピンク色透明
容量200kg(200L)
主成分プロピレングリコール
沸点(℃)108~114℃
アズワン品番2-7993-03
1個
¥170,000
税込¥187,000
16日以内出荷
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止
仕様1/2・3/4
質量(kg)18
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
名称Glycerol
等級一級
化学式C3H5(OH3)
濃度(%)≧95.0
化学組成C3H5(OH3)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
平均分子量92.09
危険物の性状水溶性
CAS登録番号56-81-5
別称グリセロール
グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃
仕様温度補正無し防水機能無し
質量(g)90
外形寸法(mm)33×33×168
最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
エチレングリコールやプロピレングリコールの濃度と凍結温度を測定できます。
アズワン品番3-6534-01
1個
¥23,400
税込¥25,740
当日出荷
主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
タイプ希釈不要
容量(L)20
液色イエロー
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
99%が純水でできた、手口ふき・ウエットティッシュです。
小さなお子様にもやさしい柔らかいシートです。
パラベン・アルコール・香料・PG(プロピレングリコール)不使用。
用途手口ふき
成分水、チャ葉エキス、BG、カプリン酸グリセリル、PEG-4、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド
柄サンリオ
シートサイズ(mm)180×140
材質ポリエステル・レーヨン
商品タイプ携帯用
1袋(60枚×3セット)
¥399
税込¥439
当日出荷
メルト・スノーはプロピレングリコールを主成分とした、環境に優しい非塩素系の液体凍結防止剤です。
液体なので隙間やオウトツがある場所(建築現場等)は散布しやすく効果的です。また、車の出入りが多い場所(店舗の駐車場や道路)なら引きずり効果によって約5倍にも広がります。
塩害(金属や車の錆など)や悪臭や人体の影響などの二次汚染防止に最適です。
用途融氷、凍結防止剤
タイプ非塩素・液体タイプ
ゲル状の消毒剤。
幅広いウイルス細菌を素早く消毒
頻繫に使用してもべとつきにくいです。
保湿成分プロピレングリコール配合で、手に優しいです。
用途手洗い後の手指の消毒に。
職場の感染対策として。
香り無香料
有効成分エタノール76.9~81.4(vol%)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
すすぎ性のよい、すっきりとした使用感。殺菌成分(イソプロピルメチルフェノール)配合でしっかりと殺菌効果を発揮。保湿成分(DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム、プロピレングリコール)配合で手肌にうるおいを残します。
液性弱酸性
EBM品番4670100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Z-1型:使用温度範囲上限 60℃。良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。
仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある
主成分エチレングリコール
コード263500
内容量(kg)4
アズワン品番65-0570-27
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
成分の99%が純水でできたウェットシートです。かわいいオラフのデザインです。手指や身の回り品の汚れ落としに使えます。パラベン・PG(プロピレングリコール)・アルコール・香料・着色料無添加でお子様にも安心してお使いいただけます。
用途手・口もとの汚れに
成分水、BG、DPG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸、安息香酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド
シートサイズ(mm)160×140
敏感肌・頭皮の方に向けた9つの無添加(アルコール、メントール、シリコン、パラベン、合成ポリマー、香料、紫外線吸収剤、着色料、プロピレングリコール)薬用育毛剤。
頭皮を健やかに保ち、ふけ・かゆみ・抜け毛を防ぎ、ハリコシのある髪を育てます。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(150mL)
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
手肌のうるおいを守りながら清潔に。
殺菌成分(トリクロサン)配合の泡ででてくる薬用殺菌ハンドソープ。
手あれを防ぐ保湿成分(プロピレングリコール)配合。
キメの細かい泡が手指のすみずみにいきわたり、手早くすっきり汚れを落とします。
成分〈有効成分〉トリクロサン、〈その他の成分〉精製水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸塩、ラルリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、水酸化K、濃グリセリン、ラウリン酸ジエタノールアミド、PG、エデト酸塩、チョウジエキス、カワラヨモギエキス、グリセリン脂肪酸エステル、ラウリン酸ポリグリセリル、BG、フェノキシエタノール
医薬品医療機器等法医薬部外品
効果殺菌
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジをワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様(発煙カートリッジの持続時間)30秒間の発煙で30回、(電池持続時間)30秒間の発煙で100回分
セット内容●本体 1台●発煙カートリッジ 2コ●単3アルカリ電池(動作確認用) 4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×190
使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)
関連資料製品カタログ(0.46MB)
取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
1台(1台)
¥33,600
税込¥36,960
11日以内出荷
香料に天然アロアオイルを使用。
天然香料特有のふんわり良い香りがします。
やさしいラベンダー系の香りです。
頻回に使用してもべとつきにくく、良好な使用感です。
保湿成分プロピレングリコールを配合しているため手にやさしいです。
有効成分のエタノールにより優れた消毒効果を発揮します。
用途手洗い後の手指の消毒に。
職場の感染対策として。
トラスコ品番439-0576
材質エタノール 76.9~81.4vol%
タイプジェル
品名ステアジェルb リラックスアロマ
容量(L)0.3
噴射量(mL/回)2
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
香料に天然アロアオイルを使用。
天然香料特有のふんわり良い香りがします。
すっきりとしたミント系の香りです。
頻回に使用してもべとつきにくく、良好な使用感です。
保湿成分プロピレングリコールを配合しているため手にやさしいです。
有効成分のエタノールにより優れた消毒効果を発揮します。
用途手洗い後の手指の消毒に。
職場の感染対策として。
トラスコ品番439-0592
材質エタノール 76.9~81.4vol%
タイプジェル
品名ステアジェルc リセットアロマ
容量(L)0.06
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
ふんわり天然アロマが香る手指消毒剤。
香料に天然アロマオイルを使用。天然香料特有のふんわり良い香りがします。
頻回に使用してもべとつきにくく、良好な使用感です。
手にやさしい。ヒアルロン酸Na、プロピレングリコール配合。
優れた消毒効果。有効成分の消毒用エタノールにより優れた消毒効果を発揮します。
効果消毒
香り爽やかな柑橘系
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
成分の99%以上が純水でできた手口ふきです。たくさん使える60枚入りのウェットティッシュ。
赤ちゃんに優しいふんわりソフトな使い心地のシートです。
オープンシールには便利なオーバーストップ機能が付いてるので、片手でシートが取り出しやすいです。
ミルクなどの吐き戻しにも便利な肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただける手口ふきです。
パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。
用途お食事用てくちふき、ウェットティッシュ
成分水・カプリン酸グリセリル・PEG-4・ベンザルコニウムクロリド・ポリアミノプロピルビグアニド・
材質ポリエステル・レーヨン
質量(g)657
シートサイズ(mm)180×140
商品タイプ本体
1個(60枚×3パック)
¥369
税込¥406
当日出荷
「水99.9%おしりふき」は成分の99.9%が純水でできた赤ちゃんに配慮した、限りなく水に近いおしりふきです。
日本製。生産から梱包まで国内工場で徹底管理されています。
デリケートな赤ちゃんのお肌を考え、刺激を抑えたやさしいおしりふきを目指しました。
肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただけるお尻拭きです。
赤ちゃんのおしりにやさしい、伸縮性のよいやわらかいふんわりシートです。
赤ちゃんのおしりサラサラ、スッキリ!保湿成分加水分解コラーゲン、モモ葉エキスを配合。パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。
用途赤ちゃんのおしりふき
仕様ふんわり
成分水・加水分解コラーゲン・モモ葉エキス・BG・カプリン酸グリセリル・PEG-4・フェノキシエタノール・ポリアミノプロピルビグアニド・ベンザルコニウムクロリド
材質ポリエステル・レーヨン
シリーズアイプラス純水99.9%
シートサイズ(mm)180×140
商品タイプおしりふき
「水99.9%おしりふき」は成分の99.9%が純水でできた赤ちゃんに配慮した、限りなく水に近い手口ふきです。
デリケートな赤ちゃんのお肌を考え、刺激を抑えたやさしいウェットティッシュを目指しました。
ミルクなどの吐き戻しにも便利な、肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただける手くちふき。
保湿成分加水分解コラーゲン、モモ葉エキスを配合。
離乳食がはじまった赤ちゃんや、ごはんを自分で食べるようになった小さなお子様の手や口をすっきり拭きとるメッシュウェットシート。
パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。
用途お食事用てくちふき、ウェットティッシュ
成分水・加水分解コラーゲン・モモ葉エキス・BG・カプリン酸グリセリル・PEG-4・フェノキシエタノール・ポリアミノプロピルビグアニド・ベンザルコニウムクロリド
材質ポリエステル・レーヨン
質量(g)925
シートサイズ(mm)180×140
商品タイプ本体
1個(80枚×3パック)
¥479
税込¥527
当日出荷
成分の99%以上が純水でできたおしりふきです。赤ちゃんに優しいふんわりソフトな使い心地のシートです。日本製。生産から梱包まで国内工場で徹底管理されています。オープンシールには便利なオーバーストップ機能が付いてるので、片手でシートが取り出しやすいです。肌にやさしい弱酸性成分で新生児にもお使いいただけるお尻拭きです。パラベン・PG(プロピレングリコール)・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・アルコール・香料・着色料無添加。
用途赤ちゃんのおしりふき
シリーズアイプラス純水99%
商品タイプおしりふき
シートサイズ(mm)160×140
材質ポリエステル・レーヨン
成分水・カプリン酸グリセリル・PEG-4・ベンザルコニウムクロリド・ポリアミノプロピルビグアニド
成分の99%が純水でできた、ふんわりやわらかなシートのおしりふきです。美容成分CICA配合で赤ちゃんのおしりにもやさしい。安心の日本製。パラベン・PG※1(※プロピレングリコール)・アルコール・香料・着色料無添加で安心。CICAとは・・・一般的にはツボクサ由来の美容成分や、配合している商品の愛称とされています。パッチテスト・スティンギングテスト済み(すべての人に皮膚刺激がないわけではありません。)シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
用途赤ちゃんのおしりふきに
成分水、ツボクサ葉/茎エキス、BG、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
シートサイズ(mm)160x140
成分の99%が純水でできた、ふんわりやわらかなシートの手口ふきです。汚れをしっかりキャッチするメッシュタイプ。安心の日本製。パラベン・PG※1(※プロピレングリコール)・アルコール・香料・着色料無添加で安心。CICAとは・・・一般的にはツボクサ由来の美容成分や、配合している商品の愛称とされています。パッチテスト・スティンギングテスト済み(すべての人に皮膚刺激がないわけではありません。)シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
用途赤ちゃん用手口ふき
成分水、ツボクサ葉/茎エキス、BG、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
シートサイズ(mm)180×140
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ