プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に
全長(mm)380(ベルトは含まない状態)
最大使用荷重130N・m
使用範囲(mm)30~150
ベルト幅W×長さL(mm)12.5×800
ベルト厚(mm)8.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質CR-V
全長(mm)330
ピン径(Φmm)5・9(固定)
穴間隔(mm)23~230
ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。
適合ピンホール型カムプーリー星形カムプーリー
トラスコ品番823-0751
セット内容・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ・ストレートピン×2本・つば付きピン×2本
質量(kg)1.1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)60~120
他社参考品番(DAYTONA)41764
他社参考品番(KIJIMA)302-864
他社参考品番(キタコ)674-0500900
他社参考品番(武川)00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
平ベルトのカムプーリー固定を簡単・確実に行えます。
狭いエンジンルームでも場所を選ばずセットできます。
適合プーリ(mm)Φ100~Φ168
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

プーリーホールドレンチ Vベルトタイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
用途軽自動車クラスのVベルトに
全長(mm)375
タイプVベルトタイプ
ベルト長さ(mm)815
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)130
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。
ピッチ54~120mm
差込角(mm)12.7
ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼
付属品ボルト1本
種別スリット
表面処理黒染
滑車・ブルックシリーズ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
用途V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。
全長(mm)ボディ:375
全幅(mm)ボディ:55
全高(mm)ボディ:27
ベルト長さ(mm)80
ベルトA-34
ベルト上幅(mm)12.7
幅(mm)ベルト下:7
ベルト高さ(mm)8.3
適合径(Φmm)30-130
質量(g)507
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。
クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1
プレート寸法(mm)135×50×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
主な適合車種ヤマハ50CCスクーター(カム形状タイプ)、シグナスX125、グランドAXIS100、AXIS90(アクシストリート不可)、BW'S100。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
カムシャフトプーリーの固定に使用します。
用途スバル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
スバル車のカムシャフトプーリーの固定に使用します。先端がオフセット形状になっているので便利です。
用途スバル車専用
適合車種フォレスター2.0(2005~2011年)、インプレッサ 1.6/2.0(2005~2008年)、レガシー(2005年~)、レガシーCVT(2010~2013年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
用途クランクプーリーの固定に使用します。
全長(mm)700
適合車種M52・M54・M56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
用途クランクプーリーの固定に使用します。
適合エンジン型式VOLVO 5V・6Vエンジン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。
全長(mm)600
適合車種ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)
材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)
全長(mm)148
高さ(mm)31
差込角(mm)12.7(1/2sq)
二面幅(mm)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ポルシェ クランクプーリー脱着必需品
用途全長:910mm 。適合車種:PORSCHE 993、911 。適合純正品番:9548
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着に使用します。
適合エンジン型式N12・N14・N40・N42・N45・N46・N52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
用途クランクプーリーの固定と取り外しに使用します。
適合車種Range Rover Discovery3 JAGUAR-XJ8・XJR・S-type・XF・XK8・XKR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。
クランクプーリー固定用六角二面幅が45mmに使用できます。
1/2sq(12.7mm)スピンナーハンドルを使用して、クランクプーリーを固定します。
二面幅(mm)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×65.5×26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ベンツ
主な適合純正品番651589104000
適合エンジン型式M651
適合車種W117、W156、W176
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

カムシャフトプーリー固定レンチ スバル車用
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
用途タイミングベルト交換時のプーリーの固定に使用します。
全長(mm)38
差込角(mm)12.7・17
適合エンジン型式JO7E・JO08E・etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
クランクプーリーを固定してバイブレーションダンパーを取外しできます。
主な適合純正品番T10531
適合車種2010~2015年A4/A5、2014~2015年Beetle、2012~2015年GTI・Passat・Tiguna1.8L・2.0LTFSIエンジン用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
全長(mm)220
エスコ品番EA613XS-5
材質特殊鋼
二面幅(mm)6
商品構成単品
ピン径(Φmm)6
ピン開き(mm)40~80
1個
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
溝はテーパー状になっています。
六角穴付ネジで固定してあります。
このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。
YM-61モーターにも取付はできます。
ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)6.34
全長(mm)14
外径(Φmm)16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1セット
¥8,498
税込¥9,348
17日以内出荷
用途カム用とドライブ用のプーリー固定用
適合車種VW・AUDI:1.4L/1.6LUPO・POLO・GOLF Ⅳ・BORA/AUDI A2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
クランクプーリー固定ボルトを温めるときのプーリー固定具です。
プーリー内側で固定しますので、ダンパー付プーリー(主にトヨタ車)や、サービススタッフの無いプーリーの固定に大変便利です。
セット内容本体ASSY、爪S ASSY、爪L ASSY、トヨタ車用ピン
質量(kg)2.67
ケース寸法(mm)530×300×40
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ルノー カムプーリー固定必需品
用途適合車種:ラグーナll(2001-09)、クリオll(2002-09)他。適合純正品番:MOT1801、MOT1509 。適合エンジン:1.8L 16V F4P/2.0L 16V F4R 700, 701, 712, 713, 714, 715, 720, 721, 722, 722, 730, 732, 736,738, 740, 741, 744, 746, 747, 760, 761, 762, 762, 762, 763,764, 765, 766, 767, 770, 771, 773, 774, 774, 775, 776, 784, 786, 787,790, 792, 794, 797, 830,
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ホンダ車のクランクプーリー固定用レンチ。50mm6角穴タイプ専用品です。
適合CP-93HS-17M、CP-93HS-19M
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
プジョー・シトロエン・トヨタ・オペル クランクシャフトプーリー固定に使用します。
用途3本、6本ボルト対応
適合EB0 1.0L / EB2 1.2L 3気筒湿式ベルトエンジン
適合車種シトロエン、プジョー、トヨタ、オペル
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として
全長(mm)660
全高(mm)60
二面幅(mm)50
先端部56mm
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ