CARLISLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと 中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、 におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:130℃
柄長さ(mm)1070
刃先幅寸法(mm)155×240
TKG品番9-0211-0701
TKG品番(2017)6-0193-0801
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
CARLSLE(カーライル) 適度のしなりでケトル表面によくなじむソフトブレードと中・大型ケトルに最適のハードブレード。ひび割れや、におい、バクテリアの付着を防ぐ衛生的な構造です。
材質(ハードヘラ部)ナイロン、(ソフトヘラ部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)(ハードヘラ部)130、(ソフトヘラ部)65
刃先幅寸法(mm)115×195
幅W×全長(mm)140×500
耐熱温度(℃)230
ヘラ部 :ナイロン耐熱温度:170℃
材質ナイロン
材質ステンレス
全長(mm)1200
質量(g)1280
刃先幅寸法(mm)295×190
TKG品番9-0212-0301
TKG品番(2017)6-0194-0301
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
耐熱温度:250℃。握り易いハンドル形状で、ファイバーグラスを含有しています ので強度がアップ。洗浄機対応。
幅W×全長(mm)127×286
TKG品番9-0480-0601
TKG品番(2017)6-0428-0601
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ。従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。抗菌。洗浄機対応。
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
質量(g)463
ヘラ幅W×全長(柄)mm125×940
材質(柄部)木
材質(ヘラ部)シリコン
TKG品番9-0211-0201
TKG品番(2017)6-0193-0201
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ロングタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。狭い箇所も届くロングタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
用途サッシや狭い場所などの清掃。
材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂
刃長(mm)約70
刃厚(mm)約1.5
ロングで先が曲りタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。角の汚れを掻き出せる先曲りタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
用途サッシや狭い場所などの清掃。
材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂
刃長(mm)約70
刃厚(mm)約1.5
ショートタイプの握りやすいソフトグリップのサッシヘラです。手袋を履いた手でも握りやすいソフトグリップタイプです。錆びにくいステンレス製です。力が加えやすいショートタイプです。グリップ部分は大型穴付で、ウエスの固定や落下防止コードを取り付け可能です。
用途サッシや狭い場所などの清掃。
材質刃部:ステンレス材、グリップ:ABS樹脂、グリップ:エラストマー樹脂
刃長(mm)約34
刃厚(mm)約1.5
全幅(mm)155
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ラバーを交換出来る大型水切り。幅600mmで使い易いの中型カラーフスクイージーです。
オールステンレス製ですので衛生的にご使用出来ます。
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)906
ヘラ幅(mm)187
ヘラ部長さ(mm)294
幅600mmの大型スクイージー用鋼管ラバーです。
アズワン品番62-2971-40
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
様々なシーンにあわせて活躍する上開きタイプの大型冷凍ストッカーです、大きな食品もまるまる保存可能。カゴが1つ付属しているので、直ぐに使いたい食材等も取りやすく保存が可能です。
省エネに優れた直冷式(省エネ率126%)。
冷却方式直冷式
機能温度ダイアル、通電ランプ、庫内プリコート仕様、施錠付、金属ヒンジ仕様、外付け取っ手付き、連続運転機能付き
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.91MB)
現場の声を基に開発された革新テクノロジーを搭載した高性能フードプロセッサー。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので、
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
モーターとシャフトが直接つながっていないので、モーターから発生する熱を伝えにくい構造になっています。
消費電力(W)400/500
容量(L)5
付属品カッティングブレード日本製正広、ワークボールポリカーボネート製、フラットカバーパッキン付、カバー用パッキン、スクレーパーカバーヘラ(2個入)、スクレーパーボールヘラ(2個入)、スクレーパーアーム、スクレーパーハンドル、プロスパチュラ、クリーニングブラシ
寸法(mm)325×380×高さ630
質量(kg)約14.7
電源単相100V 50/60Hz
コード長さ(m)2.15
定格時間(分)30
回転数(回/分)約1500/1800
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
SAINT ROMAIN樹脂部耐熱温度:-20℃~110℃
寸法(幅W×長さL)(m)110×190
材質:ポリプロピレン耐熱温度:80℃・食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(ヘラ部)125×290
柄長さ(mm)900
耐熱温度(℃)80
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド長(mm)210
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
質量(kg)0.321
ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390
ウッドファイバーシリーズ紙を主原料とし、耐熱・耐摩耗性に優れた大型スパチュラ。環境に配慮しSDGsの概念に沿った商品です。
人体に影響する可能性が示唆される化学物質BPA(ビスフェノールA)を含まない商品です。
抗菌性能があり、防水・防湿性能が高いためカビの発生を抑えます。
耐熱温度(℃)170
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。
温度(℃)(ツボ)270~530
溶解はんだ量(g)約300
消費電力(W)130
定格電圧100V AC 50/60Hz
制御方式時間比例制御方式
ヒーターニクロムヒーター
溶解所要時間約10分(ボリュームMax.設定時)
硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。
硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。
パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。
へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。
防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。
スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。
適合硬化剤(Y-10)
種別カーボンファイバー
色灰色
番手P80~P120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
硬化剤比率100:2
RoHS指令(10物質対応)対応
5層のコーティングが施されたIH対応タイプの軽量大型フライパンです。素材は熱のムラが少なく、熱を伝えやすいダイヤモンド粒子とアルミダイキャスト本体で優れた熱伝道性です。食材にまんべんなく熱が伝わります。離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性です。金属ヘラも使用可能です。汚れがこびりつきにくく、取っ手をつなげる鋲が無いので内面がフラット。洗いやすいので汚れが溜まらず、清潔でお手入れが簡単です。
材質本体:アルミダイキャスト、取手:フェノール樹脂
適合使用可能熱源:ガス火、IH(IH200V・IH100V)、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター
色ブラック
質量(g)約800
サイズ(cm)28
表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×480×80
1個
¥3,500
税込¥3,850
11日以内出荷
野や管理釣り場の大型べらを力でねじ伏せて獲るために開発された硬式並継へら竿。そのパワーランク(硬さ)はダイワ並継へら竿の最高ランクに位置するが、一方で単なる硬さだけでなく『株理論』設計に裏打ちされた高バランスにより、しっかりと胴に乗りながらへらに主導権を与えず、一気に水面へと導く。漆独特の青味の風合いを持つ黒の総塗りに漆黒の口巻きをベースに赤の笛巻きが彩りを添える。さらに節部には研ぎ出しを思わせる竹色を加えたこれまでにないこだわりのデザインも釣り場で存在感を主張する。春の乗っ込みの釣りから、流れ川などの野釣りは勿論、盛期の大型管理釣り場での数釣りまで広範囲にカバーする6~21尺までのワイドバリエーションも魅力。へらぶな釣りの豪快な魅力の一面を全面サポートする一竿。
先径(mm)1.1(1.0)
Ovel Clock CPUに好適な熱伝導グリス「あるてぃめいと」比較で熱伝導性が僅かに下がりますが、非常に塗り易い製品です。 CPUだけでなく、GPUやノートPCのCPUの様な直接ダイに塗布するのにも好適です。 あるてぃめいとと同様に高い耐久性を有しており、不揮発性が高く長期間の運用に好適です。 非導電性なので安全に利用できます。 粘度はあるてぃめいとより柔らかく、えくすとりーむぐりす4G(CWTP-EG4G)相当です。 塗布方法は中央盛りはもちろん、ヘラやカードを利用した塗布がし易いです。 簡易水冷クーラーのラジエーターや大型ヒートシンクなど、熱交換容量が大きいほど効果を発揮します。
仕様●塗り易さ:6.0/7段階指標●気化率:0.00001●熱伝導性:5.5/7段階指標
成分シリコン他
耐熱温度(℃)-50~250
耐久性7.0/7段階指標
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(℃/W)0.03℃・mm2/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。
人気のエクセレイターがさらに使いやすくりました。ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。
クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。
リクイディターチャンネル3.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性アリ、ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。
エクセレイターハンドル2.0。
レバーが大型化されチャンネルの交換がしやすくなりました。
首振りのON/OFFボタンが押しやすくなしました。
角度が-20°、-5°、+10°、+25°、+40°の5段階に調整できます。
ヘッド部分の厚みが薄く改良されたので奥まった窓ガラスでも1回で仕上げられるようになりました。
グリップがさらに握りやすくなりました。
MOERMAN(モアマン)全てのチャンネルと互換性があります。
用途ガラス・鏡の掃除
セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0
材質ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ。
不快な臭いがほとんどしない。
大型チューブ入り。
用途一般家庭用。
pH13(20℃)
成分非イオン系界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、ゲル化剤
トラスコ品番754-6564
使用方法(1)必ず換気をよくしてから使用する。(2)カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。(3)変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。(4)チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)(5)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。
引火点(℃)なし
密度1.1(20℃)
外観桃色粘性液体
アズワン品番65-1698-03
燃焼性不燃性
1本(250g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
金属検出機で検出可能ですので異物混入リスクを低減できます。大鍋の調理に適した大型のしゃもじです。
用途大鍋の調理
トラスコ品番855-5434
材質ポリプロピレン(PP)、鉄成分
幅(mm)【すくい部】125【ヘラ部】125
全長(mm)1190
色赤
耐熱温度(℃)80
ヘラ部長さ(mm)290
1本
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
抜群のフッキング性能を誇るビッグベイト用の3本針。ビッグWGシングルやビッグWGヘラクレスなどに最適な、ビッグベイト(大型ネクタイ)用の3本針。カルティバ社製ジガーライトマダイ(向う合わせ)を使用しているので、強度と刺さりは抜群です!
入数2セット
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
・アワセた瞬間のショック切れの防止、大型へらの突進による衝撃を緩和する為に、伸びを持たせた粘り重視の設計です。掛けたへらの引きを楽しみながら大切に獲れる道糸です。・日中はもちろん、マズメや曇天でも視認性を発揮する「艶消しオレンジ」を採用。
材質ナイロン
色艶消しオレンジ
RoHS(2022年10月現在)、HF、UL94 V2。Hellerman Tyton Qタイ。簡単で迅速な取り付け用のQタイ 大型リブ付き湾曲テール 検出可能なスロット付きオープンヘッド 一時的及び最終的なケーブル留め具 オープンロックヘッド 統合型プリロッキング機能
仕様●長さ:105mm●幅:2.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:24mm●コード番号:800-4079
アズワン品番65-7397-58
1袋(100個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護
仕様●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:25mm●色:黒●内径:20mm●材質:PP●最大バンドル直径:25mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9848
アズワン品番65-7479-13
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ