73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム 使用温度範囲(℃)-40~70 角度(°)40 関連資料(0.75MB)
1本
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0 寸法W(mm)12.5 寸法θ40
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形A ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9.0 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー) ベルト形3(A)
1本
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本ほか
特価
969 税込1,066
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形B
1本
879 税込967
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト A39レツド
規格A-39レツド 部品名称Vベルト A39レツド 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 図解NoMSA410-K 走行部組立部品_No.19、MS613DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS613DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.11、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.25、MSA410R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.19、MSA410-M 走行部組立部品_No.19
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト(コグA39)
備考39.0in 部品名称Vベルト(コグA39) 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.39MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 図解NoSSA-V1002CT-DX エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア1005VT オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617MAT エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア605V オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617VT エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-V602C エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア1005MAT オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617VT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-V602C-DX エンジン(オイルネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア605MA オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617MAT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1本ほか
649 税込714
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
1本ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)75 関連資料(0.8MB) ベルト形A
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷


三ツ星ベルトEパワーVベルト
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)タイヤ&ベルト
12ガロン専用のタイヤとベルトのセットです。
径(Φmm)【タイヤ】38 適合品番50A0039/50A0042専用
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト
仕様LA27オレンジ 規格SA27レツド 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB) 図解NoGS28MX ソウコウソウチ部品 Vベルト_No.18、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.43、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.43、GS28MX マキトリソウチ部品 Vベルト_No.10、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.45、GS28MX フレーム部品 Vベルト_No.39、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.45
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。モノロック用のWIDE汎用ベース付属。
用途バイク用リアトップケース(モノロック) 最大積載量(kg)3
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベルトストツパマトメ
部品名称ベルトストツパマトメ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 図解NoMSA755DR6S-K(13) ソウコウクミタテ部品_No.28、MSA755DR6S-Y(13) ソウコウクミタテ部品_No.39、MSA755DR6S-K(13) ソウコウクミタテ部品_No.39、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.28、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.39A、MSA753DR6S-3Y ソウコウクミタテ部品_No.28A、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.39、MSA755DR6S-Y(13) ソウコウクミタテ部品_No.28
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フアンベルト
部品名称フアンベルト 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 図解NoSSA-S500 エンジン オルタネータ部品_No.39、SSA-E500 エンジン オルタネータ プーリ ファンベルト部品_No.37、MX-502 エンジン (オルタネータ)部品_No.39、MX-501 オルタネータ部品_No.39、SSA-N500 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.11、SSA-C610 作業用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.28、SSA-S500A エンジン オルタネータ部品_No.39、SSA-S501 エンジン オルタネータ部品_No.39
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

椿本チエインベルトクランプ
つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど 種別A形 ベルト高さ(mm)9 仕様ダブルコグタイプ 種類VベルトA形 使用温度範囲(℃)-30~+90 ベルト上幅(mm)12.5 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)32.5Vベルト
部品名称32.5Vベルト 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 図解NoSSA-K500 ウォータポンプ、テンションプーリ部品_No.38、SSA-C610 走行用エンジン ウォータポンプ テンションプーリ部品_No.39、SSA-K400A エンジン ウォータポンプ・テンションプーリ部品_No.38、エクセル500 ウォータポンプ テンションリール部品_No.38
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ39 ベルト長さ(mm)991 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,052 税込2,257
翌々日出荷

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ39 ベルト長さ(mm)991 寸法T(mm)8.2 寸法W(mm)12.5 寸法θ°40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,076 税込4,484
54日以内出荷

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA39オレンジ
規格LA39オレンジ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB) 図解NoGKSL3304 マキトリソウチ部品_No.11、MLSL3315 巻取装置部品_No.11、MSL330-M-A マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3300-K マキトリソウチ部品_No.11、GSLF204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11、GKSL3300-M マキトリソウチ部品_No.11、MLSL3304 巻取装置部品_No.11、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.11、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3301-M マキトリソウチ部品_No.11、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.52、GSL205-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.11、GSL204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.14、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.11、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.52、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.11、GSL305-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LA42オレンジ
規格LA42オレンジ 部品名称Vベルト LA42オレンジ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 図解NoSSA-V600C-1 撹拌部品_No.29、BSA-400 動力噴霧機-2 (MS413S-A)部品_No.1、SSA-V600C 撹拌部品_No.39、SSA-α610C 攪拌部品_No.42
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷