コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別電磁波・超音波
寸法(mm)110×62×50
質量(g)130
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8電気用品安全法非該当品EPA(米国環境保護局)承認UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認
電圧(V)(信号送信)5
防除広さ231m2
1台
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別半田付け
成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。
優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。
従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。
種別半田付け
成分ワセリン、塩化亜鉛など
保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。
種別半田付け
仕様ハケ付き
トラスコ品番367-8806
全長(mm)2
容量(mL)20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
対象動物ねずみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)119×98×98
周波数(Hz)25000~65000
電源(V)100
角度(°)放射:260
適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。
種別半田付け
成分ペーストフラックス・錫
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。
硬化被膜が柔軟かつ強靭です。
高はく離接着強さを示します。
エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。
温度変化に伴う物性変化が少ないです。
低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。
用途弾性接着を必要とする接着用途。
高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。
汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
可使時間(分)20
主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー
硬度(ショア A)78
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分
色硬化後:アイボリー
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
混合比1:1(主剤:硬化剤)
特性二液型、弾性接着
危険物の性状非水溶性/非水溶性
被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。
材質によって油種を変える必要はありません。
特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。
加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。
タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など
外観黄色ペースト・常温で非流動性
基油石油系炭化水素(鉱物油)
使用温度範囲(℃)5~35
形状ペースト
タイプ塩素系
適合工具タツプドリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
用途一般作業全般
種別ベスト
色ブラック
混率(%)本体:ポリエステル65/綿35、メッシュ部分:ポリエステル100
種別全長230
材質ひのき
寸法(mm)Φ27×全長230
品名・タイプその他ワイン用品
EBM品番3321900
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
小さい円も描きやすい(最大直径30cm)/通常のシャープペンとしても持ちやすくノックするだけで簡単に使えます/市販のシャープペンの替芯が使用可能(0.5mm芯、長さ60mm)/針が脚の中に収納できるので、針カバーの必要がありません
仕様H125×W19×D15mm 31g/材質 (本体)亜鉛(持ち手)PC(ノック・テーバー)ABS(芯ケース・キャップ)PP
色シルバー
直径(Φmm)最大30
タイプ芯用
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
オートクレーブ可能。
容量(mL)0.5
シャフト径(Φmm)3
寸法(a×b×c)(mm)7.7×15×90
材質(外筒)ホウケイ酸ガラス
材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
材質(外筒)ホウ珪酸ガラス
材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
大理石製なので、洗浄後のスパイス、ハブの匂い移りや色移りを防ぎます。必要なスパイスをその場で適量、手間なく挽けます。
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
材質(シャフト)SUS304
目に見えないホコリもキャッチ。新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質(ヘッド)ポリウレタン100%
材質(スティック部)ポリプロピレン
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途クリーニング用。ペスト対策用。
容量(mL)1000
トラスコ品番856-9931
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)160
高さ(mm)270
質量(g)600
奥行(mm)160
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0824
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト
混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35メッシュ部分/ポリエステル100
生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
材質不織布
総丈(cm)90
胴回り(cm)50~100
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
融点(℃)221
合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

こて先クリーナー
モノタロウ
¥599
税込¥659
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71
トラスコ品番328-4212
質量(g)83
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。
用途日々掲揚または式典や祝日などに。
表示内容日の丸
さまざまな式典、大会に備えたサイズがあります。
材質旗:ポリエステルパイプ:PVC樹脂紐:綿
寸法(縦×横)(mm)595×500
TKG品番9-0957-1301
TKG品番(2017)6-0846-2001
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様国際連合・アメリカ合衆国・韓国・ドイツ・フランス・日本・イギリス・インド・スイス・チェコ・ ジャマイカ・トルコ・ギリシャ・コロンビア・イタリア・ロシア連邦・カナダ・スウェーデン・中国・ブラジル(20ヶ国)
材質塩化ビニールシート
長さ(m)11
寸法(縦×横)(mm)380×265
1本
¥2,698
税込¥2,968
取扱い終了
啓蒙活動や安全標識としてご使用いただけるのぼり旗です。
材質/仕上基材:ポリエステル
質量(g)80
縦(mm)1800
横(mm)600
ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。
用途海外からのお客様の歓迎等用に。
材質テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)
質量(g)150
寸法(縦×横)(mm)900×1350
材質:綿100%
寸法(縦×横)(mm)550×425
TKG品番9-0957-1401
TKG品番(2017)6-0846-2101
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。
用途海外からのお客様の歓迎等用に。
材質テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)
質量(g)95
寸法(縦×横)(mm)700×1050
運動会シーズンに人気!コンパクトな売場でもぴったりのミニタイプ。紙製ですが、コート紙なので光沢がありしっかりしたつくりになっています。手頃な価格も◎
材質コート65kg
寸法(cm)185(1カ国:3.5×5)
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
国民の祝日に。
付属品受金具、専用ケース
材質綿
寸法(幅W×高さH)(mm)930×680
1式
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
大きなタペストリーで臨場感あふれる演出を!春デコレーションの「タペストリー」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
仕様上下パイプ・上部ひも付
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
1枚
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ