アルミ製足型ペダルカバー。ブレーキペダルにかぶせるだけの簡単取付!
用途モンキー/ゴリラ/カブ/JAZZなどに!
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
シフトチェンジによる靴の傷み防止や疲労を軽減します。操作性を損なわず、工具なしで装着可能です。サイズ:フリーサイズ(汎用)
色ブラック
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
アメリカン独特のつま先を開くライディングスタイル時でも、的確にペダル操作が行える様に大型化したペダルカバーです。
遊び心と実用性を考えたチェンジペダル。純正よりも面積を増やしシフトチェンジがしやすく
なっています。左右の足型に作られたペダル部が遊び心を駆りたてます。
ステー部:スチール製 ペダル部:アルミ鋳物
適合スーパーカブ/クロスカブ/C125等
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
長時間のライディングでも足先甲側が痛くなりにくい。シフトペダルによる黒ずみが靴に付きにくい(フッ素樹脂シート使用時)。シフトゴム下部にフッ素樹脂シートを取付け、滑らかですばやいシフト操作が可能(好みにより付けないことも可能)
適合シフトゴムの芯棒直径が8mm程度、長さ4cmのシフトペダル殆どの国産車種、バックステップ
セット内容シフトゴム、タイラップ、フッ素樹脂シート2枚
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布
厚さ(mm)0.8
ノズル長(mm)約200
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
簡単!シフトペダルに被せるだけ!
安全性に優れたおしゃれアイテム!
シフト操作時のドライブシューズの汚れ・傷を防ぎます!
足元、ワンポイントカラー!
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)12
取扱説明書(6.5MB)
化学物質安全性参考資料(1.4MB)
こんなお得な商品も!

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
電圧(V)12
好評発売中のスクエアタイプブレーキペダルカバーに新色のマットブラックが登場!近年多い、ブラック基調の車体にマッチングする様に、きらびやかなメッキとは違う落ち着いた感のあるマットブラックを採用。もちろんサイズアップしたことでのブレーキの踏みやすさ、滑り止めのゴムによる安心感は変わりません。アルミダイキャスト製マットブラックアルマイト仕上げ
厚さ(mm)5
寸法(mm)52×69
色ブラック
適合車種HONDA モンキー50(Z50)DAX50・スーパーカブ50/110(09y-)クロスカブ50/110(13y-) etc
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-1411。アルミ削り出しボディーと3つのラバークッションがカスタム効果と実用性を両立。クッションになるラバーも振動吸収を考慮して厚みを持たせたラバー。純正と差し替えるだけの簡単取付。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:214-2051。販売備考:JA55用。適合情報:。ホンダ[HONDA] SUPER CUB C125 [スーパーカブ C125]
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:213-1451。アルミ鋳造製法により成形された靴の底は、質感と可愛らしいデザインで車体の雰囲気を和ませます。販売備考:CT125 (2BJ-JA55/8BJ-JA65) 20Y-。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
チェンジペダルに取り付けるゴム製ラバー。
純正製品と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適
適合車種リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブーツやシューズのシフトペダルがあたる部分からクランクケースのあたる内側部分までを広く覆うシフトガード。滑り止めや脱落防止ボタンつきで、出来る限りシフトロスや装着感がないように独自の形状に設計したライディング時のシューズの必需品。 靴の消耗を防ぎます。紐靴専用設計で脱落の心配がいりません。
※生産ロットにより、色合いが異なる場合があります
Mサイズ-底の薄いスニーカーなど
Lサイズ-底の厚いブーツなど
スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード