塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
ホイールのキズ補修需要は高い水準で推移している。
アルミホイール自体が高価なものであり手軽にキズを隠す需要は高い。
ホイールの小キズを塗装するのに最適な刷毛塗りタイプのカラータッチ。
高品質塗量を採用しているので密着度が高く、耐久性も高い商品です。
用途ホイールの小キズ補修に最適な刷毛タイプ
色シルバー
メーカー汎用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適合カラーNo無
危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
質量(g)320
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量160mL
危険物の性状非水溶性
寸法(mm)53×53×162
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に
成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量189mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
欠品中
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。
再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)
耐熱温度(℃)200
指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量60mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.9
危険物の性状非水溶性
1本(168mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント
適合塗料MH11604
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。
超速乾タイプです。
有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。
使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1
乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
ホイールに付いたちょっとしたキズを簡単に補修。
色シルバー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。
密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。
逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に
主な用途アルミ
特性耐久
乾燥時間(分)約15(夏)、約30(冬)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.2
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
シルバーホイール用の筆塗りペイントがスプレーに変身。
スポット噴射だから最小限のマスキングでOK。極細ミストで垂れにくい。
必要なアイテムが全て揃ったオールインワンセット。
セット内容タッチガンスプレーアタッチメント、カラータッチホイール用、スペアチューブ、下地処理シート、マスキングシール 3枚、耐水サンドペーパー 320番 1000番
色ホイールシルバー
容量(mL)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)80
バッグ容量(L)4
質量(kg)2.95
キャスター(前輪)固定
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×49.5×76.5~90.5
前輪(mm)122
後輪(mm)122
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)25×17.5×43.5
2.4GHzのワイヤレスマウス
DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単切り替え
本体に収納可能な小型レシーバーを採用
電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載
スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能
仕様●読み取り方式:光学式●接続タイプ:無線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:4●ホイール数:1●インターフェース:USB●対応OS:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8、Mac OS X 10.4以降●本体カラー:シルバー●備考:保証期間1年間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220224●本体サイズ(H):36mm●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):105mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4221-48
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
エスコ品番EA934WA-4A
危険物の類別非危険物
1個(57g)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
ハブダイナモ DH-3D32-QR 36H 16-28 クリア
用途カラー:クリア。O.L.D.(mm) x Axle Length(mm):100×108。対応ホイールサイズ:16-28インチ。スポーク穴:36H
色シルバー
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。
この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。
付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。
関連資料専用注文シートはこちら
サービス分類その他
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々
サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料)
一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単
自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間)
塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています
耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています
改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ
亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に
乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60
耐熱温度(℃)常用/200、最高/300
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スリムだけどたっぷり収納 ミドルタイプでありながら、たっぷり収納できるのでお買い物に便利です。 安心の手元ブレーキ 両手で握れるので少ない力でもブレーキがきちんと掛かって安心です 生地に合わせたカラーリングでおしゃれ バッグや座面の生地に合わせたフレームとホイールのカラーリングで今までにないおしゃれなシルバーカーです。
耐荷重(kg)80
バッグ容量(L)16
質量(kg)4
キャスター(前輪)固定、左右45°、360°
材質(フレーム)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×50×85~91.5
前輪(mm)150
後輪(mm)150
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×24×45
レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0084。オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。販売備考:ホイールリム幅2.15インチ。色[カラー]:シルバーブラック。サイズ:ホイールリム幅2.15インチ。材質[素材]:アルミ/ゴム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。関連商品:品番:PGR0083,PGR0082,PGR0085
用途オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
材質アルミ/ゴム
色シルバーブラック
サイズホイールリム幅2.15インチ
商品(関連商品)品番:PGR0083,PGR0082,PGR0085
使用箇所ホイール
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0083。オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。販売備考:ホイールリム幅1.85インチ。色[カラー]:シルバーブラック。サイズ:ホイールリム幅1.85インチ。材質[素材]:アルミ/ゴム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。関連商品:品番:PGR0082,PGR0084,PGR0085
用途オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
材質アルミ/ゴム
色シルバーブラック
サイズホイールリム幅1.85インチ
商品(関連商品)品番:PGR0082,PGR0084,PGR0085
使用箇所ホイール
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0085。オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。販売備考:ホイールリム幅2.50インチ。色[カラー]:シルバーブラック。サイズ:ホイールリム幅2.50インチ。材質[素材]:アルミ/ゴム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。関連商品:品番:PGR0083,PGR0084,PGR0082
用途オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
材質アルミ/ゴム
色シルバーブラック
サイズホイールリム幅2.50インチ
商品(関連商品)品番:PGR0083,PGR0084,PGR0082
使用箇所ホイール
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0082。オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。販売備考:ホイールリム幅1.60インチ。色[カラー]:シルバーブラック。サイズ:ホイールリム幅1.40/1.60インチ共通。材質[素材]:アルミ/ゴム。使用箇所:ホイール。内容量[数量]:1個。特記事項:オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。関連商品:品番:PGR0083,PGR0084,PGR0085
用途オフロード走行の必需品。低圧走行時にタイヤチューブとリムのズレを防止。錆びに強いステンボルトを使用。
材質アルミ/ゴム
色シルバーブラック
サイズホイールリム幅1.40/1.60インチ共通
商品(関連商品)品番:PGR0083,PGR0084,PGR0085
使用箇所ホイール
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:164800-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 09-11。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
材質スチール(C45鋼)
歯数44T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
チェーンサイズ525
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:10318-39。販売備考:スチールスプロケット。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼)
歯数39T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数4穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:10409-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] BROS650 [ブロス650] 87-。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
材質スチール(C45鋼)
歯数44T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
チェーンサイズ525
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:92803-48。販売備考:スチールスプロケット。取り付け穴径:11.5。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:82mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)
歯数48T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)11.5
寸法PCD(mm)82
チェーンサイズ530
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:65200-52。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヒョースン[HYOSUNG] GT125 [HYOSUNG] 03-10。歯数[丁数]:52。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
材質スチール(C45鋼)
歯数52T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
チェーンサイズ428
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:92803-40。販売備考:スチールスプロケット。取り付け穴径:11.5。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:82mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)
歯数40T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)11.5
寸法PCD(mm)82
チェーンサイズ530
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:10318-38。販売備考:スチールスプロケット。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:130mm。取付穴数:4穴
材質スチール(C45鋼)
歯数38T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数4穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)130
チェーンサイズ520
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:12325-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XG250 TRICKER [トリッカー] 05-07。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
材質スチール(C45鋼)
歯数45T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
チェーンサイズ428
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14207-50。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] TS125R 90-96。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:50。チェーンサイズ:428。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:146mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数50T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)8.5
寸法PCD(mm)146
チェーンサイズ428
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:10405-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBX550F 81-83。取り付け穴径:10.5/12.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5/5穴
材質スチール(C45鋼)
歯数43T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5/5穴
取付穴径(mm)10.5/12.5
寸法PCD(mm)110
チェーンサイズ530
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:12603-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TDM850 91-01。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:145mm。取付穴数:6穴
材質スチール(C45鋼)
歯数42T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数6穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)145
チェーンサイズ525
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ