27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(16個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 六角軸二面幅(mm)17 全長(mm)27 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質スチール メッキ ねじ径(mm)10 対辺(mm)17 全長(mm)16 タイプ貫通 表面処理クロームメッキ 入数(個)16
1箱(16個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に 全長(mm)31 材質スチール 形状60°テーパー タイプ シルバー 表面処理クロムメッキ テーパー60°テーパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(16個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Meltec(大自工業)ホイールナット 貫通
貫通タイプです。
用途ホイールナット 材質炭素鋼(クロームメッキ) 質量(g)約28(1個あたり) タイプ貫通ナット テーパー60°
1箱(4個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい。ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません
材質スチール 対辺(mm)21 表面処理クロムメッキ
1箱(16個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長35.5mmで主に国産車車の高級車両(クラウン等)に使用します。三層メッキで錆びに強い。
タイプ 材質スチール 対辺(mm)21 全長(mm)35.5 シルバー 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M12×P1.5
1箱(4個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用 対辺(mm)33 ピッチ1.5 全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5 タイプ新ISO方式ホイール ねじ径M22 ねじ径(mm)22
1個
599 税込659
当日出荷


フロントドライブスプロケットを確実にマウントする為の、ゆるみ止めU-ロック付きスプロケットナットです。サイズはM20で、ネジピッチは1,50mmとなっており、'72~'80までのZ系車輌に対応しています。ナット自体の厚みは10mmとなっており、スタンダードのスプロケットはもちろん、チェーンラインをオフセットさせた際に使用する厚みの増したスプロケットにも対応します。クロームメッキ仕上げ。
サイズM20 PC1.50mm 厚み10mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ti-6AL-4V Grade 5 1068MPAのチタンでできており、並外れた強度と軽量化を実現します。オプションのブラックチタンスプロケットナットはPVD(物理蒸着)処理を施しており、原子・分子レベルでの皮膜形成により「高耐久化」、「耐食、耐摩耗」、「高寿命化」などを実現します。*定期的なメンテナンスが必要です。腐食防止剤で保護してください。
1個
7,000 税込7,700
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(16個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット 硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金 全長(mm)31 対辺(mm)19 ねじ径(mm)12 サイズ対辺19mm×全長31mm タイプ
1セット(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
タイプ 材質スチール 付属品ロック4個、キーアダプター1個 ブラック 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ 全長(mm)22 材質スチール テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
付属品ロック4個、キーアダプター1個 材質スチール メッキ タイプ貫通 表面処理クロムメッキ テーパー60°
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今ついているナットを交換するだけでトラックバッテリーの盗難を防ぎます。防犯率を高めるネジ頭部3D形状。一般工具では着脱不可。嵌合する専用工具でのみ脱着可能。他の専用工具と相互しない多種頭部形状
用途トラックバッテリーの盗難防止に 材質SUS305J1
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ袋、5穴車用 六角軸二面幅(mm)17 全長(mm)31 材質スチール 対辺(mm)17 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23
1箱(20個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。
テーパー60°
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TW011GZ 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ 動画あり
JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
用途※40Vmax本体のみ仕様 付属品フック 質量(kg)4.2 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297 締付け能力普通ボルト:M12~M36高力ボルト:M10~M27 角ドライブsq(mm)19 最大締付トルク(N・m)1250 関連資料(4.65MB) 振動3軸合成値(m/s2)13.9 1充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

最大締付けトルク1250N・m、最大緩めトルク1900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利です。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適です。ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。充電式なのでエア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付作業の効率化が図れます。正転・逆転ともに、作業に応じて打撃力を4段階に選択可能。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードに切り替え可能。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率よく連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56
付属品フック 適合1充電作業量:(目安)高力ボルトM24 (F10T)約250本 締付け時間約1.5秒 寸法(mm)角ドライブsq:19 最高回転数(min-1[r.p.m])最速0~1800,高速0~1100,中速0~1400,低速0~500[回転/分] 電源(V)直流36(40max) 打撃数(min-1[回/分])最速0~2300,高速0~2000,中速0~1400,低速-(打撃検知と同時に停止) 締付け能力(mm)●普通ボルトM12~M36●高力ボルトM10~M27 バッテリー推奨:BL4020,BL4025,BL4040,BL4040F 最大締付トルク(N・m)1250
1台
51,990 税込57,189
5日以内出荷