「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途ガラスのエッチング、塗装前の下地処理に
1個(2kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
材質非金属
形状アンギュラー
硬度高硬度
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#120
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-72
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質アルミナ質高純度研磨材
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#24
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-76
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#80
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-79
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。
質量(kg)1
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58
外径(mm)30
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#60
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-78
1袋
¥4,550
税込¥5,005
欠品中
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#180
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-74
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#150
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-73
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#220
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-75
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#36
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-77
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
粒度#100
内容量(kg)4
アズワン品番64-2195-71
1袋
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はアルミナです。
金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。
質量(kg)20
1個(2kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
細かい所のスミまでピカピカ!
便器の水溜り部分の黒ズミや黄バミ、取りにくかった蛇口周りの水垢、タイル目地のカビなどを水だけで除去します。
先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポンジを使用しています。
スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム
サイズ(mm)約165×25×20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。
用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい所のスミまでピカピカ!
取りにくかった蛇口周りの水垢やタイル目地のカビや便器についた黄バミ、サッシの溝等の頑固な汚れを水だけで除去します。
先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポ ンジを使用しています。
スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム
サイズ(mm)約165×25×20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
軸径(Φmm)3
形状球
粒度100
色ホワイト
砥粒WA砥粒
適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
入数10
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。高純度のホワイトアルミナ砥粒を硬めに焼成した砥石です。ストレート形状の砥石は、航空機のタービンブレード等の研削に適した長めの砥石長と軸長により作業性と工具寿命がアップ。球状の砥石は、深穴の交差穴のバリ取りに便利な軸長80mmタイプです。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
軸径(Φmm)3
形状円筒
粒度100
色ホワイト
砥粒WA砥粒
適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
入数10
硬度の高い刃物にも対応可能な力強い研削力と、均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます。
事前吸水のいらない素早い立ち上がりと、突出した耐久性による面コンディション維持力により、あなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけます。
ステンレス製収納ケース付きモデルは、あらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できます。
RockStarシリーズは、硝子砥石シリーズと同等のハイクオリティの無垢の砥石で厚みは10mmです。硝子砥石シリーズは、厚み5mmの砥石に厚み5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。
商品番号50106は、厚み10mmの砥石に5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。
「class」とは:製品に含まれる研磨剤の大凡の中心粒径(研磨剤の大きさ)をマイクロメートルで表しております。また、数値以外の「COARSE」は最も中心粒径が大きく、「NANO」は最も中心粒径が小さいclassになります。
「TYPE」とは:砥石に含まれる研磨剤の種類を表しております。HA: 解砕形アルミナ/PA: 淡紅色アルミナ/WA: 白色アルミナ/A: 褐色アルミナ/CA: 仮焼アルミナ/HPA: 高純度アルミナ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×70×10
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度の高い刃物にも対応可能な力強い研削力と、均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます。
事前吸水のいらない素早い立ち上がりと、突出した耐久性による面コンディション維持力により、あなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけます。
ステンレス製収納ケース付きモデルは、あらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できます。
RockStarシリーズは、硝子砥石シリーズと同等のハイクオリティの無垢の砥石で厚みは10mmです。硝子砥石シリーズは、厚み5mmの砥石に厚み5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。
商品番号50106は、厚み10mmの砥石に5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。
「class」とは:製品に含まれる研磨剤の大凡の中心粒径(研磨剤の大きさ)をマイクロメートルで表しております。また、数値以外の「COARSE」は最も中心粒径が大きく、「NANO」は最も中心粒径が小さいclassになります。
「TYPE」とは:砥石に含まれる研磨剤の種類を表しております。HA: 解砕形アルミナ/PA: 淡紅色アルミナ/WA: 白色アルミナ/A: 褐色アルミナ/CA: 仮焼アルミナ/HPA: 高純度アルミナ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×70×10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合EA127B、BB、BK用
エスコ品番EA127B-15
材質アルミ系
粒度60
1セット(1kg×2本)
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
業務用として開発され実績ある特殊研磨スポンジを家庭用にリニューアルしました。
研磨素材は家庭用としては珍しいホワイトアランダム(高純度アルミナ)を使用。
耐久性と研磨力に優れ、ニオイの原因にもなる便器のフチ裏のガンコな尿石やキバミ、黒ズミをガッツリ落とします。
特殊研磨スポンジなので陶器表面にキズがつきにくく、スッキリ落とすことができます。
スポンジ部は耐久性があり、曲げても切れたりしませんので、便器や手洗いボールなどの衛生陶器特有の曲面になじみ、作業しやすいスポンジです。
陶器製の洗面台や浴室のタイルなどにも使用できます。
材質研磨部材質:ホワイトアランダム(高純度アルミナ)、スポンジ材質:ポリウレタンダイヤモンド入りナイロン不織布
サイズ(mm)約120×80×厚5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
食器の種類洋食器
材質陶磁器
種別兼用ソーサー
色ホワイト
TKG品番9-2340-2002
TKG品番(2017)6-2127-2002
1箱(6枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
食器の種類洋食器
材質強化磁器
形状丸
種別クープスープ皿
色ホワイト
質量(g)380
直径×高さ(mm)190×43
TKG品番9-2340-1001
TKG品番(2017)6-2127-1001
食器洗浄機業務用
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
形状丸皿
材質強化磁器
食器洗浄機業務用
種別ケーキ皿
色ホワイト
質量(g)300
TKG品番9-2340-0501
TKG品番(2017)6-2127-0501
食器の種類洋食器
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
食器の種類洋食器
材質陶磁器
種別デミタスソーサー
色ホワイト
直径(mm)125
TKG品番9-2340-2202
TKG品番(2017)6-2127-2202
1箱(6個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ボーンチャイナと同じ透明なガラス釉薬を使用した美しい肌合い。
厳選された上質のカオリン(陶土)を使用した清潔感あふれる白さ。
アルミナを配合して厳密な結晶構造。耐久性に優れたプロ対応食器です。
食器の種類洋食器
材質陶磁器
容量(mL)255
種別アメリカンカップ
色ホワイト
TKG品番9-2340-1701
TKG品番(2017)6-2127-1701
1箱(6個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ