85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1個(150g)
1,298 税込1,428
当日出荷

貴金属製品の切断箇所のロー付け作業をスムーズに行うためのフラックス材です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102) トラスコ品番376-9275 タイプ液状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ低塩素
1個(150g)
2,498 税込2,748
当日出荷

RZ-100 一般用銀ロウ 新富士バーナー 動画あり
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1 成分銀35%・カドミウム0% トラスコ品番376-9160 長さ(mm)300 質量(g)23 使用温度(℃)745 寸法(Φ×mm)1.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

硬ロウ付作業時のぬれ促進に。
タイプ低温タイプ 活性温度(℃)600~850 適合ロウ材銀ロウ、リン銅ロウ 適合母材鉄、非鉄とその合金 アズワン品番64-6751-97
1個(100g)
1,398 税込1,538
当日出荷

鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス 手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス 品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。 種別半田付け 仕様ハケ付き トラスコ品番367-8806 全長(mm)2 容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
779 税込857
当日出荷

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に 質量(g)20
1個(20g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。 長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銀の硫化物(茶色や黒に変色した部分)を秒速で取り除くクリーナーです。
用途貴金属洗浄 適合材貴金属 付属品ミニピンセット 主成分アルキル硫酸トリエタノールアミン・非イオン活性剤・チオ尿素・アルキルトリメチルアンモニウム
1本(20g)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別半田付け 成分ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
339 税込373
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9321 質量(g)68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13 最高使用温度(℃)1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に 容量(mL)50 アズワン品番63-3124-68
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。
用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け 材質銀40%含有 長さ(mm)500 融点(℃)780 引張強度(N/mm2)539
1パック(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。 640℃~690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。 銀ろうの流動性が向上します。
性状白色ペースト 臭気無味無臭
1缶
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付け エスコ品番EA311A-100 温度(℃)ハンダ付/95~290 適合母材銅、鉄合金 危険物の類別非危険物
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

東京ブレイズカドミフリー銀ろう(1.6Φx500mm)
エコ商品
カドミウムフリーの銀ろうです。RoHS対応品。<成分>銀56%他。
用途銅、真鍮や鉄、ステンレスなどのろう付 棒径(Φmm)1.6 長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100g)
33,980 税込37,378
当日出荷

非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス 種別溶接 適合フラックス 容器仕様ポリ容器 形態液体(蜜状) 活性温度(℃)150-200 溶接方法ガス、コテ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状非水溶性
1パック(100g)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ51専用フラックスマグナ 51FluX
非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス 種別溶接 適合フラックス 容器仕様ポリ容器 形態液体(蜜状) 活性温度(℃)150-200 溶接方法ガス、コテ 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名塩素酸塩類 材質規格塩化系フラックス 危険物の性状第1種
1缶(110g)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LWタイプは溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードが得られるステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードです。アークが非常にソフトで安定した溶接が可能です。スパッタが少なく細かいため、母材への付着がほとんどありません。スラグの除去が簡単です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。ステンレス鋼と軟鋼の接合等。 JIS規格Z3323 TS309L-FB0 AWS規格A5.22 E309LT0-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンハヤトユニバーサル基板
エコ商品
片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン 材質紙フェノール(FR-1) 質量(g)約62(包装を含む) 穴径(Φmm)1 ピッチ(mm)2.54 本体寸法(mm)137×232×1.6t 穴数4250 仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様●フラックスディスペンサー【FD-5015】用筆先(白)●入数:1個●ケース入数:1箱(40個入)※1個あたりの価格です。 アズワン品番65-9229-36
1個
899 税込989
欠品中

試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。
用途実験や電子回路の確認に。 トラスコ品番816-3163 材質片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット 寸法(mm)115×160 種類片面 穴径(Φmm)9(適合) ピッチ(mm)2.54 板厚(mm)1.2(適合) 仕上処理フラックス・部品面白色シルク印刷
1枚
949 税込1,044
当日出荷

ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100
エコ商品
DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。 棒端/赤 JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠ AWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当 被覆黒鉛系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
エコ商品
DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。 したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。 作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。 引張強度(MPa)304 硬度HRB75~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様LED色 = 白パッケージタイプ = 5050実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 → 4 Vビュー角 = 120 °輝度フラックス = 400 lmレンズ形状 = ドーム寸法 = 5 x 5 x 3.10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
7日以内出荷


1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)