625件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。 形状アーモンド状 純度(%)95.0以上 主原料鳴門の海水
1袋(25kg)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)51 容量(L)熱交換器:50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.48MB) 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
229,800 税込252,780
16日以内出荷

清潔で安全。電気ヒーターによる加熱なので、排ガスもなくクリーンです。操作は簡単、全自動制御で安全にご使用頂けます。 省エネルギー。スイッチオンから10分で使用可能です。省エネ対策の特殊断熱で熱効率が一段とアップしました。 省スペース。コンパクト設計なので、設置スペースに無駄がありません。キャスター付きで、移動もらくらく。 オプション品も豊富。軟水器、スチームヘッダー、ドレン回収タンク、ドレン冷却回収器など用途にあわせてお選びください。
電圧(V)三相200 寸法(mm)450×650×1230 タイプ純水用 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
1,198,000 税込1,317,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。貯湯槽にお湯を貯めているので短時間ならシャワーを出したり止めたりしても温度変化がすくないです。
給水方式セミ貯湯式 タイプ給湯専用 設置形態屋外据置形 リモコン入付
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:ボイラー取扱作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-83
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載 タイプ給湯専用 種類エコ:従来タイプ 給水方式直圧式 リモコン入付 設置形態屋外据置形
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


給油検知対応
仕様低Noxバーナー搭載 タイプ標準 形式セミ貯湯 リモコン台所リモコン/本体着脱式
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーティ・マットーボイラーハウス
積雪・豪雨の環境から給湯機を守ります。
用途給湯機用ハウス 材質電気亜鉛メッキ鋼板
1台
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコフィール対応。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 種類エコ:エコフィール 機能見まもり、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼び出し機能、ヒーター、点検のお知らせ、ターボ給湯、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、給油検知対応 給水方式直圧式 発熱量(kW[kcal/h])46.5(40000) リモコン別売 設置形態屋外据置形 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭からオフィスビルやデパート、病院、ホテル、さらには工場の生産ラインまで、私たちの周りには数多くのボイラーが活躍している。 本書は、ボイラーの仕組みや種類・構造、運転制御、安全管理、環境対策、省エネルギーなどをイラストや図を豊富に使ってわかりやすく解説する。
分類専門 判型A5 ページ数160 著者名日本ボイラ協会 安田克彦 指宿宏文 初版年月2018/12/01
1冊
1,500 税込1,650
10日以内出荷

1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188 質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ボイラー不要で誰にでも簡単に使用できる滴下式ハイスチームアイロン。 プロ仕様のアイロンがボイラーなしで使用できます。 スペースをとらないので、クリーニング店・縫製工場・服飾専門店・デパート・レンタルブティック・ホテル・病院など幅広くサポートします。 HYS-410は、アイロン底面の幅が狭く先が細いタイプなので細部のアイロン掛けに向いています。HYS-520はアイロン底面の幅が広いタイプなので、仕上げや比較的大きな物のアイロンがけに向いています。 チェンバー(釜)の掃除口が大きくなり水アカの掃除などが簡単にできるようになりました。(HYS-520)
仕様1ホース、電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。 トラスコ品番593-9427 容量(kg)25
1袋
2,998 税込3,298
欠品中

ボイラー塩「洗」は世界遺産「シャークベイ」で太陽と風の力で作られる天日塩を洗浄・乾燥し造粒したものです。ボイラー室にような高温多湿な環境下でも固結しにくく扱いやすい商品となっています。
用途ボイラー用 原材料造粒天日塩 成分塩化ナトリウム:98%以上、乾燥減量:0.1%以下、不溶解分:0.01%未満 粒径(mm)平均:4.5
1個(20kg)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

屋根の高さは調節可能(4段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×500×1244 材質亜鉛メッキ鋼板、ステンレス(ガード) 関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×580×1638~1863 材質亜鉛メッキ鋼板、アクリル焼付塗装 関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
83,980 税込92,378
8日以内出荷

特殊成形加工により5m/m~9m/mの球状または楕円状に仕上げた製品です。輸入塩に比べ泥・異物などが非常に少なく、NaCl 98.5%でほぼ安定しているので、軟水器に優しく、メンテナンスも容易です。
用途※ボイラー用、道路融氷雪用、土壌処理用、冷媒用。 種別業務用 粒径(μm)平均7200 純度(%)NaCl:95以上(98.9)
1袋(25kg)
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ツイン缶体
用途給湯又は暖房用 付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)110 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685 関連資料納入仕様図(0.48MB) 設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形 有効貯湯量(L)100 暖房能力(kW)給湯:74.3 減圧弁安全弁:必要
1個
399,800 税込439,780
31日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)58 容量(L)熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702 関連資料(0.15MB) 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
289,800 税込318,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)51 容量(L)熱交換器:50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.14MB) 設置形態屋内・屋外兼用 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
219,800 税込241,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)58 容量(L)熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702 関連資料(0.48MB) 設置形態屋内・屋外兼用 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)56 容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.49MB) 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
279,800 税込307,780
16日以内出荷

ツイン缶体
用途給湯又は暖房用 付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)117 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685 関連資料納入仕様図(0.48MB) 設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形 有効貯湯量(L)120 暖房能力(kW)給湯:101.4 減圧弁安全弁:必要
1個
499,800 税込549,780
31日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)56 容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.48MB) 設置形態屋内・屋外兼用 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
259,800 税込285,780
16日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)63 容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702 関連資料(0.15MB) 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途ボイラー管の保護キャップ 材質PE(ポリエチレン) 乳白色(半透明) 関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面のり付 粘着
仕様●内容:ボイラ取扱作業主任者●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚 アズワン品番65-2302-32
1組(2枚)
175 税込193
翌日出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)52 容量(L)熱交換器:50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.48MB) 設置形態屋内据置形 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
249,800 税込274,780
16日以内出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番346-9769 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)20.5 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容ボイラー室 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

蒸器の2方向吹き出し蒸しもので一台2役、 効率大幅アップ!!
材質18-0ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)535×105
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷

ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量) 付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)107 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×884×685 関連資料納入仕様図(0.48MB) 設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形 有効貯湯量(L)100 暖房能力(kW)給湯:74.3 減圧弁安全弁:必要
1個
459,800 税込505,780
31日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)63 容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702 関連資料(0.48MB) 設置形態屋内・屋外兼用 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

ツイン缶体
用途40A口径タイプ(大流量) 付属品送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)114 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1222×884×685 関連資料納入仕様図(0.48MB) 設置形態屋外用開放形/屋内外用半密閉式強制排気形 有効貯湯量(L)120 暖房能力(kW)給湯:101.4 減圧弁安全弁:必要
1個
569,800 税込626,780
31日以内出荷

付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg)52 容量(L)熱交換器:50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702 関連資料(0.14MB) 設置形態屋内・屋外兼用 減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
239,800 税込263,780
16日以内出荷

100年を超える歴史を持つブラジルキッチンウェアメーカー最大手「TRAMONTINA」トゥリムシリーズのノンスティック、12cmミルクパン。 スターフロンT1(フッ素樹脂コーティング)仕様。 食材が表面にこびりつかず、お手入れが簡単です。 超軽量設計の為、女性でも簡単に取り扱いの出来るシリーズです。
対応食洗機対応 仕様IH非対応 材質アルミ 質量(g)220 サイズ(cm)12 直径(Φcm)12 全長(cm)25
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガン その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連 形状【セフフック】丸型 タイプ樹脂 適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml 製品質量(g)480 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61 危険物の類別非危険物 押出量12mm
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

寸法(mm)250×180×70 質量(g)260 プローブ549i×1本、115i×1本、510i×1本、410i×1本
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷