RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。
球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ左ねじタイプ
JISクラスJIS2級
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部に対し、直角にホルダを形成させています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
ホルダにA-1 合金を採用したことにより大幅に重量軽減されています。
材質ホルダ/高強度アルミ合金(A-1合金)ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプ
JISクラスJIS2級
許容傾斜角度(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金
備考グリース封入品です。
ねじ方向右ねじ
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-18
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
備考グリース封入品です。
ねじ方向左ねじ
高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。
タイプ左ねじタイプ
JISクラスJIS2級
許容傾斜角度(°)40
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102Kgf
備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。
ねじ方向右ねじ
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
絶縁抵抗(MΩ)100以上
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)300
配管接続口径M5×0.8
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。
材質マグネット:ネオジム磁石ボール部:スチール本体:真鍮
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に
材質SUS303
形状L型ボール
最大使用圧力(MPa)5
使用周囲温度(℃)-30~100
適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン
最高使用流量(L/min)60
配管後に正確な位置合わせができます。角度をつけて取り付けたい時、その都度向きを変えたい時に最適です。圧力0.3MPaまで噴霧しながら角度調整が可能です。O-リング不要で、手締めで固定が可能です。金属製の半分以下の軽さで、射出成型のため非常に安価です。
用途角度をつけて取付けたい時、その都度向きを変えたい時に。
角度(°)変更可能角度/50(左右各25)
材質ステンレス
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級
材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴム
タイプ右ねじタイプ
エスコ品番EA948EC-6
材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)(最小)89
ねじ径(mm)M6×12
先端形状ネジ付
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:36 B:14 C:17
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-28
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
使用頻度の高い19点のツールを揃えたツールセット。幅広い用途に使える充実のセット内容。軽量、コンパクトなので使い勝手抜群。持ち運び、保管に便利な収納ケース入り。
入組点数19
差込角(mm)9.5
セット内容ラチェットハンドル(歯数72枚)、ソケット(8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm)、エクステンションバー(75mm)、ボールジョイント(首振角度約30度)、ロングボールL型レンチ(1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm)
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×145×55
1セット
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
タイプバスなし
機能回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)
回転速度(min-1[r.p.m])10~310
動作周囲温度(℃)5~35
接続口径(Φmm)【冷却水用ノズル・吸引用ノズル】10
蒸発能力(mL/min)最大23
入力電源(V)1.1A、110A・AC100(50/60Hz)
エバポレーターのスタンダード
仕様●S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA
接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
質量(kg)8.2
外形寸法(mm)672×342×504(684)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266370
機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)
回転速度(min-1[r.p.m])10~310
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-67
真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
エバポレーターのスタンダード。ドラフトチャンバー内での使用を考慮して高さを645mmに抑えました。ドラフトチャンバー内でも複数台の設置が可能なコンパクト設計です。操作部の設定でフラスコの回転方向や自動反転が可能です。
仕様●E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA
接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
質量(kg)8.8
外形寸法(mm)514×342×645(825)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266490
機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)
回転速度(min-1[r.p.m])10~310
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-65
真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
エバポレーターのスタンダード。少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA
接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
質量(kg)8.9
外形寸法(mm)479×342×823(1003)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266430
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-66
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
エバポレーターのスタンダード。水専用バス付です。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA
質量(kg)12.1
外形寸法(mm)736×352×504(684)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266390
内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-70
真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
エバポレーターのスタンダード。水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA
質量(kg)12.7
外形寸法(mm)578×352×645(825)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266510
内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-68
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
エバポレーターのスタンダード。水・オイル兼用バス付です。
仕様●V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A●バス温度調節範囲・精度:室温+5~180℃・±1.5℃(オイル:±3℃)●ヒータ・バス容量:1kW・約5.4L●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:11.1A、1.11kVA
材質バス:アルミ(テフロン(R)コーディング)
接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
質量(kg)12.7
外形寸法(mm)724×352×504(684)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266410
内寸法(mm)バス:内径240×120H
機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節)
回転速度(min-1[r.p.m])10~310
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-73
真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)
安全機能バス:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
関連キーワード