ステーキ・揚物・焼肉・焼鳥・スープ・ハンバーグ・各種ドレッシング・焼めし・炒め物・その他幅広い料理の味付けにご使用いただける万能調味料です。
保存環境常温
入数1セット(35個入)
1セット(140g×35個)
¥25,980
税込¥28,058
3日以内出荷
「この味、まずはストレートで。」「Maxim(マキシム)」 インスタント・コーヒーは、厳選したコーヒー豆をAGF独自の「T2ACMI焙煎」技術を用いて丁寧に焙煎。熱をかけずに-40℃で真空乾燥させるフリーズドライ製法なので、コーヒー本来の豊かな香りとコクの風味を逃さずに、淹れたてのコーヒーの味わいをお楽しみいただけるインスタントコーヒーです。AGF(エージーエフ) 「マキシム」 は、豊かな香りとコクのある味わい。「マキシム」 の袋入り詰め替えタイプです。170gはお得な大容量、袋入り詰め替え用(エコパック)タイプ。クリップなどで閉じて袋のままでもお使いいただけます。AGFの詰め替え用袋タイプは、インスタントコーヒーではじめてのエコマーク認定を取得した省資源容器です。コーヒー豆の焙煎から充填まで全て国内の工場で生産し、繊細な日本人の味覚に合わせて開発したインスタントコーヒーです。
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。
日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス
ちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(454g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
床鳴り補修材。注入された補修材がゼリー状に変化し、実鳴りを補修します。
成分スチレン、アクリル酸エステル、水
危険物の類別非危険物
【人気の「アウトドアスパイス ほりにし」監修の焼そば】人気の「アウトドアスパイス ほりにし」監修の焼そば。コシのある歯切れのよい細めんと、”ほりにし”のスパイス&ハーブをきかせたオリジナルのソースです。
用途【賞味期限:発送時点で12日以上】本品製麺工程では、そば、乳成分を含む製品を製造しています。
SAXON 牛革ショルダーバッグ 横型 5045 サクソンは、シンプルな美しいデザインで、スタイリッシュな大人を演出するショルダーバッグです。使うほどに変化する革の経年変化をしっかりと楽しむことができます。落ち着いたトーンなので様々なファッションと相性が良く、また幅広い年代の方にお使いいただけます。メインルームは手帳や長財布などたっぷり入る大容量です。ペンさしホルダーとスマホポケットで整理しやすく取り出しやすいです。消臭・抗菌効果のあるブランドネームタグ付きです。
用途日常使い・旅行に。
色ブラック
長さ(cm)ショルダーベルト:135/長さ調整可
ポケット数外側3/内側2、(内訳)外側:ファスナーポケット×2、マジックテープ付ポケット×1 内側:オープンポケット×2、カード差し×3、ペン差し×2
マチ(cm)7
寸法(横×縦)(cm)横24×縦17
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1867年創業以来、150年の歴史を持つ老舗ミルメーカーとして知られるドイツ・ザッセンハウス社。
美しく耐久性のあるボディ塗装や豊富なデザインに定評があります。
CASTIRONS(キャストアイアン)シリーズ重みのある鋳鉄製グランダーシリーズ。
本格手作りスパイスに大活躍。
注ぎ口付なのでソースやドレッシングづくりにも最適です。
材質鋳鉄
質量(g)すり鉢/1430、乳棒/750
間口W×奥行D×高さH(mm)すり鉢:170×150×100(内:145×H88)
寸法(Φ×mm)乳棒:50×190
TKG品番9-0453-0801
TKG品番(2017)6-0397-0901
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか
お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。
パンがそのまま入るサイズです。
お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。
お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
材質(本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス
寸法(mm)(焼面)140×120
質量(g)360
板厚(mm)1.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×350×32
電子レンジ×
食器洗浄機×
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
汎用性の高いオイルベースの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。シリンジは密閉性の高いスクリューキャップ付。
付属品専用希釈液
汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。
付属品専用希釈液
アウトドアで手軽にホットサンド作り。
ご家庭でも使えます。
ふっ素加工でお手入れ簡単!
熱伝導に優れたアルミ製。
蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に!
軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼
質量(g)約330
寸法(全長)(mm)約352
寸法(幅W×厚さ)(mm)約152×32
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
多層ポケットなどによる高い収納力。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材。小物収納ケース「タフケースプラス(中・大)」を底部に連結可能。ツールなどの出し入れがスムーズなオープン構造。25個以上の多層ポケットやホルダーによる高い収納力。人間工学に基づいた快適なハンドル。片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。
質量(kg)1.44
寸法L(mm)381
寸法D(mm)241
寸法W(mm)292
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
アウトドアで手軽にホットサンド作り。ご家庭でも使えます。
材質アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼、表面加工:フッ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼
寸法(mm)幅152×全長355×厚さ36
質量(g)660
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
食パンに具をはさんで焼くだけ! 熱々サクサクのホットサンドのできあがり!
ガス火専用。
材質本体:アルミニウム合金、内外面:シリコン樹脂塗装
質量(g)386
寸法(cm)約35.2×15.1×3.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SSサイズ半透明の取っ手付きポリ袋。
材質HDPE
サイズSS
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)180/300×400
アズワン品番64-1136-63
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
綿を多く使用しているので火にも強く、ポリウレタン糸使用で収縮性に優れ着用感が良い。
用途芋ほり・アウトドアに最適
機能収縮性・耐熱
RoHS指令(10物質対応)対応
AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプ
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:300μL●最大容量:300μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:緑●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-300μL
アズワン品番65-3965-03
1ケース(5パック×768個)
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
材質PTFE
商品タイプ平
「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒーは、独自の焙煎技術により、まろやかで豊かなコクと香りが楽しめます。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。80g瓶タイプ、140g200gの詰め替え袋タイプがあります。甘い香りと豊かなコクの「ブレンディ」 まろやかな香りブレンド(140g200g)、深煎り豆ならではの力強い香りとふくよかなコク、キレのある澄んだ後味の「ブレンディ」 エスプレッソ(140g)、いつもの「ブレンディ」の味わいはそのままに、腸内環境を良好に保つコーヒー豆マンノオリゴ糖入りの機能性表示食品の「ブレンディ」 毎日の腸活コーヒー(140g)があります。AGFの詰め替え用袋タイプは、インスタントコーヒーではじめてのエコマーク認定を取得した省資源容器です。
シリーズブレンディ
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号09 140 001
性別男性用・子供用
種別Tシャツ
機能吸汗速乾
混率(%)ポリエステル100
生地ハニカムメッシュ
仕様DRY・UVcut
ソリッドパワーマキシマムで強靭な粘りとパワーを備えた中深場攻略のスペシャリスト
付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
継数(本)1
操作・感度重視の釣りから、大物系の釣りまで高次元に対応する強靭・粘強ソリッドパワーマキシマム(SPM)ロッド
全長(m)1.95
自重(g)370
元径(mm)17.9
継数(本)1
仕舞(cm)150
錘負荷(号)0-150
先径(mm)1.4
適合ハリス(号)-20
カーボン含有率(%)33
1本
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
マキシマムバリアプリコーションに必要な部材を詰め合わせた、MSBプリコーションセットです。
CDCガイドラインでCVC穿刺時に使用を強く勧告(IB)しているキャップ・マスク・滅菌ガウン・全身用の滅菌ドレープをセットにしました。
ガウンテクニックが可能で、清潔に装着できます。病室で行う場合も、手術室と同様に清潔野を確保することができます。
CV用シーツは、半透明のシーツで患者の顔の位置が把握でき、カテーテルやガイドワイヤーを挿入する方向の目安になります。シーツは十分な清潔野が確保でき、限られたスペースでも清潔に展開することができます。
CV用シーツは、穴からすそまでの長さが十分にあり、カテーテルやガイドワイヤーを清潔に挿入することができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000055
1箱(250g×5個)
¥1,998
税込¥2,158
5日以内出荷
驚異のパワー。チューブラーパワーマキシマム設計
付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト
元径(mm)17.9
継数(本)1
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
仕様●型番:413黒バラ●サイズ:12×15×12(H)mm●材質:PC、ネオジム磁石●対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35mm
アズワン品番65-3887-86
1個
¥310
税込¥341
翌々日出荷
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。▼先端面取り加工
仕様●頭重量(kg):2.04●全長(mm):838●刃長(mm):195●材質:刃:炭素鋼●ハンドル長:845mm
アズワン品番65-3887-71
1個
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
Axygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。GilsonP10mLおよびMLAピペッターに適合します。
仕様●パック入数:100/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:100本/パック、20パック/ケース●オートクレーブ可能:あり
アズワン品番65-3964-11
1ケース(2パック×100個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Axygen(R)5mLマクロボリュームピペットチップ、透明、目盛付き、バルクパック、250本/パック、10パック/ケースAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。互換性:GilsonP5000およびMLAピペッター。1、2、3、4、5mLに目盛付き、0.5mL毎に目盛
仕様●パック入数:250/パック●ケース入数:2500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:5mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:250本/パック、10パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1000-5000μL
アズワン品番65-3964-18
1ケース(10パック×250個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード