52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクの伝達はパーマネントマグネットの磁力で行うため、常に一定のトルクを再現できます。電源・配線不要で省エネルギー化が図れます。
用途巻取り・巻戻し機構、コイル巻線機、キャッパー、モーター試験機。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超軽量・コンパクト エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。 安定したスリップトルク&トルク再現性 摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。 取扱容易 見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
種類過負荷保護機器
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型・軽量、高トルクです。取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。バックラッシゼロです。
用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。 電圧(V)DC24
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

椿本チエイントルクリミター
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。 種類過負荷保護機器
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時) 定格電圧(V)DC24 絶縁階級F種 釈放時間(ms)10以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジオン公国軍のメカニック達がモビルスーツの整備に愛用したドライバーをモチーフにした、差し替え式2WAYドライバー。ガルマ・ザビ大佐率いる地球方面軍、その第2地上機動師団の一般兵たちに支給されたモデルをイメージ。 軸を引き抜いて差し替えることで+1、+2、+3、-6の4つのネジサイズに対応できる。これ一本で一般的なネジすべてに対応。 すべりにくくしっかりとネジにトルクを伝えるクッショングリップを採用。グリップエンドにはジオン公国エンブレムがあしらわれている。 レーザーマーキングによって軸部分に機能説明や警告事項・ジオニック社のロゴ・メカニックチームのサインなどを精密に刻印。 軸先端部分にはマグネット加工を施し、ネジなどの保持が可能。細かなネジの落下などを防ぎ、作業性を向上させる。
用途一般的なサイズのプラスネジ・マイナスネジの脱着に最適 適合年齢(歳)15以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×196×37(軸含む)、74.5×6×62(仕切り板1枚) 質量(g)約86 軸長(mm)約135 軸太さ(mm)6.35(軸対辺) 材質グリップ本体:ポリプロピレン樹脂、グリップラバー:エラストマー樹脂、軸:カーボン鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。 電圧(V)DC24
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。
コイル電圧(V)24(at20℃)
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

小倉クラッチMNB型乾式無励磁作動ブレーキ(24V)
エコ商品
制動・保持兼用であるため、使用用途の制限を受けず容易に最適モデルを選定できます。(初期トルクは定格トルクの70%)。堅固で高トルク設計であるため、各種一般産業用に安心してご使用いただけます。ブレーキを設置した後でも、調整ナットを操作するだけで簡単にトルクを可変できます。指定のボルトを利用するだけで、ブレーキを解放できます。機械設置や停電時などに役立ちます。摩擦材が摩耗しても安心です。ギャップを初期の状態に簡単に戻せます。トルクの立ち上がりが早く、急速制動ができ安全ブレーキとして最適です。耐摩耗性に優れた摩擦材の採用により、耐久性に優れて長寿命です。
用途射出成型機:型締め保持に。エスカレータ、エレベータ:非常制動に。無人搬送車:車輪の制動・保持に。医療機械:ベッドの保持に。合板機械:ブレードの制御・保持に。 付属品ボルト、座金、保護素子 電圧(V)DC24 機能制動、保持、寸動 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)BEAGLE ビーグル
アルミスプール EVAノブハンドル マグネットブレーキシステム サイドカバーオープン ハンドル1回転巻き取り量57cm
用途ロープロファイル糸付ベイトリール。 入門用に最適なナイロンライン付ベイトリール。EVAノブ付のダブルハンドルで、バスフィッシングにオススメ。サイドカバーはワンプッシュで取り外し可能になっています。 仕様ドラグ力(kg):4.5 ベアリング(ボール/ローラー)3/1 比率ギア:6.2:1 自重(g)198 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-150/3-90
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)RE:GREED リグリード
95mmラバーノブハンドル マグネットブレーキシステム アルミスプール 2+1ステンレスベアリング ハンドル1回転巻き取り量67cm
用途淡水からソルトまで、幅広く使える軽量ベイトリール。 基本性能は、しっかりと押さえながらも、ライトに使えるお手頃価格のベイトリール。 仕様ドラグ力(kg):5 ベアリング(ボール/ローラー)2/1 比率ギア:6.3:1 自重(g)187 糸巻き量(号-m)ナイロン:PE2-150/3-100
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)RE:GREED+ リグリードプラス
105mmEVAノブハンドル マグネットブレーキシステム アルミスプール 2+1ステンレスベアリング ハンドル1回転巻き取り量67cm PE0.8-200m糸付き
用途淡水からソルトまで、幅広く使える糸付軽量ベイトリール。 基本性能は、しっかりと押さえながらも、ライトに使えるお手頃価格のベイトリール。PE0.8号-200m糸付き。 仕様ドラグ力(kg):5 ベアリング(ボール/ローラー)2/1 比率ギア:6.3:1 自重(g)183(糸抜) 糸巻き量(号-m)ナイロン:PE2-150/3-100
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)ERINATER エリネイター
105mmアルミクランクハンドル マグネットブレーキシステム 3+1ステンレスベアリング ラバーノブ仕様 淡水&ソルト両方使用可能 ハンドル1回転巻き取り量74cm
用途淡水&ソルト対応ベーシックベイトリール。 コストパフォーマンスを追求しつつ、基本性能をしっかり押さえたベーシックモデル。105mmアルミクランクハンドル採用で、巻き上げも快適です。 仕様ドラグ力(kg):6.5 ベアリング(ボール/ローラー)3/1 比率ギア:7.1:1 自重(g)205 糸巻き量(号-m)PE2-200/4-100
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タコ専用のハイパワーベイトリール。ボートでのタコエギを使用したオクトパスゲーム専用ロープロファイルベイトリール。75mmのパワークランクハンドルと大型EVAラウンドノブでパワフルなリーリングが可能。最大8kgのドラグ力でボトムに張り付いた大型タコもパワーで引き剥がします。ちょっとしたキャスティングに対応するマグネットブレーキ搭載。PEライン2号相当約200mが付属。5ボールステンレスベアリング+ワンウェイクラッチ。アルミスプール。パワークランクハンドル。大型EVAラウンドノブ
適合5+1(ベアリング+クラッチ) 自重(g)225 ギア比6.6:1 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73 ドラグ力(Kg)最大:8 適合ライン(号)2-200m
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)25 SLX BFS XG
軽量ルアーを自在に操るフリースタイル対応BFS。キャスト性能に磨きをかけ、生まれ変わったSLX BFS。新たに搭載された超々ジュラルミン製スプールは軽量ルアーへの対応力に優れ、低い弾道でのルアー放出を可能にしました。バックラッシュが起こりにくく、ロングキャストもスムーズにこなす遠心特性マグネットブレーキFTBとも好相性。軽量&高剛性のHAGANEボディ、滑らかなドラグ性能を実現するカーボンクロスワッシャなど基本装備も充実しています。ブラックバスや渓流、ライトソルトまで、自由に持ち出せる1台です。
ベアリング(数BB/ローラ―)5/1 自重(g)170 ギア比8.2 糸巻き量(号-m)0.6-150, 0.8-130, 1.0-100 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82 糸巻量(lb-m)6-45, 8-45 ドラグ力(Kg)3.5
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN
パワーシューターマグブレーキシステム。マグブレーキは飛ばない!そんな既成概念を破るパワーシューター向けの電磁誘導マグネットブレーキ機構。磁力線と磁界特性を新たな発想でマグネット配置し、軽量スプール/スーパースプールフリー機構との相乗効果で、ブレーキ力の調整幅が広く、キャスト回転の制御がコントローラブルな仕上がりです。新月の暗闇の中、向かい風や横風の中で、空気抵抗の大きなルアーを躊躇なくフルキャストできるマキシマムなブレーキ力。また、テクニカルなアングラーに対応するミニマムなブレーキ力でロングディスタンスを実現。
ショットグレー 材質(ワッシャー)【ドラグワッシャー】ラバーコルク 自重(g)605 ギア比5.9:1(113cm) 最大ドラグ(kg)15 糸巻量PE10号-200m/8号-300
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN MAGBRAKE
パワーシューターマグブレーキシステム。マグブレーキは飛ばない!そんな既成概念を破るパワーシューター向けの電磁誘導マグネットブレーキ機構。磁力線と磁界特性を新たな発想でマグネット配置し、軽量スプール/スーパースプールフリー機構との相乗効果で、ブレーキ力の調整幅が広く、キャスト回転の制御がコントローラブルな仕上がりです。新月の暗闇の中、向かい風や横風の中で、空気抵抗の大きなルアーを躊躇なくフルキャストできるマキシマムなブレーキ力。また、テクニカルなアングラーに対応するミニマムなブレーキ力でロングディスタンスを実現。
ショットグレー 材質(ワッシャー)【ドラグワッシャー】ラバーコルク
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量ルアーを水面に這うが如く。 低弾道キャストで魅せる最先端のベイトフィネス。 ベイトフィネスを牽引するアルデバランBFSが、新設計のマグネットブレーキを搭載して劇的な進化を遂げました。 新たに採用したFTBは、ブレーキユニットの可動ストロークを長く取ることで幅広いブレーキセッティングが可能になったことに加え、磁性リングの配置を見直し、最も弱いブレーキセッティング1におけるマグネットの影響を限りなくゼロに近づけることに成功。 過剰なブレーキを抑制する新たなFTBと低慣性マグナムライトスプールⅢとの相乗効果で、アルデバランの武器である低弾道性はそのままに、着水直前まで失速しない後半の伸びを実現。 1gクラスの超軽量ルアーも、水面ギリギリを這うような弾道でストラクチャーの奥の奥へと送り込むことができます。 弾道で魅せる新たなアルデバランの誕生です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:29 ハンドル長さ(mm)40 自重(g)130 ギア比7.8 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71 糸巻量(lb-m)フロロ:6-45、 8-45 ドラグ力(Kg)最大:3.5
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

スタジオオーシャンマークBLUE HEAVEN MAGBRAKE
パーミングサイドの前方上面に配置したダイヤルは、リーリングやファイトで邪魔になりません。ダイヤルの調整を小さくすることでクイックにブレーキ力の調整が可能です。電磁誘導マグネットブレーキシステムを採用し、キャスト全域でスプール回転速度に呼応したブレーキ力を発生します。ネオジウム製大型マグネットを配置し、ブレーキ力の微調整を可能としたセッティング。使用するフィールドやルアーが大きく変わる際は、マグネットの設置数を変えることでブレーキ力を大きく調整も可能です。スプールに防水カバーをドラグディスクには防水ゴムリングを取り付け、巻き上げ時は高い防水性を誇りながら優れたスプールフリーを維持する新しい防水システムを採用しました。カーボンとステンレスの組み合わせは初動の滑らかさ、ドラグパワーの出しやすさに優れますが、摩擦熱が大きく発生します。カーボンワッシャーには耐熱温度の高いアルコングリースを塗布し、ドラグディスクはステンレスとコンポジットした放熱形状のアルミベースを採用し耐熱/放熱設計を施しています。
MsDG(マイクロサンディング/ダークグレー)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量ルアーを水面に這うが如く。 低弾道キャストで魅せる最先端のベイトフィネス。 ベイトフィネスを牽引するアルデバランBFSが、新設計のマグネットブレーキを搭載して劇的な進化を遂げました。 新たに採用したFTBは、ブレーキユニットの可動ストロークを長く取ることで幅広いブレーキセッティングが可能になったことに加え、磁性リングの配置を見直し、最も弱いブレーキセッティング1におけるマグネットの影響を限りなくゼロに近づけることに成功。 過剰なブレーキを抑制する新たなFTBと低慣性マグナムライトスプールⅢとの相乗効果で、アルデバランの武器である低弾道性はそのままに、着水直前まで失速しない後半の伸びを実現。 1gクラスの超軽量ルアーも、水面ギリギリを這うような弾道でストラクチャーの奥の奥へと送り込むことができます。 弾道で魅せる新たなアルデバランの誕生です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:29 ハンドル長さ(mm)40 自重(g)130 ギア比8.9 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81 糸巻量(lb-m)フロロ:6-45、 8-45 ドラグ力(Kg)最大:3.5
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

ラバーカバー付なので落下衝撃に強いです。携帯に便利なストラップ付。0点補正移動爪付。先端爪部にマグネット装備で鉄製部にしっかり吸着。安全性を重視した、巻取り速度を自由に調整できるブレーキ機能とロック機能のダブルロックです。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル 目盛種別片面 材質(カバー)PVC 材質(ケース)ABS 爪部0点補正移動爪
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い質感と機能が呼応する、美しきベイトフィネスリール。 先鋭の機能を優美な円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機、カルカッタコンクエストBFSが、低慣性マグナムライトスプールⅢとNEW FTBを搭載して生まれ変わりました。 軽量ルアーがさらに低く水面を這うかの如く伸び、1g程度のフリップキャストにも対応可能。 ブレーキユニットをスプールから排除したブレーキシステム FTBは、スプールの低慣性化にも貢献。 遠心特性を活かしたマグネットブレーキで、安定しつつ伸びのあるキャスティングをもたらします。 さらにブレーキユニットのストローク拡大や、Minブレーキ時の磁力を抜く磁性リングを配置し、そのブレーキ制御性能を向上しました。 ギアを強固に支持するX-SHIPや、ライトラインでも安心な滑らかさを持つカーボンクロスワッシャ、アングラーの心を魅了するエキサイティングドラグサウンドなど、ベイトフィネスに必要な機能を余すことなく網羅。 そして、冷間鍛造素材を高精度の切削加工で仕上げた円型ボディは、その美しさだけでなくさらなるコンパクト化を図り、パーミング性をも向上しました。 最先端の機能に、優しさを湛えたカルカッタコンクエストBFS。 自然の中で美しく映える円型ボディが、このリールにしかない甘美な世界観を与えてくれます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:29 ハンドル長さ(mm)40 自重(g)195 ギア比8.9 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81 糸巻量(lb-m)フロロ:6-45、 8-45 ドラグ力(Kg)最大:3.5
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

高い質感と機能が呼応する、美しきベイトフィネスリール。 先鋭の機能を優美な円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機、カルカッタコンクエストBFSが、低慣性マグナムライトスプールⅢとNEW FTBを搭載して生まれ変わりました。 軽量ルアーがさらに低く水面を這うかの如く伸び、1g程度のフリップキャストにも対応可能。 ブレーキユニットをスプールから排除したブレーキシステム FTBは、スプールの低慣性化にも貢献。 遠心特性を活かしたマグネットブレーキで、安定しつつ伸びのあるキャスティングをもたらします。 さらにブレーキユニットのストローク拡大や、Minブレーキ時の磁力を抜く磁性リングを配置し、そのブレーキ制御性能を向上しました。 ギアを強固に支持するX-SHIPや、ライトラインでも安心な滑らかさを持つカーボンクロスワッシャ、アングラーの心を魅了するエキサイティングドラグサウンドなど、ベイトフィネスに必要な機能を余すことなく網羅。 そして、冷間鍛造素材を高精度の切削加工で仕上げた円型ボディは、その美しさだけでなくさらなるコンパクト化を図り、パーミング性をも向上しました。 最先端の機能に、優しさを湛えたカルカッタコンクエストBFS。 自然の中で美しく映える円型ボディが、このリールにしかない甘美な世界観を与えてくれます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1 径(Φmm)スプール:29 ハンドル長さ(mm)40 自重(g)195 ギア比7.8 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71 糸巻量(lb-m)フロロ:6-45、 8-45 ドラグ力(Kg)最大:3.5
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

電圧(V)24 耐熱クラスF リード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個 質量(kg)21(本体のみ) タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型 電流(A)10 消費電力(W)870 コード長さ(m)2.5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg)14(本体のみ) タイプ電動式(マグネットモーター仕様) 電流(A)10 消費電力(W)870 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)41 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキの性能やハンドル操作機能の低下などを引き起こす過積載を防止します。マグネット式の為、トラックの平面部分に簡単に貼り付け可能です。トラックの過積載の防止に。
材質マグネット 厚さ(mm)1 取付マグネット 商品番号177-3409 縦(mm)300 横(mm)500 表示内容過積載禁止!!積載可能ライン アズワン品番64-6555-88
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

ラチェット音がしない静しゅく設計。開幕時の劇場の張りつめた空気をそこねたり、静かな生活環境に騒音を撒き散らすのを避けるために開発された、無騒音式のブレーキをそなえたタイプです。2枚の磁束増強プレートと異方性永久マグネットの働きにより、ハンドル操作中はブレーキ機構を解除して、無騒音での巻き上げ、巻き降ろしを可能にし、ハンドル操作停止と同時に自動ブレーキが作動します。マグネット及び支持部品が不測の事故で機能を失った場合には、ただちに予備スプリングが働いて、ブレーキが作動する安全設計です。この方式では、外部からのブレーキ解除によるドラム空転は出来ません。
種別手動 本体質量(kg)13.5 ハンドル長さ(mm)250(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32
1台
59,980 税込65,978
33日以内出荷

加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック アズワン品番65-3893-78
1台
242,900 税込267,190
翌日出荷

AbuGarcia(アブガルシア)ROXANI 8
ROXANI 7/8 (ロキサーニ)。カッティングエッジデザイン、カーボンハンドル搭載!REVOの遺伝子を引き継いだ軽量188gのハイバリューロープロファイル ベイトキャスティングリール。頑強デュラメタルフレーム採用で内部のメカをしっかりと支持、ソルトシールドピニオンBB搭載でフレッシュウオーターからソルトウオーターまで幅広い用途。新搭載のIB-Xブレーキシステムでマグネットよりのセッティング、遠心よりのセッティングが可能です。同シリーズのBFスプールとも互換性があり、多くのバリエーションの使い道が可能。製品特徴。軽量188g。超々ジュラルミン SLCスプール。超々ジュラルミンギア。80mmクランクデュラカーボンハンドル。HPCRボールベアリング。超々ジュラルミンギアシャフト。デユラメタルフレーム。IB-Xブレーキシステム。Φ33mmスプール。ソルトシールドピニオンBB。ルアーキーパー
用途釣り・リール 仕様●ボール/ローラーベアリング:45383●ラインキャパ(12lb):120m●ラインキャパ(14lb):100m 自重(g)188 ギア比7.1:1 巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):74 最大ドラグ(kg)5.5
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)