46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

簡単にカットできます。
仕様ノンアスベスト 寸法(mm)635×1270 耐熱温度(℃)150
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスケットシート モノタロウ 動画あり
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。 材質ノンアスベストビーターシート 耐熱温度(℃)-40~200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正カバーに合わせ、カッター等で自由カット。アスベストは使用しておりません。
耐熱温度(℃)180
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。 厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。 ノンアスベスト材
寸法(mm)250×420
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



シート2枚重ねの使用で最大2mm厚まで対応。ノーマルのガスケットを型紙にしてカットすると簡単。耐熱温度:180℃(ノンアスベスト)
材質ノンアスベスト 耐熱温度(℃)180
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷



個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。 重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。 6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。 純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg 純正対比:約48%減 メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。 マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、 テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。(コントラストカット採用。) 平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ- マフラージョイントガスケット付属 近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB JMCA認定番号〈120002051〉
適合車種Rebel250(&#x27;17~&#x27;20)<MC49>、Rebel250 ABS(&#x27;17~&#x27;20)<MC49>Rebel250 S Edition(&#x27;20)<MC49>
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。 重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。 6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。 純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg 純正対比:約48%減 メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。 マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、 テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。 平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ- マフラージョイントガスケット付属 近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB
適合車種Rebel250(&#x27;17~&#x27;20)<MC49>、Rebel250 ABS(&#x27;17~&#x27;20)<MC49>、Rebel250 S Edition(&#x27;20)<MC49>
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1066。バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。4インチラウンド(真円)形状 フルクロームです。オプションクワイエットバッフル:23703。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。ドラッグスペシャリティー品番:1801-1066。クワイエットバッフル品番:23703。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:23703
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:23703●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1066●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合ツーリングファミリー(17-20) 材質スチール クローム タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1175。バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。4インチラウンド(真円)形状 ブラック/クロームエンドキャップ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック(クロームエンド)。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。ドラッグスペシャリティー品番:1801-1175。クワイエットバッフル品番:設定無し。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:設定無し●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1175●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合ツーリングファミリー(17-20) 材質スチール ブラック(クロームエンド) タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げマットブラック塗装
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1068。バガーカスタムに最適な大口径マフラーです。サドルバッグエクステンション装着車両にも適合する4-1/2インチラウンド形状としながらも、独特の段付きデザインのサイレンサーとアルミ削りだしエンドキャップでマフラーカスタムを主張します。また、高出力チューニングを施されたエンジンにも対応可能な設計としており、まさにパフォーマンスとルックスを高次元で融合したマフラーと言えます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。クワイエットバッフル設定有(品番:21905) /注意:M8トライク車両への装着不可です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。ドラッグスペシャリティー品番:1801-1068。クワイエットバッフル品番:21905。備考:M8トライク車両への装着不可です。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21905
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21905●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1068●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合ツーリングファミリー(17-20) 材質スチール クローム 備考M8トライク車両への装着不可です。 タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1067。バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。4インチラウンド(真円)形状 ブラック オプションクワイエットバッフル:23703。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック(ブラックエンド)。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール、アルミニウム。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。ドラッグスペシャリティー品番:1801-1067。クワイエットバッフル品番:23703。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:23703
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:23703●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1067●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合ツーリングファミリー(17-20) 材質スチール、アルミニウム ブラック(ブラックエンド) タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げマットブラック塗装
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1801。バガーカスタムに最適な大口径マフラーです。サドルバッグエクステンション装着車両にも適合する4-1/2インチラウンド形状としながらも、独特の段付きデザインのサイレンサーとアルミ削りだしエンドキャップでマフラーカスタムを主張します。ダーククロームのマフラーは、CVO2023年モデルなどのダークプラチナカラーにもベストマッチ!。販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1065。バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。スリムな形状ながらまろやかで深みのあるサウンドを実現、エンドキャップはアルミ削りだしとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。4インチラウンド(真円)形状 クロームスリーブにブラックエンドキャップ仕様 オプションクワイエットバッフル:23703。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:クローム/ブラック。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。ドラッグスペシャリティー品番:1801-1065。クワイエットバッフル品番:23703。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:23703
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:23703●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1065●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合ツーリングファミリー(17-20) 材質スチール クローム/ブラック タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1070。バガースタイルにマッチする4インチラウンド形状。サドルバッグエクステンション装着車両へも取付が可能です。エンド部分は2重のスラッシュカットデザインとして高級感を高めています。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しいクロームメッキを保ちます。音量を抑えるクワイエットバッフルをオプション設定。販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。クワイエットバッフル設定有(品番:21892)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:クローム。音量[デシベル]:規制対応外。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:マフラー取付用ハードウェア。JMCA:×(一般公道使用不可)。ドラッグスペシャリティー品番:1801-1070。クワイエットバッフル品番:21892。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:品番:21892
仕様●JMCA:×(一般公道使用不可)●クワイエットバッフル品番:21892●ドラッグスペシャリティー品番:1801-1070●バンス商品区分(HP掲載区分):通常 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合ツーリングファミリー(17-20) 材質スチール クローム タイプスリップオン 音量規制対応外db 表面仕上げクロームメッキ
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ 動画あり
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 公差±0.5
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:1801-1535。馬力とトルク向上によりRevilution Maxエンジンの性能を最大限に高めます。純正に比べ約2.7キロ軽量を実現。純正センタースタンドとサドルバッグにも対応。取付には純正ガスケットが必要です。カラーはステンレスとブラックが選択可能。販売備考:取付には純正ガスケットが必要です。クワイエットバッフル設定ありません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-24。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):マットブラック塗装。付属品:マフラー取付用ハードウェア。規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音)。使用上の注意:一般公道使用不可。オプション:設定無し
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)/SAE J2825(騒音) 付属品マフラー取付用ハードウェア 適合PAN AMERICA1250/SPECIAL 21-22 材質ステンレス ブラック タイプスリップオン 表面仕上げマットブラック塗装
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。. 特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径15mm、外径24mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。. 特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径5mm、外径16mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。. 特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様タイプシャフトシール、材料ニトリルゴム、内径6mm、外径22mm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)-54~371 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(85g)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y2SO11-AHCSS。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道使用不可。マフラーガスケット付属。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-19。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:2.8。重量[キログラム]:0.9。STD音量:88 dB / 5375 rpm。音量:93.3 dB / 5375 rpm。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:24.19kW/12100rpm。最大出力:24.56kW/12150rpm。STD 最大トルク:21.9Nm/10100rpm。最大トルク:22Nm/10100rpm。オプション:品番:P-HSY3SO1
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品ガスケット 材質サイレンサー:ステンレス 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)0.9、STD:2.8 ステンレス タイプスリップオン 音量93.3 dB / 5375 rpm 加工 音量(dB)STD:88/5375rpm
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S10SO11-HASZ。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:カーボンヒートシールド、マフラーステーが付属します。別途純正ガスケットが必要です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-20。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:2.5。重量[キログラム]:1.3。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:コニカル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正ガスケット(スズキ純正品番:14771-42F40)をご使用下さい。商品区分:マフラー。STD 最大出力:108.04kW/11100rpm。最大出力:109.44kW/11150rpm。STD 最大トルク:106.1Nm/9650rpm。最大トルク:106.9Nm/9650rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 付属品カーボンヒートシールド 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状コニカル 質量(kg)1.3、STD:2.5 チタン/カーボン 備考純正ガスケット(スズキ純正品番:14771-42F40)をご使用下さい。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工
1個
139,800 税込153,780
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K3SO2-HZT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ガスケット付属 オプショナルヒートシールド設定有り(P-HSK3SO1)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-21。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.2。重量[キログラム]:1.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:25.8kW/11550rpm。最大出力:25.95kW/11600rpm。STD 最大トルク:24.3Nm/8800rpm。最大トルク:24.3Nm/8950rpm。オプション:品番:P-HSK3SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 付属品ガスケット 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)1.9、STD:4.2 チタン/カーボン 備考別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK3SO1)の設定がございます。純正オプションのサイドケースの装着が可能です。 タイプスリップオン 規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

●素材にアスベストを含まない、ワンオフ製作時に便利な120×150mmの汎用ガスケットシート。
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S10SO13-CUBT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:カーボンヒートガード/ガスケット付属。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.2。重量[キログラム]:1.0。STD音量:98 dB / 6600 rpm。音量:112.8 dB / 6600 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-S10R6)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着する場合、燃調の補正が必要になります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:134.55kW/13050rpm。最大出力:136.17kW/13100rpm。STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm。最大トルク:111.3Nm/11000rpm。オプション:品番:E-S10R6
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 付属品カーボンヒートシールド 材質サイレンサー:チタン 形状MOTO-GPスタイル 質量(kg)1、STD:3.2 チタン タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 音量(dB)112.8/6600rpm、STD:98/6600rpm
1個
129,800 税込142,780
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6SO7-HZCJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-ZX636G(原:ZX636EE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。 気デバイス搭載。オプショナルヘッダー装着時は認証適合となりません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R ABS [ZX636G] 19-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-ZX636G。エンジン型式:原動機の型式:ZX636EE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1019109038
仕様JMCA 付属品ガスケット 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 形状ヘキサゴナル 型式JMCA認証型式:2BL-ZX636G 質量(kg)1.5、STD:4.4 カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応 加工
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y7SO2-HFTTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-DM09J(原:M415E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※TENERE700 22年(型式:8BL-DM13J)への装着不可です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:2.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-DM09J。エンジン型式:原動機の型式:M415E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1020109045
仕様JMCA 付属品ガスケット 材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン 形状専用 型式JMCA認証型式:2BL-DM09J 質量(kg)2.4、STD:4.7 チタン/カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応 加工
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10SO20-HAPLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80(原:SC80E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヘッダー装着時は認証適合となりません。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:GPスタイル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80。エンジン型式:原動機の型式:SC80E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1018109030
仕様JMCA 付属品ガスケット 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 形状GPスタイル 型式JMCA認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80 質量(kg)2、STD:4.3 チタン/カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応 加工
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO24-HRTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-ZXT02K/8BL-ZXT02K(原:ZXT02KE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。 画像に含まれているカーボンヒートガードはオプション(品番:P-HSK10SO4)です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-24。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-ZXT02K,8BL-ZXT02K。エンジン型式:原動機の型式:ZXT02KE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。オプション:品番:P-HSK10SO4。JMCA認証番号:JMCA1020109043
仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。) 付属品ガスケット 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 形状ヘキサゴナル 型式JMCA認証型式:2BL-ZXT02K,8BL-ZXT02K チタン 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA対応 加工 エンジン型式原動機の型式:ZXT02KE
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷