172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。
用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。 幅(mm)110 長さ(mm)136 太さ(mm)返し:約28.5、軸部:約17.4 材質容リ材(PP・PE混合再生材) グレー 種類T形
1セット(100個)
799 税込879
当日出荷

ピン シート用 モノタロウ 動画あり
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ 幅(mm)88 長さ(mm)142 太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8 種類T形 材質POM
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込みの出来るシート押さえです。直径4mmの被覆鉄線なので、マルチや不織布に差し込みやすく簡単に固定出来ます。
種類丸型 幅(mm)67 材質PVC被覆鉄線 長さ(mm)200 太さ(mm)4
1袋(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打ち込みの出来る金属製のシート押さえです。
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 材質 長さ(mm)約180 幅(mm)約58 太さ(mm)約2.4
1パック(10本)
249 税込274
当日出荷

シート押さえ U字型 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類Uピン 材質 長さ(mm)約150 幅(mm)約30 太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

固い土でも刺さりやすい細軸タイプで防草シートをしっかり固定。回収しやすいリング付き。
用途防草シート・不織布押さえに。 種類T形 材質ABS樹脂 質量(g)13(1個あたり) 頭部幅(mm)100
1パック(12個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類押さえ板 材質樹脂 厚さ(mm)約2 直径(Φmm)約70
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷

広く使用されているマルチ押えです。(大きめサイズ)
用途マルチ、不織布などを畑で固定するのに使用します。 種類T形 材質ポリエチレン 長さ(mm)130 幅(mm)110 太さ(mm)20 先端5
1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして 材質スチール+塗装 長さ(mm)150 幅(mm)30 シルバー 太さ(mm)Φ3.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
1,098 税込1,208
当日出荷

押え板がR形状のため、バネ効果でフィルムをしっかり押える。
用途マルチシートなどの固定に。 材質PP 幅(mm)約112 グレー 高さ(mm)約126
1個(50個)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類線材 材質亜鉛メッキ鉄線 長さ(mm)150 幅(mm)25 パッケージサイズ(mm)220×120 太さ(Φmm)3.2 入数(個)40
1袋(40本)
879 税込967
当日出荷

マルチやシート不織布等の固定に最適です。 支柱やネットの固定用にも手軽にお使いいただけます。 しっかり押さえるU字型。
種類Uピン 材質亜鉛メッキ鉄線 長さ(mm)150 幅(mm)50 シルバー 規格2mm×5cm×15cm 太さ(mm)2
1袋(10個)
419 税込461
当日出荷

シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類グリップ式 仕様グリップ式 材質ポリエチレン 長さ(mm)205 幅(mm)83 太さ(mm)10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷

1パック(200個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打ち込みやすい剣先タイプにしたUピン。 厚めの防草シートや人工芝の固定に。
用途防草シートやマルチ、ネットの固定に 材質スチール 直径(Φmm)3.2
1袋(50本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防草シートをはじめ、今まで刺しにくかったネット・シート類を地面に固定する専用ピンです。 先がシャープで折れにくい樹脂を使用しております。
用途防草シート 草よけシート べたがけ不織布 防虫ネット 寒冷紗その他シートやネット類を地面にしっかり固定するピン 種類T形 材質ポリアセタール 長さ(mm)140 幅(mm)85 太さ(mm)10 先端2
1パック(10本)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴に紐等を通しておくと引き抜き作業が楽です。 トンネルフィルムのバタツキ押さえ用紐・テープ棒の固定にも最適です。 10本入りのお買い得用パックです。
用途マルチなどの被覆材固定用。 種類T形 材質ポリプロピレン 長さ(mm)120 幅(mm)105 シルバーグレー 太さ(mm)15
1セット(10個)
319 税込351
当日出荷

径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。パット付でシートをしっかり押さえることができます。
用途防草シートやビニールマルチ等の固定。 材質本体:スチール パット:ポリプロピレン 径(Φmm)3.5
1セット(10本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 灰分1.0mass% 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住化積水フィルム黒マルチ
強度に優れたマルチです。雑草の繁茂を抑え、農作業を軽減します。
用途マルチング栽培に使用します。地温の上昇を抑え、雑草の防除に最適な黒色マルチです。
1セット(7本)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

派手さを抑えたマルチ機能のベスト。 ポケット仕様もアイデアを活かした2タイプを採用。 左胸ポケットペン差し付 左ポケットペン差し付 右内側携帯電話ポケッ 収納内ポケット
混率(%)ポリエステル100 種別ベスト
1着
3,790 税込4,169
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住化積水フィルムツインホワイト白黒
表:白、裏:黒の3層構造を持つ機能性マルチです。全光線反射率が高く、地温上昇を抑えます。夏場のマルチ栽培で収穫量アップを実現します。
用途夏野菜レタス、高原野菜、菊、枝豆などの栽培で使用する白黒マルチです。 厚さ(mm)0.025 長さ(m)200
1セット(3本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡
小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)25 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約350 最短合焦距離約1.9m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡
小型・高性能を手軽に持ち出せる、タンクローのスタンダードタイプ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。
倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)25 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約350 最短合焦距離約1.9m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約115×110×56
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

Uシリーズ最軽量約195g、持ち運びしやすいダハタイプの小型ボディ。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視野を確保。 5色のカラーバリエーションから選べる個性的なデザイン。
付属品ケース、ストラップ 幅(mm)108 厚さ(mm)鏡体:約38 高さ(mm)約87 質量(g)約195 倍率(倍)9 最短合焦距離約3 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)105 ひとみ径(Φmm)2.3 アイレリーフ(mm)9.9 実視界(°)6
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡
Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約210 最短合焦距離約2.8m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス10倍双眼鏡
Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約210 最短合焦距離約2.8m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡
1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍)8~16 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約310 最短合焦距離約3m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡
1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍)8~16 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約310 最短合焦距離約3m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡
Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約210 最短合焦距離約2.8m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡
Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約210 最短合焦距離約2.8m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約80×110×48
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡
Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約210 最短合焦距離約2.8m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8~16倍双眼鏡
1台でマルチな働きをする、8~16倍の小型軽量ズーム双眼鏡。 最大16倍を実現した8-16xズーム搭載。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 調整が容易な回転スライド式目当てを搭載。
倍率(倍)8~16 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約310 最短合焦距離約3m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約111×111×55
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

PENTAX(ペンタックス)ペンタックス8倍双眼鏡
Uシリーズの最小ボディ、手にぴったりの高性能コンパクトフォルム。 フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を確保。 小型ボディに使いやすい機能を盛り込んだ安心スペック。 眼幅が小さいお子様でもラクラク使用可能。
倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約210 最短合焦距離約2.8m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約83×110×48
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍) 付属品ソフトケース、ストラップ 材質プリズム:BK7 質量(g)79 倍率8倍 保証期間5年 対物レンズ有効径(mm)20 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102 アズワン品番64-9176-97 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)11 至近距離(m)0.25 実視界(°)6.8
1個
14,980 税込16,478
欠品中

特殊ポリエステル長繊維(マルチフィラメント)を特殊加工した従来にない塗料飛散を減少させたローラーです。反応硬化型・水性塗料から強溶剤まで幅広い塗料に好相性です。 泡と脱毛を抑え、塗料含みと吐き出し性も高く、優れた機能を備えた高機能ローラーです。
用途外装、内装、屋根、床面、鉄部、防水部位 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル長繊維(マルチフィラメント) 紙管内径(パイプ)(Φ)15 紙管内径(フレーム)(Φ)6.5 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ウーブン
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)