立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS
色アイボリー
質量(g)2700
コード長さ(m)1
定格消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159×
定格容量ミキサー:1000ml
モード切替HIGH/LOW/FLASH
電源(AC V)100(50/60Hz共)
定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで
回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ミキサー&ミルの2WAY仕様、コンパクトミルミキサー。1プッシュの簡単操作。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。本体以外のパーツは取外し可能でお手入れも簡単。ミキサーボトル、ミル容器の2WAYで用途に合わせて使える。
用途ミル、ミキサーとして。ジュースミキサー、スムージー、離乳食、介護食、スープ、粉末、ミル、簡単、お手入れ、時短、シンプル、おしゃれ。
色ホワイト
容量(mL)定格:ミキサーボトル400/ミル容器75
質量(g)ミキサーボトル時:855、ミル容器時:760
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)130
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ミキサーボトル時:11×10.5×28.5、ミル容器時:10.5×10.5×24.5
定格時間1分(1分使用ごとに30分以上休止)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01
型式WB-1
容量(mL)150
アズワン品番5-5006-01
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
電源AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体寸法(mm)134×270
モーター(W)700
寸法(Φ×高さH)(mm)134×270
モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)230
コード長さ(m)1
本体質量(kg)1.5(ミキサー時・ミル時)
機能モーター保護装置
ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375
定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:220W
容量:約300cc
定格時間:3分
付属品:粉砕カッター
<使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225
TKG品番9-0658-0701
TKG品番(2017)6-0582-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23)
材質容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
容量(mL)300
消費電力(W)220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])22000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
米粉なら1時間で約5kg作ることができます。
タンク容量(L)5.5
付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付
質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H
モーター100V300W(保護ブレカー付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467
1台
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。さらに、ミルにもチタンコートを採用。お茶・昆布・小魚などが簡単に粉末にでき、豊富な栄養をまるごといただけます。ボトルはガラス製で衛生的
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52
容量(mL)ミキサー:750、ミル:250
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.4
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
硬度・靱性が高く、摩耗減量が極めて少量です。
材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。
化学組成Al2O/18.93%、SiO2/69.12%
直接そのまま飲めるタンブラー型。『MIXER+V3』はミキサーとしては珍しいタンブラー型。ボタン1つで作動し、およそ40秒ほどで完成(食材により異なる)。キャップを外せば、そのまま飲むことができます*。(* 基本的に、ストローで飲むことを想定して開発されています。特に繊維質が多かったり、粘度の高い液体にはストローをご使用ください。)コップに注ぐ必要がないので、ミキサーの他に洗い物は不要です。。洗わずして洗えるらくらく自動洗浄。一般的なミキサーは洗い作業がとっても大変。しかし『MIXER+V3』は、水と洗剤を入れてスイッチを押すだけで、水流が内筒を自動洗浄*。6枚刃で立体的だからこそ、この強い水流を生み出せます。最後に流水ですすげば、洗い物は終了です。*洗い残しがある場合は、スポンジやストローブラシで洗浄してください。(ミキシングカップの内径は成人男性の手が入るサイズです。)。。持ち運び自由いつも一緒のパートナー。本体の重さは440g!500mL飲料水より軽いです。440gと軽量であるにもかかわらず、2,400mAh(1200mAh×2)の大容量のバッテリーを搭載。自由に持ち運びができるので、場所を問わず使用することができます。。氷も簡単に粉砕。6枚のステンレスブレード。『MIXER+V3』は大型のミキサーにも使用される6枚刃を使用。モーター速度はおよそ20000回/分の超高速回転。これらの性能により、効率よく食材を粉砕することが可能で、氷や硬い食材の粉砕にも適応。野菜・フルーツはもちろんのこと。冷凍したフルーツや家庭用の氷も粉砕します。氷の割合を変えれば、夏場には嬉しいシャーベット状のスムージーもご自宅で作れます。。決してだまにならないプロテイン作り。『MIXER+V3』はプロテインのシェーカーとしても最適です。粉末プロテインはシェーカーで一生懸命シェイクしてもダマができてしまうことが多い。しかし、『MIXER+V3』を使用すれば、どんな粉末プロテインでも均一で滑らかにするのはとっても簡単。。長く続けるための安心な素材『トライタン』。カップの素材には『トライタン』を採用。透明度が高く、丈夫で軽い素材で、プラスチックと比較して傷や匂いがつきにくく、ガラスのように重くありません。さらに、耐熱性が高く、熱湯も入れられる素材です。環境ホルモンのBPAを一切含まないので、人体にも優しく、欧米では乳幼児用品の指定素材になっています。大切なお子様の離乳食作り、そしてご友人やご子息の出産祝いにいかがでしょうか。
700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付
TGK品番149-63-81-11
寸法(mm)190×200×365
質量(kg)5.5
容量(mL)1000 SUS容器付
電源(V)100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)
電気容量(W)700
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。
保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。
取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。
流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。
複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。
材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム
モーター振動モーター:ブラシモーター
ボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95
電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hz
サイズ(mm)40×60×105
アズワン品番4-4489-01
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
食材調理を極める無段階スピード調節。
素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。
DCモータが生み出す静音性。
2つのパーツで8役をこなします。
制約が少ない多様な食材調理。
軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W)140
付属品スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本
材質(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム
質量(kg)約3.1
容量一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合)
電源交流100V(50-60Hz)共通
コード長さ(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×250×160
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
MC-121DMBLをお持ちであれば、付属品としてご利用いただけます。MC-121DMBLには標準で付属しております。
50mL~100mLの1人分ミキサー食作りや離乳食、スパイスや大豆、コーヒー豆などを数グラム単位で粉末に加工ができます。
抹茶塩やカレー塩へのアレンジ調味料作りも手軽に行えます。
仕様●サイズ:W100×D100×H63(mm)●材質:ポリカーボネート
アズワン品番67-3046-95
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス4枚刃を採用しています。
付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル
色ホワイト
消費電力(W)充電時:5
本体質量(kg)0.6
本体寸法(mm)奥行85
本体寸法(mm)高さ290
充電時間(時間)約4
回転数(回/分)約18000
本体幅(mm)85
使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
毎日の料理に使いやすい、これ1台でマルチに使える!
用途■乾物はもちろん、ウェット対応で離乳食※2やドレッシングも作れます。フタ付きなのでそのまま保存ができます。 ※1:炒っていない豆類の粉砕、油分の多いナッツ類などをペーストにすることはできません。 ※2:粘り気の強いもの(茹でたかぼちゃ・いも類)のペーストはできません。茹でたにんじん等のペーストはできます。 ■茶葉専用の容器でお茶を粉末に。 カテキンを効率良く摂取出来ます。 ■1~2人分にちょうどいい分量のボトルで、飲みきりサイズの新鮮スムージーが作れます。 ※ ミキサーボトルはスムージー作り専用です。 ■切削性能をアップした波刃を使用。 滑らかなジュースや氷入りのドリンクが作れます。 耐久性抜群のチタンコーティングされたカッター刃で、鋭い切れ味が長持ちします。 ■調理の途中で少しだけ材料を足すのに便利。 センターキャップで大さじ1杯(約15ml)が量れます。 ■材料の入れすぎや連続使用等でモーターが高温になったとき、保護装置が働いて停止し、温度エラーランプ点灯でお知らせ。 使用可能な温度になると、ランプが消灯し自動復帰します。 ■レシピブック付き。 ■40℃以上の材料 / 市販の氷・冷凍食材 / 肉・魚類 / 粉もの / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうが)など / ねばりけの強いもの・水分の少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど) ミキサーボトルはジュース作り専用です。材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。 ■40℃以上の材料 / 氷・冷凍食材 / 穀類(生米・はと麦など)/ ドライフルーツ / 食材でないもの / 固いもの・繊維質のもの(うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など)/ 水分・油分の出るもの(生野菜・ナッツ類など)/ ペーストにできないもの(肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など) ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。(お茶カップは茶葉専用です。)ミルカップでウェットメニュー(ペースト類)はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。
付属品カップフタ、掃除用ブラシ、ミニレシピ
材質本体:ABS/PP ボトル:AS
色ホワイト
質量(g)870(ミキサー部取付時)
消費電力(W)130
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300(ミキサー部取付時)
定格容量ミキサーボトル:400ml、ミルカップ:75ml、お茶カップ:大さじ1(12g)
保証期間1年
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
コードレスで使用ができる、USB充電式です。手軽に持ち運びができて、そのまま飲めるボトル仕様です。プロテインなど粉末ドリンク作りにも最適です。シンプル操作で簡単にドリンク作りができます。ミル付きなので、細かい粉末もできます。キャップを付け替えて持ち運びができます。サビに強いステンレス6枚刃を採用しています。
付属品持ち運び用キャップ、ピック、USBケーブル
色ベージュ
消費電力(W)充電時:5
本体質量(kg)0.7
本体寸法(mm)奥行100
本体寸法(mm)高さ275
充電時間(時間)約4
回転数(回/分)約18000
本体幅(mm)100
使用可能回数約5回(40秒運転・1分間停止の連続使用時)
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
調理しづらい素材を選び、ご家庭での食事をミキサーにかけました。ご家庭では手間のかかるミキサー食を、便利に使えるレトルトパウチ食品にしました。食材の風味を大切にした、おいしいミキサー食です。しっかり味付けした牛肉を甘辛く煮込んだ一品です。
賞味期限製造後1年6ヶ月
原材料牛肉、しょうゆ、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、砂糖、エキス調味料、かつお節エキス/加工デンプン、カラメル色素、増粘多糖類、カゼインNa、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆を含む)
アレルギー小麦・乳成分・牛肉・大豆
栄養成分(1袋当たり)エネルギー52kcal、たんぱく質3.3g、脂質2.0g、炭水化物5.3g、食塩相当量0.6g
ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)
1個
¥169
税込¥183
5日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
本体寸法(mm)460×140×180
許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])5~80
本体寸法(mm)460×140×180
タイマー1秒~99.9時間
許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。
用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52
容量(mL)ミキサー:750、ミル:250
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.4
1台
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
小型軽量化のため、シャフトにチタン、インペラーにPPS樹脂を使用。重量はわずか2.8~3kg!
小型軽量の為、タンクに設置する際、専用架台が必要ありません。
(財)日本造船技術センターの造船技術を駆使した、超小型高効率インペラー。
超小型高効率インペラーの採用でドラム缶などの口にそのまま取り付けが可能です。
超小型高効率インペラーとステーターの採用で、キャビテーションの発生がほとんどありません。
インペラーとシャフトがあらかじめセットされており、現場での組み立てが不要。JIS 5K 50Aフランジをはずせば、PF2Bネジ込みタイプにもなります。
ギヤー減速していませんので、音や振動がほとんどありません。
標準でPP/チタン/PPS/PTFEなどの材質を使用しているため、耐食性に優れ、薬品の溶解に最適。
選りすぐった材質を使用し、ハイコストパフォーマンスを実現。
標準型のガイドおよびステーター材質はPP製で耐熱80℃(PVDF製は、耐熱100℃)。
モーター側および本体ハウジング側にオイルシールをダブルで入れたことで、腐食性ガスの進入を防止。
'97グッドデザイン中小企業庁長官賞特別賞を受賞。屋外設置可能で、外観にもこだわりました。
オプションのハンディグリップを使用する事で手持ちでの使用も可能です。
用途薬品の溶解、塩や粉末の溶解、肥料の溶解、反応槽の撹拌、貯留液の揺動
撹拌容量(L)(最大)200
質量(kg)2.9
取付JIS5K50A/PF2B
出力(W)45
主材質PP/チタン/PPS
ゼリー食の素(酵素入り)。ミキサー粥やでんぷん食品特有のベタツキを解消します。ベタツキの原因であるでんぷんをα-アミラーゼ(でんぷん分解酵素)が分解することによってミキサー粥やでんぷん食品の付着性が改善され食べやすくなります。ミキサー粥やでんぷん食品に限らず主菜副菜汁物デザート飲料などあらゆる料理にご使用いただけます。そのため用途別にゼリー剤をご用意いただく必要がありません。
用途のどに詰まった場合は直ちに救急に連絡し指示に従って応急処置をしてください。本製品を粉のまま口に入れて食べないでください。本製品を使用した食品のかたさには十分注意しのどに詰まるおそれがないよう適切なかたさに調理してください召し上がる方の健康状態に応じて専門の医師管理栄養士言語聴覚士等にご相談の上ご使用ください。熱い食品や飲料ではやけどをするおそれがありますので温度を確認してからお召し上がりください。食事介助を必要とする方が召し上がる際は介助者は確実に飲み込むまで様子を見守ってください。本製品の使用により飲食物が誤って気管に入ること(誤嚥)を防げるものではありません。本製品の食物繊維の作用によりお腹がはったりゆるくなったりすることがあります。お茶などの透明な飲料に使用した場合ゼリーが白濁しますが異常ではありません。原料由来の色により製品粉末が褐色を帯びていたり黒い粒が見られることがありますが品質には問題ありません。本製品はでんぷん分解酵素を使用しておりますので他のでんぷん食品に混入したり飛散することがないようご注意ください。介護や介助の必要な方やお子様の手の届かないところに保管してください。高温多湿と直射日光を避けて常温で保管し開封後は密閉してお早めにご使用ください。
ゼリー食の素(酵素入り)。ミキサー粥やでんぷん食品特有のベタツキを解消します。ベタツキの原因であるでんぷんをα-アミラーゼ(でんぷん分解酵素)が分解することによってミキサー粥やでんぷん食品の付着性が改善され食べやすくなります。ミキサー粥やでんぷん食品に限らず主菜副菜汁物デザート飲料などあらゆる料理にご使用いただけます。そのため用途別にゼリー剤をご用意いただく必要がありません。
用途のどに詰まった場合は直ちに救急に連絡し指示に従って応急処置をしてください。本製品を粉のまま口に入れて食べないでください。本製品を使用した食品のかたさには十分注意しのどに詰まるおそれがないよう適切なかたさに調理してください召し上がる方の健康状態に応じて専門の医師管理栄養士言語聴覚士等にご相談の上ご使用ください。熱い食品や飲料ではやけどをするおそれがありますので温度を確認してからお召し上がりください。食事介助を必要とする方が召し上がる際は介助者は確実に飲み込むまで様子を見守ってください。本製品の使用により飲食物が誤って気管に入ること(誤嚥)を防げるものではありません。本製品の食物繊維の作用によりお腹がはったりゆるくなったりすることがあります。お茶などの透明な飲料に使用した場合ゼリーが白濁しますが異常ではありません。原料由来の色により製品粉末が褐色を帯びていたり黒い粒が見られることがありますが品質には問題ありません。本製品はでんぷん分解酵素を使用しておりますので他のでんぷん食品に混入したり飛散することがないようご注意ください。介護や介助の必要な方やお子様の手の届かないところに保管してください。高温多湿と直射日光を避けて常温で保管し開封後は密閉してお早めにご使用ください。
ゼリー食の素(酵素入り)。ミキサー粥やでんぷん食品特有のベタツキを解消します。ベタツキの原因であるでんぷんをα-アミラーゼ(でんぷん分解酵素)が分解することによってミキサー粥やでんぷん食品の付着性が改善され食べやすくなります。ミキサー粥やでんぷん食品に限らず主菜副菜汁物デザート飲料などあらゆる料理にご使用いただけます。そのため用途別にゼリー剤をご用意いただく必要がありません。
用途のどに詰まった場合は直ちに救急に連絡し指示に従って応急処置をしてください。本製品を粉のまま口に入れて食べないでください。本製品を使用した食品のかたさには十分注意しのどに詰まるおそれがないよう適切なかたさに調理してください召し上がる方の健康状態に応じて専門の医師管理栄養士言語聴覚士等にご相談の上ご使用ください。熱い食品や飲料ではやけどをするおそれがありますので温度を確認してからお召し上がりください。食事介助を必要とする方が召し上がる際は介助者は確実に飲み込むまで様子を見守ってください。本製品の使用により飲食物が誤って気管に入ること(誤嚥)を防げるものではありません。本製品の食物繊維の作用によりお腹がはったりゆるくなったりすることがあります。お茶などの透明な飲料に使用した場合ゼリーが白濁しますが異常ではありません。原料由来の色により製品粉末が褐色を帯びていたり黒い粒が見られることがありますが品質には問題ありません。本製品はでんぷん分解酵素を使用しておりますので他のでんぷん食品に混入したり飛散することがないようご注意ください。介護や介助の必要な方やお子様の手の届かないところに保管してください。高温多湿と直射日光を避けて常温で保管し開封後は密閉してお早めにご使用ください。
ゼリー食の素(酵素入り)。ミキサー粥やでんぷん食品特有のベタツキを解消します。ベタツキの原因であるでんぷんをα-アミラーゼ(でんぷん分解酵素)が分解することによってミキサー粥やでんぷん食品の付着性が改善され食べやすくなります。ミキサー粥やでんぷん食品に限らず主菜副菜汁物デザート飲料などあらゆる料理にご使用いただけます。そのため用途別にゼリー剤をご用意いただく必要がありません。
用途のどに詰まった場合は直ちに救急に連絡し指示に従って応急処置をしてください。本製品を粉のまま口に入れて食べないでください。本製品を使用した食品のかたさには十分注意しのどに詰まるおそれがないよう適切なかたさに調理してください召し上がる方の健康状態に応じて専門の医師管理栄養士言語聴覚士等にご相談の上ご使用ください。熱い食品や飲料ではやけどをするおそれがありますので温度を確認してからお召し上がりください。食事介助を必要とする方が召し上がる際は介助者は確実に飲み込むまで様子を見守ってください。本製品の使用により飲食物が誤って気管に入ること(誤嚥)を防げるものではありません。本製品の食物繊維の作用によりお腹がはったりゆるくなったりすることがあります。お茶などの透明な飲料に使用した場合ゼリーが白濁しますが異常ではありません。原料由来の色により製品粉末が褐色を帯びていたり黒い粒が見られることがありますが品質には問題ありません。本製品はでんぷん分解酵素を使用しておりますので他のでんぷん食品に混入したり飛散することがないようご注意ください。介護や介助の必要な方やお子様の手の届かないところに保管してください。高温多湿と直射日光を避けて常温で保管し開封後は密閉してお早めにご使用ください。
硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。
ヤセが少ないため、作業効率がアップします。
上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。
下地及び、クロスとの接着に優れています。
用途上・下塗り兼用
色淡クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ硬化型(速硬性)
主成分β石膏
硬化時間(分)30
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)150/6kg(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)1.8~2.1/3kg
1箱(6kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
伸び、ヘラ運びが格段に良くなり作業性がアップ、より効果的になりました。
耳切れが良くサンダー掛けも非常に軽くなり仕上がりがよりキレイになります。
表面性が良いのでクロスとの接着力、ペイントの付着がさらにアップしました。
自然乾燥タイプなので練り置きができロスが少なく経済的です。
用途上塗り専用
色クリーム
使用方法(1)きれいな容器に所定量の9割の清水を入、この中にパテ粉末を少しずつ散布し、パテ全体を湿らせてください。(2)その後直ちにハンドミキサーなどで2~3分間撹拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
タイプ乾燥型
主成分炭酸カルシウム
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)170(塗厚0.5mm)
混水量(L/袋)4.2~4.6
1袋(7kg)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1~2人分のジュースが簡単に出来るコンパクトミキサー。
緑茶など乾燥食品のパウダー粉砕も可能。
付属のミルを使用し、手作り粉・自家製ふりかけ・粉末緑茶が作れます。
カッターは刃をつぶしてあるのでお手入れも安心です。
ミキサー容器は分解してきれいに洗える構造なので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー容器セット時:約152×134×266、ミル容器セット時:約110×133×210
質量(kg)ミキサー容器セット時:約1、ミル容器セット時:約0.9
容量(mL)ミキサー容器:420、ミル容器:75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)135
定格時間(分)モーター:連続使用1以内
電源コード(m)約1.6
付属品ミキサー容器、ミキサー容器フタ、ミル容器、ミル容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂・エラストマー、カッターユニット:SPS(シンジオタクチックポリスチレン)、プロペラ:ステンレス、容器:AS樹脂、カッター用パッキン シリコンゴム、容器用フタ:PE樹脂
1台
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
ミキサー食、固形化食、一般食にプラスするだけで、食事量の変化がほとんどなく、エネルギーや栄養素(たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラル) の強化が出来ます。
1g=4kcal。少量でもしっかりエネルギー補給。
充実の栄養成分。
美味しさそのまま。
粉末タイプで扱い易い。
MCTパウダー使用。
仕様●容量:2.5kg●賞味期限:13ヶ月●入数:1ケース(2.5kg×5袋入)●原材料:デキストリン(国内製造)、植物性たん白(大豆)、難消化性デキストリン、粉末油脂、乳清たん白、銅酵母、亜鉛酵母、マンガン酵母、セレン酵母、モリブデン酵母、ビオチン酵母、ヨウ素酵母、ビタミンE含有植物油、クロム酵母/貝Ca、炭酸Mg、V.C、V.K、ピロリン酸鉄、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B12、V.B6、V.B1、V.B2、V.D、葉酸、(一部に大豆・乳成分を含む)●保存方法:高温多湿や直射日光を避け、涼しいところに保存してください。
アズワン品番68-0761-45
1ケース(5袋)
¥32,980
税込¥35,618
5日以内出荷
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L(軟らかめ)が適量です。)。この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋(8kg)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
1袋(8kg)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
【1】Vパテ、Vパテスーパーの正統後継品。【2】粗目骨材の配合により、深溝に最適です。【3】肉ヤセが少なく、がっしりした下地になります。使用方法。【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ(水の量はパテ1 当り約0.45L(硬め)~約0.55L。(軟らかめ)が適量です。)この中にパテ粉末を少しずつ散布しパテ全体を湿らせてください。【2】その後、直ちにハンドミキサーなどで2~3分間攪拌混合し、パテがパテ板(パテベラ)からタレ。落ちない程度にパテ粉末と水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用ください。
危険物の類別非危険物
再加熱の手間なく、食品をまとめることができる固形化補助粉末。食品と一緒にミキサーにかけるだけでいろいろな食品を常温でもプルッ、ふわっとまとめることができる固形化補助粉末です。食品本来の風味をそこないません。お好みの仕上がりになります。いろいろな食品に使用できます。[常温]の場合、野菜・果物など熱を加えたくない食品への使用におすすめです。素材の味、色、香り、栄養素をそこないません。[温かい(65度以上)]の場合、加熱調理した食品、熱を加えてもよい食品への使用におすすめです。少量のまとめるこeasyでゼリー状に仕上げることができます。
関連キーワード
1
2
次へ