95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)750 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1040(プレート含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg)0.95 グレー 消費電力(W)700 電源入/切シーソースイッチ 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。熱効率の良い丸型プレートで上昇温度の速さと温度の安定性は抜群です。安全装置としてサーキットプロテクタが付いています。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
温度範囲(℃)MAX325(ホットプレート表面温度)
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
500 税込550
9日以内出荷

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食卓に映えるコンパクトなマルチグリルなべです。プレートが2枚(深なべ・平面プレート)と3枚(深なべ・平面プレート・たこ焼きプレート)付きがあり、カラーもライトグレーとオレンジの2色があります。プレートによって、煮る・炊く・焼く・たこ焼き(3枚プレートのみ)などできて1台で何役もできる優れものです。シンプルで柔らかいデザインにこだわりました。優しい色合いで食卓にもなじみます。1~2人で使うのにぴったりのなべ容量3.2Lです。コンパクトな設計なので収納スペースにも困らず、使い勝手の良いサイズです。
消費電力(W)900 電源コード(m)約1.7 温度調節範囲(℃)保温~約250 寸法(mm)平面プレート装着時 240×245×97/深なべ装着時(ふたを含む) 330×250×173/たこ焼きプレート装着時 240×245×100 質量(g)2200 材質アルミ、ポリプロピレン、PF 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 質量(kg)平面プレート装着時約1.3/深なべ装着時約2.2/たこ焼きプレート装着時約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間 容量(L)深なべ/3.2
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.9 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)80~210 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズのスマートなホットプレート。 ふた付きだから蒸し焼き料理もできる。 スイッチ一つの簡単操作。 プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。 インテリアとして置ける卓上で映えるデザイン。
消費電力(W)700 電源コード(m)1.4 材質プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、ふた:鉄(塗装) 質量(g)約1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×305×120
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1枚
1,000 税込1,100
9日以内出荷

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度) 温度調節精度±7.5℃
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートには熱伝導に良いアルミニウムを使用。密閉型ステンレス製パイプヒータを埋め込んでおり、長寿命。温度ヒューズ(76℃)、過熱防止機能付。クリーンルームでの使用も可能。
温度範囲(℃)(室温+5)~300.0 ヒーター容量(W)400+250 トッププレート(mm)W190×D190 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 7A 温度精度±0.1℃ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×150
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷

小池精密機器製作所ホットプレート
エコ商品
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
質量(kg)4 電源AC100V 7A 温度範囲(℃)室温+5~300 最高温度(℃)300 温度精度±0.2℃ 大きさ190×190×173mm 温度センサー熱電対K 温度制御PID方式 材質(プレート)アルミ(アルマイト処理) プログラム機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
109,800 税込120,780
31日以内出荷

小池精密機器製作所ホットプレート
エコ商品
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
質量(kg)4 電源AC100V 7A 温度範囲(℃)室温+5~300 最高温度(℃)300 温度精度±0.2℃ 大きさ190×190×173mm 温度センサー熱電対K 温度制御PID方式 材質(プレート)アルミ(アルマイト処理) プログラム機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
139,800 税込153,780
31日以内出荷

アサヒ理化製作所ホットプレート
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス 温度制御PIDゼロクロス制御 温度分布±5℃
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
温度範囲(℃)50~250 分解能(℃)1 温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineホットプレート
プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250 プレート寸法(mm)338×238×25H 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時) 使用環境5~35℃、Rh80%以下 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 温度設定1℃単位
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサイズだから場所を取らずに調理ができる。。一人暮らしにも丁度良い手ごろなサイズ。焼き肉・焼きそば・お好み焼きなどが楽しめます。内面フッ素樹脂加工焦げ付きにくい。
消費電力(W)800 電源コード(m)約1 温度調節範囲(℃)0~195
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

シマテックホットプレート
エコ商品
HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。 複数のベアリングを同時に加熱することが可能 ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能 保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止 安心のPSEマーク適合品
寸法(mm)加熱プレート部:380×180 高さ(mm)保護カバー:50 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)830 本体質量(kg)5 設定温度範囲50~200℃ (保温機能付) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.02MB) 総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。目盛ごとの温度調整が安定しています。回転数をデジタル表示。高粘度溶液の撹拌、距離を離した複数容器内の撹拌も可能。別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の丸底の容器の撹拌が行なえます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500 付属品4A撹拌子1個 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 6A モーターDCブラシレスモータ 30W ヒーター470W MAX300℃(プレート表面温度) 撹拌容量(mL)50~50000 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×237×144 トッププレート(mm)Φ168
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

タイガー魔法瓶グリル鍋
蒸し物料理も楽しめて多彩に活躍
質量(kg)4.9 ブラウン 消費電力(W)1100 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約 1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1100 プレートプレート3枚(波形、深なべ、たこ焼き)、蒸し台付 寸法(cm)【本体】40.2×36.0×19.1、【深さ】たこ焼き:約0.50、穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.50、蒸し台:約3.30、【なべ・プレート】穴あき・波形:約24.80、たこ焼き:約25.10、深なべ:約26.10、蒸し台:約24.50 温度調節範囲(℃)保温~240 満水容量(L)深鍋:3.7
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ホットプレートには熱伝導の良いアルミ板を使用し、これにヒーターを埋め込んで表面にセラミックコーティングを施しました。300℃まで制御でき、耐食性にも優れています。 希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。 外装は、耐熱性や耐薬品性に優れた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
回転速度(min-1[r.p.m])200~1500 付属品PTFE撹拌子1個 材質(本体)GF-PBT(ガラス繊維強化ポリブチレンテフタレート)、(ホットプレート)セラミックコーティング 質量(kg)2.1 モーターくま取りモーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×203×110、(ホットプレート)Φ150 電源(AC100V)15A 撹拌容量(mL)30~3000 使用周囲温度(℃)5~35 温度調節サーミスター式ON-OFF制御 ヒーター容量(W)250
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。
表面粗さ(S)6.3以内 平面度(mm)0.1以下 ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260 使用温度範囲(℃)50~250 ヒーター容量(W)500 プレート寸法(mm)200×200×25 材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ TGK品番0692 61 05 01 型式FHP-200AS 質量(kg)4.7 外形寸法(mm)254×266×160 電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード 安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時) 使用環境温度(℃)5~35 調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御 使用環境湿度(%)80以内 温度設定1℃単位
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
温度範囲(℃)50~250 精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて) 材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調節液体膨張式 最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スヌーピーたちのミニパンケーキも焼けるコンパクトホットプレートです。 平面プレート、たこ焼きプレート、パンケーキプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード。
材質本体:スチール/フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金 寸法(mm)375×235×H175 質量(kg)約2.3 エクリュ 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.8
1台(1台)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

食後のお片付けが『ラク』になる!。ラクになる3つのポイント:汚れが拡がらない、焦げ付かない、一瞬でお片付け。ミニプレートにも、2品同時調理も、オーブンシートにも。シリコン樹脂加工で油カット調理が出来てヘルシー。自然にやさしい無漂白紙
材質両面シリコン樹脂加工紙 寸法(mm)390×240×36 耐熱温度(℃)250(20分間)
1個(10枚)
999 税込1,099
5日以内出荷

強磁力のマグネットを採用で強力な撹拌が行えます。 セラミックコーティングしたアルミ天板を採用し、熱伝導性・耐薬性に優れています。
付属品撹拌子30mm1個 寸法(mm)184×202×114 質量(kg)2.6 回転数(min-1[r.p.m])400~1500 電源AC100V・50/60Hz 最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)176×151 モーターコンデンサモーター 撹拌容量(mL)100~3000
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

酸性ガス雰囲気において使用した場合従来の製品( メーカー比)より本体の耐酸性を向上したホットプレートです。ホットプレート本体と温度制御器を2mのコードにてセパレータータイプにしました。新しくアウターフレームを設けることにより放熱を最小限に抑えかつ内部にアルミプレートを組み込み熱の伝わりを良くする事で従来品より温度分布が向上しました。天板の切れ込みをなくすことで薬品をこぼした場合でも中まで染み込みにくい構造になっています。
1台
1,290 税込1,419
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セラミックコーティングの強力撹拌器。熱伝導の優れたアルミ材にセラミックコーティングした天板を採用。セラミックコーティングにより耐薬品性に優れています。強磁力のマグネットを採用。大容量、高粘度試料の撹拌が行えます。天板の温度調節はボューム式で行えます。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1400 撹拌容量(mL)200~10000 付属品撹拌子40mm×1個 材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング 質量(kg)約6.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)11 モーターACモータ コンデンサ型電子制御3W ヒーター(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×315×151 撹拌台寸法(mm)W299×D285 熱板温度(℃)最大250(OFF付ボリュームで設定)
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

『オムニ卓上2段式グリルプレートコンパクトホットプレート調理家電』は、お店のような出来立ての美味しい焼肉が食べれる、気軽に使えるコンパクトサイズの卓上焼肉プレートです。最大200℃の火力で食材を熱々に美味しく焼き上げます。上下の2段プレート仕様で食材を分けて調理ができるので、上段でお肉を焼きながら、下段では野菜を焼くことができます。お肉も野菜も両方堪能でき、またお肉の脂が野菜につくこともありません。さらに、付属のミニフライパンでチーズを溶かすことで簡単にラクレットが作れ、他には目玉焼きなど使い方次第で様々な料理ができます。
用途家で手軽に焼肉したい方、少人数用で多用途な調理家電をお探しの方、新生活を始める方、操作やお手入れが簡単なホットプレートをお探しの方に。 セット内容本体、ミニフライパン2個 消費電力(W)350 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm)約31.5×11×11
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

【一台多役】。付属した三つのプレートで、たこ焼き、焼肉、しゃぶしゃぶ、お好み焼き、野菜炒めなどの様々な料理がチャレンジでき、一人や皆で一緒に料理を楽しむことができ、たこ焼きプレートを一度に24個分を作ることができます。また、透明なガラス蓋が付いているので、調理の様子が確認できて嬉しいです。。【加熱均一のヒーター設置】。今回特別な加熱均一のヒーターが内蔵されているため、プレート全体に熱が伝わりやすく、短時間で高温に到達できるメリットもあります。中央下につまみが付いているので、温度調節が簡単です。料理中にも、調理物の様子を見ながら調整することができます。保温性もあり、お好み焼きを作るのにとても便利です。。【安全設計・持ち運びに便利】。裏面の通気口を設置することで、使用中にも安心調理できます。それにマグネットプラグ式なので、簡単に設置、取り出すこともできます。カバーは強化ガラス製のため、耐熱性、耐衝撃性に重点を置いており、割れにくいです。熱放散ハンドルで握りやすく、触り心地が良く、焦げ付き防止、キッチンから食卓への移動にも大変便利です。 。カラー: グリーン。。素材: アルミニウム。。ワット数(W): 1200 W。。本体サイズ: 40.6 x 31.4 x 24.3 cm。。重さ: 5.74kg。。容量: 3.5L。。お手入れ: プレートが簡単に水洗い可能、便利な着脱式デザイン
消費電力(W)1200
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

付属品保証書付取扱説明書 材質【本体】竹材【プレート】アルミダイカスト【取っ手】フェノール樹脂【水トレイ】アルミ【コントローラー】フェノール樹脂 質量(kg)2.2(コントローラー含まず) 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4(コントローラー含まず) 本体寸法(mm)391×75×243(コントローラー含まず) 定格消費電力(W)1000 温度調節サーモスタット…80℃(保温)~230℃
1個
8,288 税込9,117
5日以内出荷

手軽に燻製が作れる燻製器です。バーベキューコンロや家庭用のガスコンロで簡単に燻製が出来ます。
仕様●材質:スチール●生産国:日本 アズワン品番65-8899-58
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

PRINCESS(プリンセス)テーブルグリルミニピュア
デザイン賞受賞の美しすぎるホットプレートのコンパクト版 美味しい、ヘルシー、お手入れ簡単 遠赤外線効果で野菜、肉、海鮮など、あらゆる素材本来の美味しさに出会えます。 オイルフリー調理可能で、中央のスリットが余分なオイルを逃してくれてヘルシー。 汚れはサッと一拭きなどお手入れも簡単です。コンパクトで収納にも便利。
セット内容プレート1枚、台座1台、温度調節プラグ1個、オイルトレー1枚、スパチュラ4本 材質プレート:アルミダイキャスト・セラミックコーティング、台座:竹 質量(kg)約2.4 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約2 最高温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリルプレート:394×256×45、台座:450×220×75
1台
15,000 税込16,500
5日以内出荷

オーム電機ミニグリル鍋
ミニグリル鍋フッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)650 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1065(ガラスふた含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)259×140×229(ガラスふた含む)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂 質量(kg)約32 消費電力(W)70/70(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 15A 内容量(L)約92 外寸法(mm)550×620×630 冷媒R-600a(HCノンフロン) アズワン品番2-1122-01 冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷