焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。
高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。
肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。
サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書
材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工
質量(kg)2.4
消費電力(W)1400
ケーブル長(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130
電源電圧(V)100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
容量(L)1.8
材質鉄鋳物、天然木
質量(kg)3
直径(Φmm)(焼皿)155
外径×高さH(Φmm×mm)265×67
TKG品番9-2093-1101
TKG品番(2017)6-1925-1201
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
質量(g)960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×295×60
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
焼皿はフッ素樹脂加工。
上部で焼肉、下部の鍋でしゃぶしゃぶや寄せ鍋として使用できる1台2役、1台2味の鍋です。
容量(L)3.5
材質アルミ
質量(kg)1.93
深さ(mm)70
寸法(外径×高さ)(mm)334×95
TKG品番9-2093-1201
TKG品番(2017)6-1925-1301
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
容量(L)2.9
材質アルミ鋳物
質量(kg)2.2
直径(Φmm)(焼皿)170
外径×高さH(Φmm×mm)307×62
TKG品番9-2093-1001
TKG品番(2017)6-1925-1101
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ガス火専用品
容量(L)0.7
材質鉄鋳物・天然木
質量(kg)4.6
底径(Φmm)140
寸法(外径×高さ)(mm)347×65
TKG品番9-2093-0901
TKG品番(2017)6-1925-1001
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。
素材への火のあたりが柔らかくムラなく火を通すことができます。
カセットコンロ専用。
サイズ(cm)27
質量(g)2237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×50
材質(本体)鉄鋳物
表面処理油焼き
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
サイズ(cm)29
材質鋳鉄
質量(kg)3.8
外径×深さ(Φmm×mm)300×55
TKG品番9-2133-1101
TKG品番(2017)6-1967-1001
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
材質鉄鋳物
質量(kg)0.75
外径×高さH(Φmm×mm)Φ164×35
TKG品番9-2117-1401
TKG品番(2017)6-1953-1501
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
材質鉄鋳物
仕様IH対応
深さ(mm)18
サイズ(cm)(外径)29
材質鋳鉄
質量(kg)3
深さ(mm)45
底径(Φmm)270
TKG品番9-2133-1301
TKG品番(2017)6-1967-1201
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)17
寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110
接続口径(Φmm)9.5
サイズ(cm)30
容量(L)1.2×3
材質アルミ合金
仕様IH対応
質量(kg)2.06
外径×深さ(Φmm×mm)336×62
底径(Φmm)198
TKG品番9-2085-0701
TKG品番(2017)6-1927-0801
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
仕様プレート:内面フッ素加工
寸法(Φmm)160
EBM品番3292510
1セット
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
関連キーワード