1本で「つかむ、きる、しぼる」ができる!レトルト食品のお悩みを解決する多機能ハサミ。
用途・先端のギザギザ加工でパウチをしっかりつかんで安全に取り出すことができます。・パウチの中身を飛び散らせることなく簡単にカットすることができます。・パウチの中身を残さず絞り出すことができます。・外出先での使用にも安全に持ち運べるようキャップが付いています。付属の両面テープを使って冷蔵庫やキッチンの壁面にキャップを固定、スッキリと収納することもできます。・独自の設計により刃先が浮く構造になっているため、テーブルに置いた際に刃先が直接触れることがなく汚れや油などがテーブルに付着する心配がありません。
材質本体/ステンレス刃物鋼、柄・キャップ/ABS樹脂(耐熱温度80℃)
全長(mm)190
質量(g)約70
1丁
¥899
税込¥989
当日出荷
先端がシリコーンで焦げにくく、滑りにくい。
材質シリコーン、ナイロン、18-0ステンレススチール(芯材)
全長(mm)300
耐熱温度(℃)ナイロン/200、シリコーン/280
薄く、しなやかで耐熱性のあるスパチュラ。
用途軽くて熱に強いナイロンを使用。先端はしなやかなシリコーンゴムを使用。大切な鍋やフライパンを傷つけません。
材質シリコーン、ナイロン
耐熱温度(℃)シリコーン/280、ナイロン/200
食器洗浄機対応
材質ブレード:ステンレス、柄:茶合板、鋲:ステンレス
全長(mm)202
TKG品番9-1869-1901
TKG品番(2017)6-1665-2301
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
容量(mL)300
材質18‐8ステンレス
直径×高さ(mm)77×90
TKG品番9-2278-0501
TKG品番(2017)6-2065-1601
食器の種類洋食器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
海外で絶大なる評価を得ている関兼常の最高級ダマスカス洋包丁シリーズ
世界の高級レストランのシェフたちから熱い注目を集めています
33層を織りなすダマスカス鋼は、ただ美しいだけでなく、強度、耐久性、切れ味すべてにおいてハイグレード
鋼材VG-10を採用し、錆にも強いため、汎用性にも優れ、業務用としてだけでなくご家庭でも気軽にご使用になれます
刃渡り(mm)180
材質鋼材:VG-10ステンレス、33層ダマスカス
全長(mm)300
質量(g)158
口金ステンレス
材質(柄部)黒合板
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
材質刃部/ハイカーボンステンレススチール、柄部/ABS樹脂
全長(mm)200
質量(g)88
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0584-1601
TKG品番(2017)6-0524-1301
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
先端は熱に強いシリコーン、他の部分は軽量で熱に強いナイロンを採用。
用途滑りにくい材質のシリコーンを採用し、フッ素加工やホーロー製の鍋・フライパンを傷つけないのが特長。
材質18-0ステンレス(芯材)、シリコーン、ナイロン
全長(mm)300
耐熱温度(℃)シリコーン/280、ナイロン/200
食器洗浄機対応
波紋のような見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層重ねた技術の結晶です。関孫六の最上位シリーズです。
刃長(cm)16.5
材質(口金・尻金)ステンレススチール
全長(mm)293
質量(g)290
刃幅(mm)46
板厚(mm)2
材質(刃)ステンレスクラッド複合材(切り身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール)
材質(ハンドル)積層強化木
柄幅(mm)23
アズワン品番65-1221-52
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ステンレス中空ハンドル構造にすることにより理想の重量バランスを実現しました。切れ味を重視したステンレス刃物、ハンドルはサビに強い18-8ステンレススチールを採用。ブレードからハンドルまで一切つなぎ目の無い一体構造になっている為、洗いやすく衛生的です。
全長(mm)300
質量(g)128
材質(刃)ステンレス鋼
材質(ハンドル)18-8ステンレススチール
刃長(cm)16.5
背厚(mm)2
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、柄:茶合板、鋲:ステンレス
全長(mm)225
TKG品番9-1869-2101
TKG品番(2017)6-1665-2501
1個
¥909
税込¥1,000
3日以内出荷
切り離れの良い 両面ディンプル二段研磨加工 汚れが詰まりにくく抗菌剤入りハンドルで衛生的 さびにくいステンレス鋼 食器洗浄機対応 日本製
用途野菜・肉・魚等、幅広く使える
材質刃部:ステンレス鋼(両刃) ハンドル:ポリプロピレン(抗菌剤入り)耐熱温度120℃
寸法(mm)170
アズワン品番64-4078-56
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、柄:茶合板、鋲:ステンレス
全長(mm)224
TKG品番9-1869-1801
TKG品番(2017)6-1665-2201
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205
刃長(mm)約55
切断能力(mm)25
最大切断能力(mm)25(生木)
ハンドル色オレンジ
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品です。
材質刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木
全長(mm)310
質量(g)283
柄幅(mm)23
材質(柄部)積層強化木
材質(刃)特殊ステンレス刃物鋼
刃幅(mm)44
板厚(mm)2
アズワン品番65-1221-56
刃渡り(mm)180
1個
¥9,598
税込¥10,558
32日以内出荷
材質ブレード:ステンレス、柄:黒合板、鋲:ステンレス
全長(mm)200
TKG品番9-1869-2401
TKG品番(2017)6-1665-2801
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
材質ブレード:ステンレス刃物鋼 、柄:黒合板、鋲:ステンレス
全長(mm)220
TKG品番9-1869-2301
TKG品番(2017)6-1665-2701
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
全長(mm)223
EBM品番7506800
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
真空構造だから、飲み終わるまでキィーンと保ちます。
材質ステンレス鋼
食器の種類和食器
オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。
刃長(mm)165
仕様刃角度:18°~20°設定
材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼
形状両刃
全長(mm)287
板厚(mm)ブレード:2.0
硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード