237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー タイプ即用式(傾斜搭載不可)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15~40 寿命(期待)3年/25度 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。
仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用 仕様上部形状フラット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯 適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯 種類小形制御弁式鉛蓄電池 使用温度範囲(℃)-15~+40 公称電圧(V)12 寿命(期待)3年/25℃ 充電方式定電圧充電
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なラインナップから最適な容量を選択 高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性
用途小形電動台車、AGV、スイーパー、遊戯車両、バッテリー式溶接機。 電圧(V)12
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1双
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L
コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。
仕様商品質量(kg):約8.2 グレー 電源(V)交流電源:100 50/60Hz(ACアダプター使用)/直流電源:12/24 消費電力(W)55 方式コンプレッサー式 電源コード(m)AC電源コード:約1.5/ACアダプター:約0.5/車載用DCコード:約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8 温度設定範囲(℃)約-20~20
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タクシー業務の環境下では、熱による過充電だけでなく、電気負荷増大による放電気味使用も増加しています。 極板の耐久性をアップ(グリッドの強化とハードペーストを使用)することで、長寿命化を実現しました。 グリッドの(太桟化)により電気抵抗を小さくすることで導電性を向上。高い始動性能を発揮します。 PTX-D26は、寒冷地仕様車やアイドリングストップ機構搭載車にも対応可能です。 外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルタを内蔵した「防爆液栓」を採用しています。
仕様上部形状突出 長側面長さ(cm)26
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機 公称電圧(V)12 充電方式定電圧充電 温度範囲(℃)-15~40 寿命(期待)6年/25度 仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11 ホワイト 定格電圧(V)AC100 直径(Φcm)ターンテーブル:25.5 定格消費電力(W)1150 電源コード(m)1.5 庫内容量(L)17 出力切替700W/500W/200W
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックGSユアサバッテリー
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! 信頼性をさらに追及した高性能GSバッテリー! メンテナンスを軽減し、耐久性を向上ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。また船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっています。 防爆液栓(突出)を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また突出形状にすることにより開けやすくなっています。※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。 エンベロープセパレータを採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートを活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。 D型ターミナルを同梱。船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しています。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
用途バイク用バッテリー タイプ液入充電済
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅(mm)165 電圧(V)12 端子形状L形 総高さ(mm)176 バッテリー容量(Ah)32(5時間率)、38(20時間率)
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。
用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー 電圧(V)12(液入充電済み)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

危険な液がれリスクを低減・液減りを低減し、長寿命を実現・世界初 GRテック液栓の開発・最高液面(UL)と最低液面(LL)間にゆとりを確保し液枯れリスクを低減・万一の減液にも、補水可能な液口栓付き
仕様液入充電済み/GRテック液栓付き/二重蓋構造/一括排気構造/とって付き 電圧(V)12
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。ヒーター内蔵、3段階温度調節可能であったか。USB給電でモバイルバッテリー等からの給電が可能。はっ水加工でアウトドアでのご利用もおすすめ。安心の2時間自動オフタイマー付き。手洗い可能でいつでも清潔。持ち運びに便利なポーチ付き。※モバイルバッテリーや、USB電源アダプターなどの電源部分は付属していません。
仕様●色:オレンジ●製品サイズ:W940×D640mm●定格消費電力:5W●本体材質:ポリエステル100%●ウォッシャブル:手洗い アズワン品番65-8889-94
1枚
特価
3,880 税込4,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁船などに適したバッテリーです。 ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートと活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。
用途船舶のエンジン始動に 電圧(V)12(液入充電済み) 形状(上部)突出 タイプオープンベント(開放)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。 電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。 ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途明るさや、人の接近を感知します。ベッドの足元などにおすすめです。 材質PC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×22×42 センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR) 色温度(K)3000 センサー効範囲約100度 3m 光軸調整範囲無段階(10%~100%) タイマー約30/130/380秒 演色指数(Ra)80
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まな板洗浄の際に水分を素早く除去でき、食中毒の原因と なる細菌やカビの増殖を抑え、早く乾燥します。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)203×15×27 材質ホルダー/ABS樹脂、スポンジ/ポリエチレン TKG品番9-0377-1101 TKG品番(2017)6-0341-1101
1個
419 税込461
当日出荷

ユアサグローブ(トンボレスキュー)パンダグリップ
仕様指先:滑り止め人工皮革/ブラック ブラック 本体牛本革 材質(甲)ポリエステルニット
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質!。アメリカで開発、大型二輪車の暗電流や使用時の電気負荷に対応した高容量シリーズ。・ターミナル構造(一体型サイドブッシング方式)と極板高型化で高容量を実現。・大型二輪の高出力にも耐えうるターミナル構造。安心のメンテナンスフリー。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。優れたエンジン始動性能。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。漏液を抑えた構造。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。タフネス。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
仕様10時間率容量:20Ah 質量(kg)約7.1 高さH×幅W×長さL(mm)バッテリー:156×88×177 互換品番バッテリー:GYZ20L
1個
40,980 税込45,078
翌日出荷

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途スイッチの前を「てのひら」を行き来することでスイッチの入切を操作できます。 キッチンや、ガレージなどで手が汚れているときなどに便利です。 消費電力(W)2.6 材質PC 全光束(Lm)297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×10 センサー赤外線近接センサー 色温度(K)3000 センサー効範囲約5cm 入力電源12V 0.5A 光軸調整範囲無段階(10%~100%) 演色指数(Ra)80
1台
特価
2,598 税込2,858
当日出荷

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります) 消費電力(W)2.4 材質PC 全光束(Lm)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×29×20 センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR) 色温度(K)3000 センサー効範囲約100度 3m 入力電源Li-polymer battery 3.7V 1100mAh タイマー約15/130/380秒 演色指数(Ra)80
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

ステンレススチール、真鍮、ガラス、鏡、メッキ製品等に付着した洗剤では落としきれない水アカ、湯あか、茶渋タンニン、油汚れ、錆等をキズを付けずにキレイに落とします。
使用場所キッチン 成分純石鹸、重曹、リモネンd、シリカ、グリセリン、アルミナ、界面活性剤 容量(mL)250 TKG品番9-1327-0701 TKG品番(2017)6-1187-0701
1個
899 税込989
当日出荷

極板の耐久性向上で深放電に対応。 高い始動性能を発揮。補水作業を軽減。 配送車専用最適設計。 使用開始ラベル付。安全液栓を採用。
形状(上部)突出 電圧(V)12
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷