従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427
材質主原料:炭酸カルシウム
色白
容量(kg)20×1袋
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
材質主原料:炭酸カルシウム
長さ(mm)400
幅(mm)375
厚さ(mm)145
容量(kg)5×4袋
危険物の類別非危険物
人工芝や天然芝へのライン引きにお困りの方!こちらをご使用ください!
成分卵殻カルシウム
容量(kg)20
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
欠品中
従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちし、ホコリが出にくい。
用途グランドのライン引きに、無公害(炭酸カルシウム)で便利なビニールパック詰、ビニール袋(3kg)入りなので、長期間保存が出来、取扱いが簡単。
材質炭酸カルシウム
容量(kg)(3×5袋)
1箱
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線
材質プラスターボード端材+卵殻
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちしホコリが出にくい炭酸カルシウム。無公害(炭酸カルシウム)で便利なビニール袋(3kg)入り。長期間保存が出来、取扱いが簡単、グランドのライン引きに。
材質炭酸カルシウム
容量(kg)15(3×5袋)
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!
主成分炭酸カルシウム
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1袋(20kg)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き
容量(L)約14
質量(kg)20
マイゾックスコード213457
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付)
仕様消石灰用
材質(本体)鋼板製
容量(kg)4.4
線幅(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
まとめ買いにお得な20kg10箱セット
セット内容袋入炭カル20kg×10箱
材質炭酸カルシウム
質量(kg)20/箱
1組
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちし、ホコリが出にくい炭酸カルシウム。
材質炭酸カルシウム
容量(kg)20
1箱
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、雨が降っても水にぬれても消えにくい粉チョーク。
タップリ500g入
各社のチョークライン画線器にも使用できます
用途屋外の消さなくてよい場所へのライン引き。
色白
トラスコ品番245-8977
1個(500g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手を汚さずにパウダーの充填ができます。
用途グラウンド整備に
仕様実用新案取得、登録商標
材質炭酸カルシウム
質量(kg)5×4袋
1組(5kg×4袋)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
粉つきがよく、雨風に強い
高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能
残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番758-7058
色白
1個(1kg)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
名称Calcium hydroxide
化学式Ca(OH)2
化学組成Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量74.09
CAS登録番号1305-62-0
別称消石灰
細くてきれいなラインが弾けるパウダータイプ。
消石灰・建材用炭酸カルシウムではなく、食品等で使用される炭酸カルシウムを中心に構成。天然芝にも優しく、エコを求める状況にふさわしいライン引き用パウダー。体育指導やスポーツ活動をはじめ、安心してご活用ください。
材質炭酸カルシウム
アイブロウパウダーをのせたり、ラインをぼかしたりする筆です。
全長(mm)126
寸法(mm)金具:35
直径(mm)7
ブラシ斜平
毛丈(mm)6.5/5
毛幅(mm)6
毛厚(mm)1
材質(毛)馬、イタチ
材質(金具)真鍮クロームメッキ
材質(軸)木軸
質量(g)5
1本
¥1,500
税込¥1,650
9日以内出荷
アイブロウパウダーをのせたり、ラインをぼかしたりする筆です。
全長(mm)126
寸法(mm)金具:35
直径(mm)7
ブラシ斜平
毛丈(mm)6.5/5
毛幅(mm)6
毛厚(mm)1
材質(毛)馬、イタチ
材質(金具)真鍮18金メッキ
材質(軸)木軸
色(柄)臙脂
質量(g)5
1本
¥2,000
税込¥2,200
6日以内出荷
グランドブラシライナーは、陸上用コースの目安となるラインを作成することができます。パウダー引きの下書きとしてはもちろん、簡易なご利用の場合はラインのみで練習※が行えます。※グランドの状態や使用時間により、ラインの認識がしにくい、またはラインが消えてしまう場合がございます。
用途11m(5コース)21.1m(4コース)31.2m(4コース)の3パターンで利用可能
仕様コース幅:1m×5コース、1.1m×4コース、1.2m×4コース調整式
材質主材:40mmアルミ丸パイプ
質量(kg)5.7
幅(cm)519
柄長(m)1.7
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。
フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。
省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。
自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。
フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。
用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67
電源(V)三相200
集塵容量(L)42
出力(kW)2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)36
吸込口径(Φmm)150
トラスコ品番759-3309
材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル
寸法(mm)780×618×1618
質量(kg)170
タイプIE3モーター
最大静圧(kPa)3.43
電源コード(m)2.5(プラグなし)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618
ちり落とし方式パルスジェット
標準消費電力料金(50Hz)29.70円/h
1個
¥579,000
税込¥636,900
20日以内出荷
パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。
ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。
マグネットSUS316L
表面磁束密度(T)1(10000G)
表面仕上げバフ#400
取付け方法全周溶接
材質SUS304
スキッドプレート付きのアンダーフレームキット。
オフロード走行での飛び石などからエンジンを守る。
フレームは鉄製でブラックパウダーコートを施す。
スキッドプレートはアルミ製(A5052)にヘアライン加工を施す。
純正マフラーとDELTAバレル-4sミニマフラーは併用可能。(他社製マフラーの取付は未確認です。)
適合車種クロスカブ50/110 '18-21
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。
上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。
材質SUS304
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。・裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。・しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます・フックの長さが24mmもあり狭い場所でも有効活用できます。・耐荷重は約2.5kg。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。簡単便利なマグネットフック。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に
材質本体:ABS/磁石:ネオジム磁石/滑り止め:ゴム/フック:スチール/チューブ:シリコン
色パウダーブルー
耐荷重(kg)【垂直】2.5【天吊り】2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)24×25×50
関連資料(1.14MB)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
コンパクトなパウダーブラシとしてラインナップ。グリップの長いパウダーブラシでは、手元洗浄が困難との現場意見を参考にハンディタイプのブラシを製作しました。
用途器具洗浄向けブラシ
全長(mm)145
高さ(mm)【取手部】85
質量(g)1452
ブラシ幅(mm)50
ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
コンパクトなパウダーブラシとしてラインナップ。グリップの長いパウダーブラシでは、手元洗浄が困難との現場意見を参考にハンディタイプのブラシを製作しました。
用途器具洗浄向けブラシ
全長(mm)145
高さ(mm)【取手部】85
質量(g)1452
ブラシ幅(mm)50
ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
コンパクトなパウダーブラシとしてラインナップ。グリップの長いパウダーブラシでは、手元洗浄が困難との現場意見を参考にハンディタイプのブラシを製作しました。
用途器具洗浄向けブラシ
全長(mm)145
高さ(mm)【取手部】85
質量(g)1452
ブラシ幅(mm)50
ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
コンパクトなパウダーブラシとしてラインナップ。グリップの長いパウダーブラシでは、手元洗浄が困難との現場意見を参考にハンディタイプのブラシを製作しました。
用途器具洗浄向けブラシ
全長(mm)145
高さ(mm)【取手部】85
質量(g)1452
ブラシ幅(mm)50
ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
コンパクトなパウダーブラシとしてラインナップ。グリップの長いパウダーブラシでは、手元洗浄が困難との現場意見を参考にハンディタイプのブラシを製作しました。
用途器具洗浄向けブラシ
全長(mm)145
高さ(mm)【取手部】85
質量(g)1452
ブラシ幅(mm)50
ブラシ高さ(mm)40
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード