リアルシルエット・エラストマーマテリアル・3Dリアルアイ・ダブルカラーリング・ガイド穴・スリット(110Fのみ)・FECOエコタックル認定商品・専用トレイ
用途まさにベイトフィッシュそのもの。 釣れない時の切り札「ラストエース」のフローティングタイプ。水面付近で見せるその弱々しさ、そしてバスが何も疑いなく吸い込む様は、まさにベイトフィッシュそのもの。 超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプ・シークレットベイト、ラストエースF(フローティング)。
全長(cm)11
入数(本)3
*リアルシルエット:背ビレ、尻ビレ、尾ビレが付いた小魚そのもののリアルなボディシェイプ。 *エラストマーマテリアル:浮力と強度を兼ね備えたエラストマー素材。 *3Dリアルアイ:弱々しい襲われるべきもの小魚の眼を立体的にイミテート。 *ダブルカラーリング:複雑かつ立体的な表現を可能にする塗装&プリントのダブルカラーリングで、小魚の生々しいヌメリ感を再現。 *ガイド穴:フックやネイルシンカーを素早く真っ直ぐにセットするために便利なガイド穴を設置。 *FECOエコタックル認定:FECO認定マークを刻印。(本製品は「FECOエコタックル認定商品」です。JB・NBCのトーナメントでご使用いただけます。 *専用トレイ:微細なヒレの付いたリアルなボディの型崩れを防ぐ専用トレイ(蓋付)入り。トレイと蓋が分離しない一体型でワームを出し入れする際のわずらわしさを排除。蓋が不意に開いてしまうこともなく、トレイのままバッグやケースに収納できて便利。エラストマー素材を他のルアーとの接触から守ります。
用途まさにベイトフィッシュそのもの。 釣れないときの切り札「ラストエース」のフローティングタイプ。水面付近で見せるその弱々しさ、そしてバスが何も疑いもなく吸い込む様は、まさにベイトフィッシュそのもの。 *水面で止めておくだけ、もしくはシェイク&ポーズで瀕死のベイトフィッシュを完全再現。 *表層をゆっくり引いてくるとフラフラと無防備に泳ぐベイトフィッシュに、高速ジャークorトゥイッチでは水面に追いつめられ逃げ惑うベイトフィッシュへと変貌。 *ワンジャークで音を発してダイブ~浮かせることで、今まさに捕食されかかったベイトフィッシュを演出。 ・・・・・等々、超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプ・シークレットベイト、ラストエースF(フローティング)。
全長(cm)8
入数(本)4
スリムなボディシェイプ・ビジュアルリアルシルエット・ラインスルーシステム・トレブルマジック・FECOエコタックル認定商品
用途巻くだけのスイムベイトでは出せない動きでバスを狂わせる、プロアングラーのシークレット・操作できるスイムベイト。 求めたものは操作できるスイムベイト。艶々したベイトフィッシュの生命感を醸し出す特殊塗装を施したリアルシェイプボディにアングラーの意志で命を吹き込むことで誕生する襲われるべきベイトフィッシュ。驚異の集魚力を発揮する存在感のあるボリュームは、同時に遠投性能もアップ。プロのリアリズムの追求から生まれたラストエース168。 <代表アクション>*トゥイッチ&ジャーキング・イレギュラーダートアクション(左右だけでなく上下方向への移動も含む)*高速巻き・水面パニックアクション
全長(cm)16.8
自重(g)約26(フック除く)
入数(本)1
リングサイズ【スナップ】#3
フックサイズ#2(EGトレブルマジック)
リアルシルエット・エラストマーマテリアル・3Dリアルアイ・ダブルカラーリング・ガイド穴・スリット(110Fのみ)・FECOエコタックル認定商品・専用トレイ
用途まさにベイトフィッシュそのもの。 釣れない時の切り札「ラストエース」のフローティングタイプ。水面付近で見せるその弱々しさ、そしてバスが何も疑いなく吸い込む様は、まさにベイトフィッシュそのもの。 超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプ・シークレットベイト、ラストエースF(フローティング)。
全長(cm)8
入数(本)4
直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。
適合範囲ポンプ
引火点(℃)200
流動点(℃)-15.0>
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)44.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.878
色(ASTM)L1.0>
危険物の性状非水溶性
スレンダーテーパー形状・3Dリアルフィン・ラインスルーシステム・超リアルカラー・3Dリアルアイ・トレブルマジック(フッ素コート)・FECOエコタックル認定・専用トレイ
用途複雑な波動&きらめきで寄せる。リアルなシェイプ&質感で喰わせる。 溢れ出る生命感で無防備に泳ぐ魚を演出するスイムベイトの切り札。 *魚のヌメリ感、生命感を表現する超リアルカラー&3Dフィン付リアル形状ボディ。 *大げさなロールを抑制するスタビライザー機能と、フックの存在をカモフラージュする役割も持つ3Dリアルフィン。 *不自然な存在でもあるヘッド部のラインアイを排除。
全長(cm)14
自重(g)約22(フック除く)
入数(本)1
フックサイズ#2(EGトレブルマジック)
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
ドアなどのヘム部やメンバー類など車体内部構造をサビから守る浸透性を有した防錆ワックスです。
色淡黄
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ビジュアルリアルシルエット・FECOエコタックル認定商品・ノーシンカーセッティング方法:1#2サイズのマスバリとラバージグのブラシガードを1本用意。 2ラインを結んだマスバリをワームの頭側から刺し、腹側へ抜きます。その時フックアイはワーム内部に隠す。ブラシガードをフックアイに通るようにワームを刺し込み、はみ出た部分はカット、完了!
用途命を吹き込まれた襲われるべきもの。 プロアングラーが数年に渡って隠し続けてきたスーパーリアルなシークレットベイト。見た目もベイトフィッシュだが、その動きもベイトフィッシュそのもの。逃げ惑う動きを演出することで「喰わせる」のではなく「襲わせる」ことが出来るとプロは主張する。 クリアーウォーター、サイトフィッシングで恐ろしいまでの威力を発揮。ノーシンカー(セッティングにキモあり。)でのジャークのキラメキ。ジグヘッドリグスイミング、ダウンショットのボトムシェイク、ネコリグのシェイキングに好適。 「普通の状況では大小問わず、連れてしまうので使わない。」 「釣れない時に使う切り札がこれ。」とプロアングラーが言い切る自信作です。
全長(cm)7.5
入数(本)6
新車の高級車に塗布される。防音性に優れます。
色黒
塗布厚さ厚膜
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
仕様溶剤希釈形さび止め油
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
車体床裏を塩害によるサビから、長期間守る防錆ワックスです。
色黒
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
リアルシルエット・エラストマーマテリアル・3Dリアルアイ・ダブルカラーリング・ガイド穴・スリット(110Fのみ)・FECOエコタックル認定商品・専用トレイ
用途まさにベイトフィッシュそのもの。 釣れない時の切り札「ラストエース」のフローティングタイプ。水面付近で見せるその弱々しさ、そしてバスが何も疑いなく吸い込む様は、まさにベイトフィッシュそのもの。 超リアルな存在感でバスの捕食本能を刺激するフローティングタイプ・シークレットベイト、ラストエースF(フローティング)。
全長(cm)9.5
入数(本)4
こんなお得な商品も!

ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現!
軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。
成分83%亜鉛含有
色シルバー
乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間
膜厚(μm)80(40μm×2回塗)
主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ
危険物の類別第四類
特性さび止め
危険物の性状非水溶性
外観茶褐色不透明
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ジンクスプレー
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
成分96%亜鉛含有
色グレー
乾燥時間(分)30(23℃)
膜厚(μm)80(40μm×2回塗)
危険物の類別第四類
特性さび止め
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量96
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色シルバー
乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
こんなお得な商品も!

チッピングスプレー
モノタロウ
¥729
税込¥802
速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。
タイプ大凸凹タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード