『香りをまとう』発想で洗濯を。
うっとりするような優雅な気分をイメージした、上品でクラシカルな香りです。
オーガニック成分配合で赤ちゃん用衣類にもご使用いただけます。
シリーズランドリン
形状液体
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)
香りCLフローラル
お気に入りだけど洗えないものも、パフュームの香りで包みこむファブリックミスト。
毎日洗濯できないカーテンやソファに。
タバコや食べ物などのイヤなにおいや、菌の繁殖を防ぎます。
上品でクラシカルな香りが続きます。
シリーズランドリン
使用場所室内
香りCLフローラル
成分植物抽出物、エタノール、抗菌剤、香料
危険物の類別非危険物
どんな部屋にも合うデザイン。
ろ紙の上げ下げで、香りの強さを調節できます。
シャバシャバすれば香りが復活します
使用場所室内
商品タイプ本体
シリーズ消臭元
洗濯できないファブリック製品にもラグジュアリーな香りを。
W除菌&消臭効果でタバコや食べ物などのニオイや、繁殖した菌を防ぎます。
シリーズラボン
使用場所室内
香りシャンパンムーン
危険物の類別非危険物
洗濯中から着用時まで香水のようなラグジュアリーな香りが持続。
天然由来の香料を配合。
衣類を柔らかく滑らかに仕上げるので、赤ちゃん用衣類にも使えます。
瑞々しく華やかなシャンパンムーンの香り。
シリーズラボン
形状液体
香りシャンパンムーン
洗濯物をソフトな肌ざわりに仕上げ、風合よく保ちます。静電気を防止し、汚れを付きにくくします。またパチパチや纏わり付きも防ぎます。繊維の表面を滑らかにし、アイロン掛けをスムーズにします。キャップに残りにくく、水に溶けやすいサラッとした液です。
成分界面活性剤(エステルアミド酸ジアルキルアミン塩)
形状液体
使用の目安水30Lに対して20mL(キャップ約1杯)
香りやさしいフローラルの香り
衣類をふんわりやわらかに仕上げます。
柔軟成分で肌触りをよくします。
やさしいフローラルの香りです。
用途やわらか仕上げに。
静電気防止に。
ほこり汚れの防止に。
成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム)、抗菌剤、香料、保存料
使用量水1Lに対して1~1.5mL
1本(3L)
¥539
税込¥593
当日出荷
数多くのラグジュアリーブランドを手がけた世界的な調香師が監修したプレミアム柔軟剤。衣類やタオルなど幅広い素材のファブリックをふんわりと贅沢な肌触りに仕上げ、上質な香りが長続きします。使用する香料の種類や質、調合などに徹底的にこだわり、洗練された上質で奥深い香りが一日中続くプレミアム柔軟剤です。
シリーズレノア
白と黒をベースにしたシンプルデザインでトイレにマツチします
香水調の香りで上質な空間を演出します
ワイド噴射でトイレの悪臭を瞬感消臭
シリーズ消臭元
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.042L
危険物の性状水溶性
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
スプレーするだけで自然な香り広がるインテリアアロマミスト。布製品や空間の消臭ができます。可憐なジャスミンなどを主体に、優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。優しいフローラルムスク調の香り。
香りホワイトムスク
危険物の類別非危険物
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
上質な香りを広い空間に。濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります。大きめサイズ140ml。高級感のあるライトオリエンタル調の香り
シリーズSAWADAY
香りパルファムノアール
危険等級Ⅲ
使用場所部屋
アズワン品番65-0348-94
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量140mL
使用期間約1~2ヶ月(スティック5本の場合)
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
1個(140mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
植物由来の消臭成分と、100%自然由来の香り。ナチュラル志向の女性たちのために開発し、誕生したのが『ファブリーズ ナチュリス』です。
シリーズファブリーズ
危険物の類別非危険物
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量70mL
危険物の性状非水溶性
トレンドの香水のイメージを基調に、「着るフレグランス」をコンセプトとした、香水調柔軟剤です。こだわりの調香で魅惑的な香りが深く続きます。繊維を1本ずつなめらかにヴェールし、上質な肌心地に仕上げます。抗菌成分配合。やさしく優雅なプライムフローラルの香り。
シリーズファーファ
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れても滲まず、キッチンやランドリーでご使用いただけます。
筆記具を選ばず手書きでもご使用いただけます。
サイズはがきサイズ
材質上質紙+インクジェット塗工紙
色白
シートサイズ(mm)100×148
紙質上質紙+インクジェット専用塗工
主な用途●収納表示用
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプきれいにはがせる
どんな部屋にも合います。でっかいろ紙がトイレのニオイをしっ
かり消臭し、いい香りを広げます。ろ紙の上げ下げで、香りの強さを調節できます。シャバシャバすれば香りが復活します。大容量で効果は1.5~3ケ月間持続
シリーズ消臭元
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
まるで香水のような高級感のある香りのミスト。布や衣類に留まりやすい、特殊な香料を採用。香りが長続きします。お部屋を瞬時に香りづけ。来客時や気分転換にも。頻繁に洗いにくい衣類・布製品の香りづけ・消臭・除菌※すべての菌を除菌するわけではありませんスプレーした時だけ濡れた範囲のみの効果です。
シリーズサワデー
香りパルファムノアール
使用場所室内
危険物の類別非危険物
パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。香りや効果の強さが調節できます。香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
シリーズ消臭力
香りベルベットムスク
危険等級Ⅲ
使用場所室内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量400mL
危険物の性状水溶性
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥389
税込¥428
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼
寸法(mm)約100×55×40
リビング、キッチン、デスクサイド、ランドリーなどに。シックなカラーリングのワゴンとラック。サイドテーブル、小物の一時置きとしても使える木製天板付き。移動しやすいキャスター付き。工具不要、はめあわせるだけの簡単作業。
材質本体/ポリプロピレン、天板/プリント化粧パーチクルボード、キャスター軸芯/鉄
色ブラック
高さ(mm)700
奥行(mm)300
間口(mm)460
キャスターあり
棚段数(段)3
引出しなし
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。
<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。
<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。
タイプT/L
パターンRX-02
ハンドルクランプステー角度は無段階調整!高さ5段階調整可能!ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。多種のドリンクをしっかりホールド。
材質アルミ
適合径(Φmm)22.5~25.4
寸法(mm)幅:約75(最大)×高さ:約170
スライド長さ(mm)約130(最大)
置いて貼っていくだけの簡単施工!。裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして並べて貼るだけです!。表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!。表面はエンボス加工。夏でもさらっとした感触で、冬にはヒヤッと感じにくいです。消臭機能、カビ抑制!。1パック分(4枚)並べると約90cm角で約半畳分です。
用途リビング、キッチン、ランドリー、キッズルームなどに!。平滑な面でのみ使用できます。貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PE
耐熱温度(℃)約60
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×450×3
22.2mm~25.4mmまでのハンドル径に対応。牛乳パック、500mlペットボトル、350ml缶など、多種のドリンクをしっかりホールド。ハンドルクランプステー高さが5段階に調節可能。ハンドルステー角度調節可能。ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。
材質アルミ
適合径(Φmm)22.2~25.4
バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。
ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。
錆びにくいアルミ製ドリンクホルダー
無骨な金属がカッコいいドリンクホルダー
バイク用のドリンクホルダーです。
長時間のライドや、ツーリングに最適なドリンク置き場。
ホルダーとハンドルクランプのセットです。
ハンドルの直径1インチ(25.4mm)と7/8インチ(22.2mm)に使用できます。
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
RS Pro 2.54 mm ピッチスプリングテストプローブには先端に鋸歯状のモデルがあり、 3 A のモデルがありますRS Pro のこのスプリングテストプローブ製品は、 5 本入りパックで提供されます。各プローブには、スプリング式の先端と鋸歯状のヘッドが付いています。これは、鋭利なポイントが素材を貫通し、優れた電気的接触を実現するため、テストランド、パッド、リードに最適です。 このプローブはリン青銅製で、基板( PCB )のテストに使用できます。レセプタクルと組み合わせて使用し、個別に注文できます。この組み合わせにより、配線を乱すことなく、損傷したプローブを簡単に交換できます。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 これらのテストプローブは、マルチポイントの基板及びサブアセンブリの迅速なテストが必要な、自動テスト機器及びテストジグに最適です。特長と利点歯付きプローブヘッド りん青銅製 接触抵抗: 30 m Ω ピッチは 2.54 mm 長さは 24.7 mm です 定格電流: 3 A スプリング圧 1.47 N ( g )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 3A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
クローゼットやキッチン、ランドリーなど、様々な場所で大活躍。バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)
色白
サイズS
質量(g)(約)500
耐荷重(kg)70~40
寸法(cm)(約)72~110×7×11
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●長さ:9.65mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●データプラグ. さまざまなデータ及び通信ケーブルに対応するモジュラデータプラグで、28~24AWGのソリッドワイヤ及びストランドワイヤ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
当日出荷
DEFブランドより新たにドリンクホルダーがラインナップに加わります。
このバイクボトルケージはバイクや自転車のハンドルバーなどに取り付けすることが出来ます。
ハンドルバーの径は22.2mm~32mmに対応。
250mLや350mLの缶や500mLのペットボトルなど様々なサイズのボトルを置くことが出来ます。
ボトルホルダーは底の裏側にあるボタンを押しながら前後することでボトルをホールドします。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。
クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。
汎用(Φ22.2ハンドル用)
作業スペースを確保しながらヘッドホンとドリンクを収納できる、ドリンクホルダー付きのヘッドホンスタンドです。
材質アルミ、シリコン
質量(g)約170
耐荷重(kg)約9
対応機種ヘッドバンド幅約50mm以下のヘッドホン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×135×95
強化プラスチック製で耐久性、腐食性に優れています。固定ボルトを専用工具で緩めることでクランプ部分は360度回転します。
用途バイク用
適合汎用
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。
高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。
FOR CAR LIFEショッピングバスケット。特徴的なツートンカラーとキャラクターロゴが目を引く、取っ手付きの折りたたみコンテナ。愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり。折りたたんで、スタッキングして、コンパクトに保管・収納可能。車載だけでなく、ガーデン用品やランドリー小物の収納として、時には持ち運び用のバスケットとして。丸っと水洗いも出来るので、アウトドアやレジャーでも気兼ねなく使えます。それぞれのシーンにタフでカラーリング豊富な”FORCARLIFE”のコンテナを。
用途アウトドアやレジャー、ガーデン用品やランドリー小物の収納として
材質ポリプロピレン
容量(L)30
耐荷重(kg)約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×480×280
内寸法(mm)H300×W450×D255
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×95
特徴的なツートンカラーとキャラクターロゴが目を引く、取っ手付きの折りたたみコンテナ。愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり。折りたたんで、スタッキングして、コンパクトに保管・収納可能。車載だけでなく、ガーデン用品やランドリー小物の収納として、時には持ち運び用のバスケットとして。丸っと水洗いも出来るので、アウトドアやレジャーでも気兼ねなく使えます。それぞれのシーンにタフでカラーリング豊富な”FOR CAR LIFE”のコンテナを。
用途アウトドアやレジャー、ガーデン用品やランドリー小物の収納として
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×480×280
折りたたみ寸法(mm)H95×W480×D280
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×450×255
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ