846件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します 各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に 材質SCM44(クロームモリブデン) 質量(g)90 差込角(mm)9.5(3/8) サイズ(mm)30×30
1個
749 税込824
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,000 税込20,900
17日以内出荷

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

Z1000AやZ1000MK2、Z400FXなどの純正リアブレーキパッドに装着し過度な遊びを抑制するステンレス製パッドスプリング。APレーシングCP2696/3696キャリパーにもご使用頂けます。2個1セットでのデリバリー
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷


各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
1セットほか
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

スチールキャスティング製で表面は高級感溢れるクロームメッキ仕上げです。シャフト穴径12Φ対応。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷


1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)390 質量(g)560 最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1本ほか
649 税込714
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

適合純正品番_54022-026
ブラック 適合車種400SSマッハⅡ(S3).KH400(A3-A7)._KH250(B2-B7)
1本
3,398 税込3,738
9日以内出荷

適合純正品番_54022-011
ブラック 適合車種500SSマッハⅢ(H1)
1本
3,498 税込3,848
9日以内出荷

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
仕様ノーマルサイズ アウター長さ1860mm ステンレスメッシュ 適合車種ズーマー(AF58) 主な適合車種ズーマー -09 AF58
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

モンキーやゴリラのリアブレーキピボット部に取付けるドレスアップパーツです。ノーマルの割ピンとワッシャーからこのピボットキャップに変更することでピボット周りにワンポイントとしてドレスアップ出来、車両のカスタムイメージを高めます。ピボットキャップはアルミ材を削り出し、カラーアルマイトが施されており、シルバー、ブラック、ブルー、ゴールド、レッドの5種類からお選び頂けます。中央部分にはTAKEGAWA製ロゴがレーザーマーキングされています。取付けはノーマルの割ピンとワッシャーを取外し、ピボットキャップを取付け、ピンを差込み、止めネジで固定するだけなので簡単に取付け出来ます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-2699999/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷


オリジナル復刻版。初期型風の小型ボディ仕様。ブレーキランプが正常に作動しないと、重大な事故につながる可能性が高く非常に危険です。特に長期に渡りご使用を続けている場合は、ぜひ一度交換していただきたいパーツです。
リード線2本(黒・緑)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合車種【YAMAHA】MT-09 TRACER (2015-2017),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020)
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

適合車種【YAMAHA】FZ-09 (2013-2016),MT-07 (2014-2020),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2020),MT-09 SP (2018-2020),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020)
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー製リアブレーキキャリパー(品番06-08-1732)用シールセット。 補修部品としてお使いください。
用途メーカー製リアディスクブレーキキットに付属のリアブレーキキャリパー(品番06-08-1732)を使用している方
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷


1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,498 税込9,348
翌々日出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:10.4776.51。リペアパーツ:ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)。販売備考:シールキット設定なし オーバーホールも対応しておりません。取付ピッチ:40mm/取付穴径:Φ6.5(貫通)/プッシュロッド付属しません。取り付け穴径:貫通:6.5。色[カラー]:ゴールド。取付ピッチ:40。ピストン径:11。製法:鋳造。型番:REAR MASTER CYLINDER。特記事項:プッシュロッドは付属しません。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:不可。リペア:品番:110.3127.20,110.3741.20
特記プッシュロッドは付属しません ゴールド 製法鋳造 型番REAR MASTER CYLINDER 対応【オーバーホール】不可【リペア】品番:110.3127.20110.3741.20 材質(ボディ)アルミニウム 取付ピッチ(mm)40 ピストン径(Φmm)11 取付穴径(mm)貫通:6.5
1個
9,998 税込10,998
32日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリジナル復刻版。ブレーキペダルとプッシュロッドを接続するコの字型リンクセット。 リンク本体、特殊ボルト、ロックナット、ロッド用ロックナットのオールインワンセット。
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:10.4776.12。リペアパーツ:ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)。販売備考:シールキット設定なし/オーバーホールも対応不可。取付ピッチ:40mm/取付穴径:Φ6.5(貫通)/プッシュロッド付属しません。S4 R Testastrettaは10.4776.10/ S4 Rは10.4776.12。取り付け穴径:貫通:6.5。色[カラー]:ゴールド。取付ピッチ:40。ピストン径:11。製法:鋳造。型番:REAR MASTER CYLINDER。特記事項:プッシュロッドは付属しません。ボディ材質:アルミニウム。オーバーホール対応:不可。リペア:品番:110.3127.20,110.3741.20
特記プッシュロッドは付属しません ゴールド 製法鋳造 型番REAR MASTER CYLINDER 対応【オーバーホール】不可【リペア】品番:110.3127.20110.3741.20 材質(ボディ)アルミニウム 取付ピッチ(mm)40 ピストン径(Φmm)11 取付穴径(mm)貫通:6.5
1個
9,998 税込10,998
32日以内出荷