イボタケの頭部に用いる誘引、結束用資材です。農薬・肥料にも侵されない特殊樹脂製です。
注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。
容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本
適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口)
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120
アズワン品番0-3036-01
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌々日出荷
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
ペン型インスリン自己注入器針の着脱時に誤穿刺を防止するための補助具です。針を挟んで着脱し、そのまま容器に廃棄できます。
材質シリコーンゴム
消毒方法煮沸・オートクレーブ・EOG滅菌
1箱(30個)
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
針頭につけるとピンクッションの潜り込み防止になり、針先につけると平らな所でもつまみやすくなります。ボタンを上げるとワンタッチで外れます。
直径(Φmm)10.5(底)、10.1(天)
高さ(mm)13.8
適合ねじ8V1(ゴムパッキン(赤)付)
1袋(100個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
種類キャップ
コネクタタイプBNC
仕様ポリキャップ
タイプ同軸
材質(コンタクト)ポリエチレン
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
1箱(30個)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
材質PP
オシャレで軽量な保護帽子として、お出かけ時に最適です。
後頭部のみビーズを縫い込み、その他の緩衝材は出し入れ可能。
材質(本体)綿100%、(緩衝材)ポリエチレンビーズ
付属品クリップ式あごひも
濃厚ミルクの味わいカフェラテ。乳飲料規格。挽きたてコーヒー100%。
シリーズUCC
容器ボトル缶
本数24
1箱(375g×24本)
¥3,898
税込¥4,210
5日以内出荷
材質(本体)高密度ポリエチレン
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
材質発泡PE(ポリエチレン)
自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
土中への打ち込み用剣先キャップとして使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップ
トラスコ品番855-1529
材質ABS樹脂
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
色白
容量(mL)200
材質HDPE
幅(mm)55
高さ(mm)220
質量(g)26
奥行(mm)40
口内径(Φmm)17
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。
毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
注射針による事故を未然に防ぐ「脱針機構付」の注射針処理容器です。 内フタはロック機構により取り外すことができません。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)100×100×200
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
砥材A(かっ色アルミナ)
適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
リビューレット1~20mLに適用するスクリューキャップです。
用途リビューレット用
1箱(3個)
¥1,698
税込¥1,868
33日以内出荷
注射針やメスの処理作業等に適しています。ステンレス内蔵手袋で、極細のインスリン注射針にも対応しています。薄板ステンレス金属を内蔵していても、指がソフトに曲がり装着に違和感なく作業できます。※ステンレスガードエリアは手のひら側の指部のみです。
材料カラー綿軍手・多層高密度ポリエステルクロス・合成繊維・SUS304
宿泊施設で必要となるアメニティグッズです。やや高級感のあるリエールシリーズです。
種類バスアメニティ
使用場所浴室
1パック(500個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用
材質PET
色透明
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用
材質PE
色半透明
塗料や液体の小分け、保存に最適
用途液体の小分け、保存用
材質HDPE
色ブラック
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状横ギャラリ
ギャラリ部脱着可(除250タイプ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途外壁用
材質アルミ
仕様網なし、防火ダンパーなし
形状横ギャラリ
2×4木材を上下に設置し様々なDIYの基礎となる支柱を立てるDIYパーツです。前倒れやズレを防ぐ安全設計となっています。天井面へのホチキス留めで固定、床との接地面は滑り止め用にパッドを取付けるこ都ができます。ズレや転倒を防げる安全設計にパワーアップしました。突っ張って固定しているだけなので、使わなくなったら取り外しが可能です。マンションや集合住宅の現状復帰はもちろん、大事なご自宅はキレイなまま、ライフステージの変化に対応します。
用途2×4木材の取り付けに
材質樹脂部品/ABS樹脂、バネ/バネ鋼、メッキ、パッド/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ねじ類/鉄、メッキ
使用荷重(kg)40(柱1本当たり)
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ